Beli pompa submersible wasser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. York Pump Pompa Celup Air Kotor (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp1.499.900

    York Pump Pompa Celup Air Kotor (Pompa Rendam)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  2. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  3. TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.899.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  4. HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F
    Mulai

    Rp5.099.900

    HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  5. Wasser Pompa Celup
    Mulai

    Rp609.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  6. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis
    Mulai

    Rp4.699.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  7. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  8. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
  9. KRISBOW Switch Otomatis Pompa Celup
    Mulai

    Rp789.900

    KRISBOW Switch Otomatis Pompa Celup
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Length of Cable (m): 10
  10. Shimizu Pompa Celup 3inci
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup 3inci
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  11. Wasser Pompa Celup Seri PDV Vortex
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wasser Pompa Celup Seri PDV Vortex
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  12. HCP Pompa Celup Air Kotor Seri A
    Mulai

    Rp5.399.900

    HCP Pompa Celup Air Kotor Seri A
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirWaste Water Submersible Pump dengan spesifikasi ukuran Power 0.4-2.2 kW adalah pompa dari brand HCP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  13. SANEI Pompa Celup (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp249.900

    SANEI Pompa Celup (Pompa Rendam)
    atribut:
    • Cable Length (m): 10
  14. Shimge Pompa Celup Air Kotor Otomatis (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Shimge Pompa Celup Air Kotor Otomatis (Pompa Rendam)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Pipe Size (inch): 2
    • Maximum Head (m): 0-9
  15. KRISBOW Pompa Celup Air Kotor
    Mulai

    Rp859.900

    KRISBOW Pompa Celup Air Kotor
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Maximum Pump Rate (L/hour): 8000
    • Dimensions (cm): 22x16x36
    • Length of Cable (m): 10
    • Maximum Depth (m): 7
    • Maximum Grain Size (mm): 35
    • Maximum Height (m): 5
    • Rated Power (W): 300
  16. York Pump Pompa Celup (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp559.900

    York Pump Pompa Celup (Pompa Rendam)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  17. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp489.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  18. TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OM
    Mulai

    Rp3.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OM
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Type Of Impeller: Vortex
    • Capacity (m³/minute): 1.96
    • Diameter (inch): 8
    • Discharge Bore (mm): 32
    • Discharge Size (inch): 1.5
    • Material: PVC
    • Max. Solid Diameter (inch): 0.394
    • Motor Output (HP): 1/5
    • Motor Output (kW): 0.15
    • Phase: Single
    • Solids Passage (mm): 10
  19. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
Daftar Harga pompa submersible wasser Terbaru December 2025
York Pump Pompa Celup Air Kotor (Pompa Rendam)Rp1.499.900
York Pump Pompa CelupRp369.900
Wasser Pompa CelupRp809.900
TSURUMI PUMP Pompa CelupRp3.899.900
HCP Pompa Celup Air Kotor Seri FRp5.099.900
Wasser Pompa CelupRp609.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel OtomatisRp4.699.900
Grundfos Pompa Celup Seri SQRp14.999.900
Shimizu Pompa CelupRp569.900
KRISBOW Switch Otomatis Pompa CelupRp789.900

Data diperbarui pada 15/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)