Beli pompa submersible inoto di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Franklin Elektric Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pompa Celup
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  2. Wilo Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wilo Pompa Celup Sumur Dalam
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  3. INOTO Pompa Air Celup Satelit Submersible Pump SS
    Mulai

    Rp1.999.900

    INOTO Pompa Air Celup Satelit Submersible Pump SS
    atribut:
    • Electrical Power (W): 370
    • Water Capacity (L/hour): 5000 (max)
    • Auto: Yes
    • Immersion Depth (Meter): 30
    • Maximum Compressive Power (bar): 5
    • Maximum Thrust Power (m): 50
  4. INOTO Pompa Celup
    Mulai

    Rp779.900

  5. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  6. Shimizu Pompa Celup 3inci
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup 3inci
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  7. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    atribut:
    • Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
  8. Shimizu Pompa Celup Seri SP
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pompa Celup Seri SP
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini merupakan pompa satelit khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 1.00 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Full Stainless Steel Murni 304, Big Clearance (Tahan Macet), Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik. Pompa SPG20-327K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector. Shimizu memberikan Garansi Motor 1 Tahun khusus untuk Submersible Deep Well Pump SPG20-3/3K series. Kami memiliki Service Center & Authorized Service Center yang tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga memudahkan masyarakat jika ingin memperbaiki pompa airnya.
    atribut:
    • Power (kW): 1.1
    • Power (HP): 1.5
    • Outlet Diameter (inch): 1
    • Insulation: Class B
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
    • Pump Body: Stainless Steel
    • Phase: Single
  9. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp2.399.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  10. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  11. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
  12. York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    Mulai

    Rp1.699.900

    York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    atribut:
    • Voltage (V): 160-240
    • Pipe Diameter (inch): 1
  13. York Pump Pompa Celup Air Kotor (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp1.499.900

    York Pump Pompa Celup Air Kotor (Pompa Rendam)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  14. Shimizu Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp2.399.900

    Shimizu Pompa Celup Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini merupakan pompa rendam khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 0.25 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Pompa 2 inch, Body Full Stainless Steel Murni SUS 304, Big Clearance (Tahan Macet) , Kabel NYYHY Khusus Pompa Rendam, Panjang Kabel 30 meter, Instalasi Pipa Output 3/4 inch, Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik.SPG07-226K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.
    atribut:
    • Cabel Length (m): 30
    • Capacity (L/minute): 6 | 10 | 16
  15. TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Daftar Harga pompa submersible inoto Terbaru January 2026
Franklin Elektric Pompa CelupRp3.099.900
Wilo Pompa Celup Sumur DalamRp1.799.900
INOTO Submersible Pump SR Type (Pompa Satelit)Rp1.499.900
INOTO Pompa Air Celup Satelit Submersible Pump SSRp1.999.900
INOTO Submersible Pump IN Type (Pompa Satelit)Rp1.299.900
INOTO Submersible Pump ScrewRp1.299.900
INOTO Pompa CelupRp779.900
Grundfos Pompa Celup Seri SQRp14.999.900
INOTO Submersible Pump Stainless Steel ASS typeRp3.699.900
Shimizu Pompa Celup 3inciRp1.899.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)