INOTO Pump Submersible Satellite Stainless Steel (Pompa Celup Satelit)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Electrical Power (W)370
Water Capacity (L/hour)5000 (max)
AutoYes
Immersion Depth (Meter)30
Maximum Compressive Power (bar)5
Maximum Thrust Power (m)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan