Beli pompa satelit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SANYO Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.799.900

    SANYO Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Merupakan Pompa Sumur Dalam / Deep Well Pump dan dikenal dengan pompa satelit yang biasa diaplikasikan untuk kebutuhan rumah tangga.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
    • Voltage (V/Hz): 220-50
  2. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  3. PNS Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    Mulai

    Rp1.499.900

    PNS Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    atribut:
    • Power (W): 220-240
    • Control Box: Include
  4. SFA SaniCubic 2 Classic Drainage Pump for Sewage and Wastewater (Pompa Air Limbah)
    Mulai

    Rp109.999.900

    SFA SaniCubic 2 Classic Drainage Pump for Sewage and Wastewater (Pompa Air Limbah)
    atribut:
    • Compatible Equipment: Western-style toilet (wall/floor drainage possible * depending on the installation position), unit bath, unit shower, vanity, hand-washing machine
    • Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 597x510x495
    • Discharge Port Diameter: 40mm x 1 Ventilation port 40mm x 1
    • Inlet Diameter: 40mm x 1, 40mm or 100mm x 4
    • Mass (kg): 32
    • Maximum Head (m): 10
    • Power (Single Phase / V): 200(50Hz/60Hz)
    • Power Consumption (W): 1.1kx2/1.3kx2 (at 50/60Hz)
    • Service Temperature (°C): 70 (no continuous inflow for 5 minutes or more)
  5. Hi-Flow Pump Submersible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    Mulai

    Rp999.900

    Hi-Flow Pump Submersible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    atribut:
    • Outlet (inch): 1
    • Power (V): 220
    • Size (inch): 3
  6. Waterplus Fan for Water Pump
    Mulai

    Rp2.900

    Waterplus Fan for Water Pump
    Deskripsi:
    BR-220/221
  7. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  8. ARO Pump Diaphragm Air Operated Double (Pompa Diafragma)
    Mulai

    Rp9.999.900

    ARO Pump Diaphragm Air Operated Double (Pompa Diafragma)
    Deskripsi:
    Part of our Compact Series of pumps, our 1/2inch classic pumps feature big performance in a small package. With flow rates up to 13 GPM (49.2 LPM) and a wide range of material and porting configurations.
  9. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  10. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  11. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  12. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  13. York Pump Motor STAR DELTA untuk Pompa Satelit 6inch
    Mulai

    Rp9.499.900

Daftar Harga pompa satelit Terbaru October 2026
SANYO Pump Submersible (Pompa Celup)Rp2.799.900
York Pump Motor untuk Pompa Satelit 4inchRp1.899.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900
PNS Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)Rp1.499.900
York Pump Pump Submersible Satellite (Pompa Celup Satelit)Rp1.799.900
DEA Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)Rp1.599.900
Hi-Flow Pump Submersible Satellite (Pompa Celup Satelit)Rp1.699.900
SFA SaniCubic 2 Classic Drainage Pump for Sewage and Wastewater (Pompa Air Limbah)Rp109.999.900
Hi-Flow Pump Submersible Satellite (Pompa Celup Satelit)Rp999.900
York Pump Overload Pompa SatelitRp37.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)