Beli pompa portable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Thermo Scientific Disposable Filtration UnitsDeskripsi:White, cellulose nitrate membrane. Colour code: green. Gamma-irradiated sterile. Highest throughput rate for water and aqueous solutions, low extractables content. Surfactant-free. Lot number, catalogue number, membrane type, pore size and expiration date are printed on filter units, bottle tops and receivers for easy identification and lot traceability.atribut:
- Thread: GL 45
- Taffware Inflator Pompa Motor Elektrik Serba GunaDeskripsi:Alat ini bukan pompa motor biasa. Selain bentuknya yang keren dan futuristik, inflator ini juga dilengkapi senter LED dan layar digital untuk mengetahui tingkat tekanan motor Anda. Cocok sekali dibawa di dalam jok motor Anda ketika Anda bepergian jauh, misalnya saat mudik lebaranatribut:
- Dimensions (cm): 15x7.5x19
- Operating Current (A): 10
- Power (W): 120
- Pressure (psi): 150
- Material: Plastik ABS
- Input Voltage (V): 12
- KRISBOW Pompa Celup Air Kotoratribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Maximum Pump Rate (L/hour): 8000
- Dimensions (cm): 22x16x36
- Length of Cable (m): 10
- Maximum Depth (m): 7
- Maximum Grain Size (mm): 35
- Maximum Height (m): 5
- Rated Power (W): 300
- BASEUS Mini Air Pump InflatorDeskripsi:Pompa ban yang Compact dan Portabel untuk kebutuhan darurat, aman digunakanMini inflator air pump dengan Tampilan LED besar untuk tampilan tekanan & modeKabel daya tambahan 3 meter disertakan, inflasi lebih cepat melalui soket daya mobil 12V / 10A, Motor berkecepatan tinggi 18,000rpm inflasi 30L/mntFungsi tombol:-Tekan dan tahan tombol daya untuk menyalakan.Tekan selama 2 detik untuk menyalakan senter, tekan selama 2 detik lagi untuk mode flashing ; tekan 2 detik lagi untuk ketiga kalinya untuk mematikan.-Tekan tombol M untuk mengubah mode.-Tekan tombol +/- untuk mengatur tekanan ban, atau tekan 3. detik untuk dapat menyesuaikan nilainya dengan cepat.atribut:
- Inflation Pressure Range(PSI): 0.2-150
- Inflation Length(cm): 18
- Dimension(mm): 169x46x46
- Voltage (V): 12 (DC)
- Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive CZ50Deskripsi:Compact design.atribut:
- Storage Capacity: 32GB
- Compability: USB 2.0
- Color: Black with Red Accent
- Warranty: 5 years
- KRISBOW Switch Otomatis Pompa Celupatribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Length of Cable (m): 10
- York Pump Pump Control OtomatisDeskripsi:York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
- KRISBOW Senter Kepala Anti LedakDeskripsi:Explosion Proof Head Lampatribut:
- Battery Size: 3xAAA
- Light Source: Cree XP-G2 LED
- Mode: High/Low/Off
- Beam Distance (m): 75 (low), 100 (high)
- Dimensions (mm): 80x50x45
- IP Rating: IP67
- Light Output (Lm): 100 (low), 216 (high)
- Runtime (hour): 12.12min (low), 5h.8mins (high)
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USBDeskripsi:Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
- Wilo Portable Pumpatribut:
- Suction Power (m): 1
- Total Head (m): 4.2 (max)
- Power (W): 40
- Voltage (V): 1-230
- Frequency (Hz): 50
- Capacity (L/minute): 34 (max)
- Inlet & Outlet Connection (inch): 1
- Length (mm): 277
- TE2P Wireless Air Pump PortableDeskripsi:Cara Pakai :1. Tahan Tombol power hinga display menyala, kemudian tekan lagi untuk memilih satuan (PSI, BAR,KAP dan KG/cm) lalu pilih tekanan yang dinginkan2. Setelah satuan dan tekanan sudah disetting kemudian dapat langsung dipompa ke objek yang dipilih3. Pompa ini akan otomatis berhenti apabila sudah mencapai tekanan yang disetting.atribut:
- Size (cm): 25x5.5
- Input Voltage (V/A): Charger 5/2
- Material: Aluminium Alloy
- Working Current (A): 1-5
- Battery Capacity (mAh-V): 2000-12.4
- Airflow (L/minute): 25
- Charging Time (hour): 2
- Emergency Lighting (hour): 80
- Maximum Current (A) : 5
- Maximum Pressure (psi): 150
- Working Temperature (°C): -20 to 70
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- Synthware Chromatography Column With PTFE Stopcock And Coarse Fritted Discatribut:
- Joint: Joint: ST/NS top24/40
- AS ONE Pasolina Desikatoratribut:
- Accessories: 2 shelf boards, 1 silica gel dish
- External Dimensions (mm): 350×350×400
- Inner Dimension (mm): 340×344.5×387
- Body Material: AS (acrylonitrile ethylene) resin
- Effective Internal Dimensions (Width W X Depth D X Height H) (mm): 340×344.5×387
- Mass (kg): Approx. 6.3 (Including Shelves)
- Outer Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 350×350×400
- Shelf Board Dimensions (mm): 306×332×10
- Shelf Plate Interval (mm): 65 (Up to 5 sheets can be stored)
- Shelf board load capacity (kg): 2
- Total Load Capacity (Kg): 5
- Wipro Automatic Tire Inflatoratribut:
- Order No.: 61-5030
- Power (W): 30
- Input Pressure (Bar/Psi): 0-7/ 100
- Test Range (Bar /Psi): 1-7/15-100
- Resolution (Bar /Psi): 0.05/0.50
- Accuracy (Bar): ±0.1
- Measuring (cm): 36x35x47
- Voltage (V/Hz): 220-50
- Taffware Pompa Mobil Elektrikatribut:
- Dimensions (cm): 26x11x18
- Cable Length (m): 2.8
- Material: ABS and Metal
- Voltage (V): DC 12
- Electric Current (A): 10
- Maximum Pressure (psi): 150
- MILWAUKEE Compact InflatorDeskripsi:Milwaukee cordless inflators are powered by a compatible Milwaukee battery for on-the-go tire inflation.atribut:
- Air Pressure Range (psi): 0 to 120, 0 to 120
- Hose Length (inch): 26
- Duty Cycle (%): 50
- Voltage (V): 12 DC
- Cordless Tool Kit Contents: (1) Bare Tool
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Application: Inflator
- Battery Series: M12
- Features: High Efficiency Pump and Motor, Illuminated Digital Gauge with Target and Current Pressure Reading, Top-Off a Car Tire in Under 1 min
- For use with: 38D764
- Green Environmental Attribute: Product is Rechargeable
- Housing Material: Plastic
- Overall Height (inch): 7 1/2
- Overall Length (inch): 6 1/2
- Overall Width (inch): 6 1/2
- Power Source: Cordless
- Series: M12(TM)
- BASEUS Pompa Ban Elektrik Auto Power OffDeskripsi:1. Nirkabel Cepat Pengisian Kemampuan Menakjubkan,Baterai lithium 2400mAh, Pendeteksi otomatis tekanan ban, Pengisian otomatis dan stop, Multi guna2. Tidak perlu menggunakan pemantik api untuk mendapatkan listrik saat digunakan, lebih mudah dan bebas masalah, lebih aman dan lebih nyaman, 2400mAh Baterai lithium yang kuat3. Karena batasan jumlah silinder, disarankan untuk berhenti selama 5 menit setelah menggunakan selama 10 menit. Kalau tidak, kenaikan suhu cangkang logam akan merusak motor4. Bodi all-metal berukuran sama dengan power bank 30000mAh, tidak terlalu memakan banyak ruang dan mudah disimpan5. Pemantauan Akurat Status Tekanan Ban Tampilan Otomatis, Chip sensor cerdas dibangun di nozzle udara sehingga tekanan ban secara otomatis terdeteksi dan ditampilkan setelah terhubung. Ban dengan tekanan ban yang baik tidak akan dipompa, jika tidak perlu dipompa6. Tampilan Digital Cerdas Pengaturan Standar Preset / Manual Pengaturan Tekanan Ban Mode Ganda, Tekanan ban standar diatur terlebih dahulu.7. Tidak perlu diawasi, karena secara otomatis akan menghentikan pompa ban ketika mencapai nilai tekanan ban yang baik dan tidak akan menyebabkan tusukan ban karena pengisian yang berlebihan.atribut:
- Dimension(mm): 140.2x42.6x78.2
- Input Voltage(V): 5
- Battery Capacity(Wh): 25.9
- Charging Time (hour): 4-5
- Power (W): 54
- Pressure Range (psi): 5-150
Daftar Harga pompa portable Terbaru March 2026
| Thermo Scientific Disposable Filtration Units | Rp999.900 |
| Taffware Inflator Pompa Motor Elektrik Serba Guna | Rp429.900 |
| KRISBOW Pompa Celup Air Kotor | Rp859.900 |
| BASEUS Mini Air Pump Inflator | Rp609.900 |
| Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive CZ50 | Rp139.900 |
| KRISBOW Switch Otomatis Pompa Celup | Rp789.900 |
| York Pump Pump Control Otomatis | Rp489.900 |
| KRISBOW Senter Kepala Anti Ledak | Rp949.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USB | Rp61.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/KANSAI%20PAINT%20Cat%20Dasar%20Besi%20Kayu%20Wood%20Putty/lxP103949789-2.jpg)