Beli pompa oli manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HIOSHI Pump Oil Manual HD Type (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Mulai

    Rp1.799.900

    HIOSHI Pump Oil Manual HD Type (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Material: Iron
    • Color: Orange – Black
    • Type: HD
    • Pipe Length (m): 1
    • Outlet Pipe (inch): 3/4 (M25)
    • Inlet Pipe (inch): 1 (M32)
  2. Lion Star Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp29.900

    Lion Star Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Dimensions (mm): H 580
    • Packing Dimensions (mm): 645 x 325 x 855
    • Volume (m³): 0.179
  3. monotaro Pump Manual Kerosene (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro Pump Manual Kerosene (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • Overall Length (mm): About 550
    • Hose Length (mm): About 550
    • Discharge amount: About 6.5L/min
    • how to use: Turn the cap to the right when refueling, and turn the cap to the left to stop.
    • Liquid used: kerosene
    • Applicable Container Inner Diameter (Ø mm): 50
  4. TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp389.900

    TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Outlet: M25 (3/4\")
    • Inlet: M32 (1\")
    • Pipe Length (m): 1
  5. Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

    Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Inlet (mm): M32x1.5
    • Outlet (mm): M25x1.5
  6. TEKIRO Hand Drum Pump (Pompa Oli Manual)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Hand Drum Pump (Pompa Oli Manual)
    Deskripsi:
    BERHADIAH JAKET PARASUT HITAM TEKIROuntuk melumasi / mengisi dan menyedot oli pada transisi manual/gardan mobil /bis/truck dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat dengan dimensi 780mm 295mm 440mmFungsinya :Mengisi / menyedot oli pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat.Material : steel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (L): 20
    • Dimension 1 (mm): 780
    • Dimension 2 (mm): 295
    • Dimension 3 (mm): 440
    • Dimension 4 (mm): 150
    • Dimension 5 (mm): 430
    • Dimension 6 (mm): 18
    • Dimension 7 (mm): 1500
  7. HARDEN Pompa Oli Mini
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp51.900

    HARDEN Pompa Oli Mini
    Deskripsi:
    -Terbuat dari plastik PET ramah lingkungan dan baja berkualitas tinggi-Konstruksi baja tahan karat berkualitas tinggi-Cerat logam fleksibel-Kaleng Minyak Plum Profesional-Terbuat dari baja halus-Sambungan tembaga-Kaleng Minyak Plum PRO-TAHAN MINYAK-TAHAN ABRASI-TAHAN PRESS-MINYAK CEPAT-Tampilan Produk1. Plastik Rekayasa Kekuatan TinggiKepala pot terbuat dari plastik rekayasa berkekuatan tinggi dengan alat kelengkapan tembaga, indah dan tahan lama.Panci minyak terbuat dari plastik khusus yang indah, dapat dilipat dan tidak pecah.2. Pengisap Berkilau Dua CakarBadan panci transparan, struktur baru, bahkan sisa minyak mudah untuk diperiksa.Teknologi hidrolik baru, tekanan tinggi, cepat diminyaki.3. Tekan Dengan Lancar dan FleksibelStruktur teknik penyegelan baru, tidak ada kebocoran, bisa ditekan dengan lancar dan fleksibel.Desain baru yang ditangani, lebih nyaman dan portabel.4. Baja Berkualitas Tinggi yang DipilihKepala pot dengan badan katup logam dan inti minyak yang memompa, penyegelan sambungan tembaga yang baik.Cantik dan tahan lama, bisa berulang kali digunakan lebih dari ribuan kali.5. Dilengkapi dengan Gantungan GantungBagian atas produk yang disetel suspensible hook, nyaman digantung saat bebas, tidak berantakan.
  8. Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
  9. OIL SAFE Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Mulai

    Rp5.599.900

    OIL SAFE Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Deskripsi:
    Automotive fluids, fuel, and oil hand drum pumps are designed for dispensing and transferring small volumes of fluids such as diesel fuel, coolant, washer fluid, power steering fluid, transmission fluid, and engine oil. These pumps are commonly used during automotive service and fleet maintenance to drain fuel tanks and remove spent fluids from vehicles and engine-powered machinery.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151524
    • Compatible Chemicals: Oil
    • Discharge Connection Type: Hose
    • For Container Type: Drum
    • Hose Inside Dia. (inch): 1/2
    • Housing Material - Pumps: ABS; Stainless Steel
    • Max. Outlet Pressure (psi): 3
    • Power Source: Hand Operated
    • Pump Connection OD (inch): 1
  10. TEKIRO Hand Oil Can (Alat Pelumas)
    Mulai

    Rp94.900

    TEKIRO Hand Oil Can (Alat Pelumas)
    Deskripsi:
    untuk penyemprotan seperti gear, engsel atau tutup bearing lebih efektif bisa menggunakan Oil Can untuk melancarkan pergerakannya dengan ukuran 500 ml berdimensi 55mmx87mmx154mmFungsi : untuk penyemprotan seperti gear, engsel atau tutup bearing lebih efektif bisa menggunakan Oil Can untuk melancarkan pergerakannya Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (ml): 500
    • Dimension 1 (mm): 55
    • Dimension 2 (mm): 87
    • Dimension 3 (mm): 154
    • Dimension 4 (mm): 38
    • Dimension 5 (mm): 165
  11. WOKIN Hand Oil Pump (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Mulai

    Rp839.900

    WOKIN Hand Oil Pump (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Deskripsi:
    - Rubber handle- Packed with color sticker
    atribut:
    • Barrel Diamater (mm): 220
    • Capacity (L): 16
    • Height (mm): 385
    • Hose Length (mm): 1500
  12. KWT Pump Hand Oil (Pompa Tangan)
    Mulai

    Rp279.900

    KWT Pump Hand Oil (Pompa Tangan)
    atribut:
    • Capacity (cc): 300
  13. Alinco Work Platform (Tangga Pijakan / Tangga Platform)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Alinco Work Platform (Tangga Pijakan / Tangga Platform)
    Deskripsi:
    -Since the top board is a striped plate, it has more anti-slip effect compared to the conventional aluminum profile material.-An all alumite finishing.
    atribut:
    • Max Working Weight: 150
    • Number of Steps: 2
    • Top Board Dimension: 600x400mm
    • Installation Dimension WxD: 615x615mm
    • Top Board Height (m): 0.5
  14. WESTWARD Pump Oil Transfer Manual Suction Gun (Pompa Oli Manual / Pompa Piston)
    Mulai

    Rp959.900

    WESTWARD Pump Oil Transfer Manual Suction Gun (Pompa Oli Manual / Pompa Piston)
    Deskripsi:
    The Westward® transfer gun is a dual-direction transfer gun that draws in and pumps out liquid in a single stroke. Use with fuel oils, mineral oils, synthetic and biological oils, gasoline, antifreeze, water, and brake and steering fluids. Hand operated with Viton® piston rings and vinyl hose.
    atribut:
    • Item: Transfer Gun
    • Tube Color: Grey
    • Tube Material: Aluminium
    • Capacity (oz): 12
    • Fill Type: Suction Fill
    • For Vehicle Tool Category: Engine; Radiator; Transmission
    • Barrel Color: Grey
    • Flexible Tube: Yes
    • For use with: Antifreeze, Detergents, Oils, Water
    • Hose Length (ft): 4
    • Hose Type: Flexible
  15. DAYTON Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Mulai

    Rp399.900

    DAYTON Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Deskripsi:
    Automotive fluids, fuel, and oil hand drum pumps are designed for dispensing and transferring small volumes of fluids such as diesel fuel, coolant, washer fluid, power steering fluid, transmission fluid, and engine oil. These pumps are commonly used during automotive service and fleet maintenance to drain fuel tanks and remove spent fluids from vehicles and engine-powered machinery.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151529
    • Power Source: Hand Operated
  16. Kennedy Hand Oil Can Metal Force Feed Pump (Alat Pelumas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Kennedy Hand Oil Can Metal Force Feed Pump (Alat Pelumas)
    Deskripsi:
    Enamel finish, heavy gauge, seamless metal- bodied oil cans. With positive force feed brass pumps and valves. Supplied with both rigid metal and flexible nylon threaded spouts
    atribut:
    • Body Finish/Coating: Enamel
    • Material: Metal
    • Design Features: Detachable Spout
  17. Koshin Hand-operated Drum Pump LP-32 Parts
    Mulai

    Rp309.900

    Koshin Hand-operated Drum Pump LP-32 Parts
    Deskripsi:
    Parts for Koshin High Litter Pump LP-32
    atribut:
    • Standard: ADC
    • Suitable For: LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0
    • Engineering Drawing Part No.: 1
    • Part Number: 3800101
Daftar Harga pompa oli manual Terbaru October 2026
HIOSHI Pump Oil Manual HD Type (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Rp1.799.900
Lion Star Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)Rp29.900
monotaro Pump Manual Kerosene (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)Rp23.900
TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Rp389.900
Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Rp479.900
TEKIRO Hand Drum Pump (Pompa Oli Manual)Rp1.699.900
HARDEN Pompa Oli MiniRp51.900
Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Rp2.499.900
ALDO Pump Manual for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Rp549.900
OIL SAFE Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)Rp5.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)