HIOSHI Pump Oil Manual HD Type (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
MaterialIron
ColorOrange – Black
TypeHD
Pipe Length (m)1
Outlet Pipe (inch)3/4 (M25)
Inlet Pipe (inch)1 (M32)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
- Bodi Pompa BESI CASTING lebih kuat dan presisi

- SEAL TEFLON bisa digunakan untuk BENSIN, SOLAR & OLI

(Tidak dianjurkan untuk cairan ASAM & KOROSIF)

- Lapisan Body dan Pipa POWDER COATING, Lebih tahan KARAT & GORESAN

- Kemasan bodi mengunakan GABUS lebih AMAN & TIDAK BARET

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan