Beli pompa oli listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp489.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  2. Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Deskripsi:
    These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
  3. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  4. TOYOSAKI Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp389.900

    TOYOSAKI Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Outlet: M25 (3/4\")
    • Inlet: M32 (1\")
    • Pipe Length (m): 1
  5. DAYTON Electric Drum Pump
    Mulai

    Rp13.999.900

    DAYTON Electric Drum Pump
    Deskripsi:
    Automotive fluid, fuel, and oil electric drum pumps are designed for dispensing and transferring moderate to large volumes of fluids such as diesel fuel, coolant, washer fluid, power steering fluid, transmission fluid, and engine oil. These pumps operate without generating sparks or may include a grounding kit to prevent the ignition of combustible vapors or liquids and allow use with fuels and other flammable fluids. They're commonly used during automotive service and fleet maintenance to drain fuel tanks and remove spent fluids from vehicles and engine-powered machinery.
    atribut:
    • Display Qty: 1
    • Display Sell UOM: EA
    • Includes Suction Tube: Yes
    • Self Priming: Yes
  6. Shimizu Pompa Dorong Otomatis
    Mulai

    Rp919.900

    Shimizu Pompa Dorong Otomatis
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  7. Wasser Pompa Dorong
    Mulai

    Rp899.900

    Wasser Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  8. Shike Tools Electric Drum Pump
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shike Tools Electric Drum Pump
    atribut:
    • Power (W): 550
    • Flow Rate (L): 60-80
  9. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  10. ASANO Lever Action Drum Pump
    Mulai

    Rp749.900

    ASANO Lever Action Drum Pump
    atribut:
    • Flow (cc/stroke): 500
  11. Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.699.900

    Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  12. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  13. Wipro Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Mulai

    Rp339.900

    Wipro Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    atribut:
    • Inlet (mm): M32x1.5
    • Outlet (mm): M25x1.5
  14. ACTION PUMP Hand Drum Pump
    Mulai

    Rp439.900

    ACTION PUMP Hand Drum Pump
    Deskripsi:
    Cleaning hand drum pumps are made of materials that withstand the potentially corrosive effects of cleaning products. They are used to dispense and transfer small volumes of soap, detergent, degreaser, wax, or other cleaning solutions used in janitorial and sanitation work.
  15. FINISH THOMPSON Electric Drum Pump
    Mulai

    Rp11.999.900

    FINISH THOMPSON Electric Drum Pump
    Deskripsi:
    Acid, base, and solvent electric drum pumps are made with corrosion-resistant materials that withstand a range of acidic and basic chemical concentrations. They are used to dispense and transfer moderate to large volumes of substances and solutions in laboratories and chemical processing plants.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151529
    • Agency Compliance: CSA
    • Display Qty: 1
    • Display Sell UOM: EA
    • Frequency (Hz): 60
    • Includes Bung Adapter: No
    • Includes Nozzle: No
    • Includes Suction Tube: Yes
    • Metered: No
    • Nominal Voltage (V): 110 AC
    • Number of Phases: 1
    • Power Source: Electric
    • Rated Voltage (V): 115 AC
  16. Koshin Electric Drum Pump Fill Pump FA/FD/FR Series
    Mulai

    Rp15.999.900

    Koshin Electric Drum Pump Fill Pump FA/FD/FR Series
    Deskripsi:
    Oil-resistant discharge hose for Koshin electric oil pumpsFor those who want to make it a little longer or replace it for repairs!Choose from a wide lineup to suit your usage environment (length, suction hose, discharge hose, diameter, discharge gun included)
    atribut:
    • Use Liquid: Kerosene, diesel, heavy oil A, machine oil ( low viscosity oil up to 100mm 2 /s)
    • Full Lift (m): 7
    • Discharge Hose Length (m): 2
    • Power (V): 100 (AC)
    • Motor Power (W): 120 (7500rpm)
    • AS ONE Product: 64-6357-69
    • Connection Screw (inch): 3/4 (Parallel Pipe Thread)
    • Current (A): 2.7
    • Discharge Hose (mmxm): 20x2 (Oil-resistant hose)
    • Fuse (A): 3
    • Maximum Discharge Volume (L/minute): 50
    • Nozzle: Lubrication: Aluminium Alloy rotary type (20mm)
    • Outlet Diameter (mm): 20 (3/4 inch)
    • Output Power (W): 120 (7500rpm)
    • Suction Port Diameter (mm): 56
    • TRUSCO Number: 111-6363
    • Type: Main unit, hose and gun nozzle included
  17. AQUA SYSTEM Hand Drum Pump (Pompa Oli)
    Mulai

    Rp3.199.900

    AQUA SYSTEM Hand Drum Pump (Pompa Oli)
    Deskripsi:
    -Manually-rotating type drum pump for kerosene and light oil. -Kerosene, fuel oil, A fuel oil, and oil.
  18. Shimizu Automatic Pressure Control Pump (Pengatur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

    Shimizu Automatic Pressure Control Pump (Pengatur Tekanan)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Pipe Input & Output (inch): 1
    • Maximum Current (A) : 10.0
    • Maximum Pressure (bar): 10
    • Maximum Water Temperature (°C): 55
  19. Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
Daftar Harga pompa oli listrik Terbaru March 2026
York Pump Pump Control OtomatisRp489.900
Koshin Pompa Drum ListrikRp659.900
Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)Rp2.499.900
Shimizu Water Pump PS SeriesRp549.900
TOYOSAKI Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)Rp389.900
DAYTON Electric Drum PumpRp13.999.900
Shimizu Pompa Dorong OtomatisRp919.900
Wasser Pompa DorongRp899.900
Shike Tools Electric Drum PumpRp1.099.900
Shimizu Pompa Semi JetRp1.099.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)