Beli pompa multipro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MultiPro Pompa Celupatribut:
- Voltage (V): 220
- Maximum Speed (rpm): 2850
- MultiPro Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)Deskripsi:• For Auto, Farm, Marine and lndustdaI Use • Heavy Duty & nick Steel Pipe • K nurled BareI for Non-Slip Grip • Include 12" Flexible Hose, 6" Extension and Coupler • 6000 - 8000 PSIatribut:
- Size (mm): 130
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- TOYOSAKI Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)atribut:
- Material: Carbon Steel
- Outlet: M25 (3/4\")
- Inlet: M32 (1\")
- Pipe Length (m): 1
- RESUN Electromagnetic Air Pumpatribut:
- Power (W): 80
- Diameter of Outlet (mm): 10
- Specification of Divider: 8
- Dimensions (mm): 245x132x155
- Rated Voltage (V): 220
- Airflow Output (L/minute): 90
- Frequency (Hz): 50
- Rated Pressure (MPa): 0.04
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- TSURUMI PUMP Pompa CelupDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Grundfos Pompa Celup Seri SQDeskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
- Franklin Elektric Pompa CelupDeskripsi:Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industriatribut:
- Pipe Diameter (inch): 4
- Lion Star Hand Drum Pumpatribut:
- Dimensions (mm): H 580
- Packing Dimensions (mm): 645 x 325 x 855
- Volume (m³): 0.179
- SANEI Pompa Celup (Pompa Rendam)atribut:
- Cable Length (m): 10
- MultiPro Water Pump PliersDeskripsi:• Drop Forged High Carbon Steel • Hardened Cutting Edges • Full Polishing and Satin Finishing
- MultiPro Automatic Pressure Control Pump (Pompa Dorong Otomatis)atribut:
- Rated Voltage (V): 220-240/110-120
- Frequency (Hz): 50/60
- Start Pressure Set (Bar): 1.2/1.5/2.2
- Max Temperature (°С): 60
- Maximum Current (A) : 10
- Maximum Power (kW): 1.1
- Maximum Pressure (bar): 10
- Protection Rating: IP65
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Wipro Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)atribut:
- Inlet (mm): M32x1.5
- Outlet (mm): M25x1.5
Daftar Harga pompa multipro Terbaru March 2026
| MultiPro Pompa Celup | Rp739.900 |
| MultiPro Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak) | Rp369.900 |
| Wasser Pompa Celup | Rp609.900 |
| Wasser Pompa Celup | Rp809.900 |
| TOYOSAKI Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak) | Rp389.900 |
| RESUN Electromagnetic Air Pump | Rp1.199.900 |
| Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak) | Rp2.499.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup | Rp4.599.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp39.900 |
| Grundfos Pompa Celup Seri SQ | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/4mP103218166-2.jpg)


/1fP105716051-2.jpg)

/6oP102027240-3.jpg)

/eeP106159518-4.jpg)






/n9P105473837-1.jpg)

/P103067571-1.jpg)

/3aP105703118-1.jpg)