RESUN Electromagnetic Air Pump (Pompa Air Elektromagnetik)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Power (W)80
Diameter of Outlet (mm)10
Specification of Divider8
Dimensions (mm)245x132x155
Rated Voltage (V)220
Airflow Output (L/minute)90
Frequency (Hz)50
Rated Pressure (MPa)0.04

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan