MultiPro Pump Accessories

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)220-240/110-120
Frequency (Hz)50/60
Start Pressure Set (Bar)1.2/1.5/2.2
Max Temperature (°С)60
Maximum Current (A) 10
Maximum Power (kW)1.1
Maximum Pressure (bar)10
Protection RatingIP65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan