Beli pompa kolam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Waterplus Pompa Kolam Renang
    Mulai

    Rp2.399.900

    Waterplus Pompa Kolam Renang
    atribut:
    • Suction (Hs) (m): 2.5
  2. Taffware Pompa Celup Aquarium Ultra Quiet
    Mulai

    Rp40.900

    Taffware Pompa Celup Aquarium Ultra Quiet
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air sehingga dapat digunakan di dalam kolam ataupun akuarium. Aliran air sekitar 240 liter per jam membuat pompa cocok digunakan di dalam akuarium, untuk menyedot air, dan keperluan lainnya
    atribut:
    • Noise (dB): 40
    • Dimensions (mm): 54 x 54 x 43
    • Rated Voltage (V): DC12
    • Hmax (cm): 300
    • Flow Rate (L/hour): 240
    • Inlet Diameter (mm): 8
    • Material: Plastik ABS
    • Power Consumption (W): 4.2
    • Rated Current (mA) : 375
    • Socket Diameter (mm): 8
    • Temperature Resistance (°C): 0 - 60
    • Time of Use (hour): 20000
    • Water Resistance Certification: IP68
  3. Leo Pump Pompa Air Kolam Renang
    Mulai

    Rp9.099.900

    Leo Pump Pompa Air Kolam Renang
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • RP (inch): DN50
  4. York Pump Pompa Air Kolam Renang FCP Type
    Mulai

    Rp2.099.900

    York Pump Pompa Air Kolam Renang FCP Type
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Impeller: ppo
    • Cable (cm): 25 outlet
    • Shaft: 304# S.S SHAFT
  5. Taffware Pompa Celup Aquarium
    Mulai

    Rp66.900

    Taffware Pompa Celup Aquarium
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
    • Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
    • Maximum Rated Current (MA): 1000
    • Maximum Water Head (m): 5
    • Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
    • Flow Rate (L/hour): 800
    • Material: Plastik ABS
    • Power (W): 22
    • Voltage (V): 12
  6. York Pump Pompa Air Kolam Renang SWIM Type
    Mulai

    Rp2.299.900

    York Pump Pompa Air Kolam Renang SWIM Type
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Size (mm): 2x2
    • Impeller: ppo
    • Shaft: 304# S.S Shaft
    • Cable: 2m EU-plug
  7. TEKIRO Klem Selang
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

    TEKIRO Klem Selang
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  8. Venezia (Pump) Swimming Pool Sand Filler
    Mulai

    Rp3.199.900

    Venezia (Pump) Swimming Pool Sand Filler
    Deskripsi:
    Filter khusus kolam renang dengan Valve pengaturan diatas dan menggunakan media Pasir Silica (dengan diameter tertentu). Fungsi utama dari Filter Kolam renang ini adalah menjadi alat yang membersihkan airkolam renang yang diletakan pada saluran sirkulasi kolam. Terbuat dari bahan Fiber berkualitas yang membuat Filter Kolam Renang memiliki ketahanan yang prima.
  9. Hayward Mesin Pompa Air Kolam Renang
    Mulai

    Rp9.599.900

    Hayward Mesin Pompa Air Kolam Renang
    atribut:
    • Power (HP): 3/4
  10. York Pump Pompa Air Kolam Renang SWIM Type
    Mulai

    Rp3.599.900

    York Pump Pompa Air Kolam Renang SWIM Type
    atribut:
    • Diameter In (inch): 1.5
    • Diameter Out (inch): 1.5
    • Phase: Single-Phase
    • Voltage (V): 220
  11. Venezia (Pump) Pompa Kolam Renang
    Mulai

    Rp1.999.900

    Venezia (Pump) Pompa Kolam Renang
    atribut:
    • Voltage (V): 1x220
    • Device Application: Pool Circulation, Pool Filtering, Pool Vacuum, Pool Drainage
    • Fluid Flow Temperature (°C): up to +40
    • Insulation: F
    • Maximum Ambient Temperature (°C): up to +50
    • Protection : IP55
    • Pump Body Material: ABS Plastic
    • Thermal Protector: Single Phase
  12. SANEI Pompa Celup (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp249.900

    SANEI Pompa Celup (Pompa Rendam)
    atribut:
    • Cable Length (m): 10
  13. Espa Pompa Air Kolam Renang
    Mulai

    Rp4.899.900

    Espa Pompa Air Kolam Renang
    Deskripsi:
    Silen I 50 M merupakan pompa sentrifugal fabrikasi Spanyol berbahan tecnopolimer yang digunakan untuk aplikasi sirkulasi dan filitrasi kolam renang ukuran kecil. Pompa jenis ini perlu dipancing terlebih dahulu sebelum pemakaian awal. Selain itu pompa ini diperlengkapi dengan proteksi panas (thermal protection) yang dimana bila terjadi tekanan secara berlebih yang membuat motor menjadi panas, maka pompa akan mati secara otomatis. Kelas proteksi pompa tersebut IP X5 dan untuk insulasi kelas F.
    atribut:
    • Country of Origin: Made in Spain
    • Electrical Phase: 1phase
    • Frequency (Hz): 50
    • Impeller Type: Single Stage Impeller
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • Pump Speed (rpm): 2900
    • Voltage (V): 220
  14. DAB Italy Pool Pump 3 Phase
    Mulai

    Rp10.999.900

    DAB Italy Pool Pump 3 Phase
    Deskripsi:
    Pompa sirkulasi kolam renang dilengkapi dengan filter yang mudah dibersihkan dpat digunakan untuk aplikasi budi dya ikan, udang, pertanian, dan dapat digunakan untuk air laut/asin/payau dan air panas 60°C.
  15. Taffware Drill Bit Set Vastar with Countersink HSS
    Mulai

    Rp23.900

    Taffware Drill Bit Set Vastar with Countersink HSS
    Deskripsi:
    Mata bor ini terbuat dari material baja HSS yang dapat Anda gunakan untuk mengebor kayu, alumunium, plastik, plat, dan lain-lainnya. Terdiri atas 5 buah ukuran mata bor yang berbeda, sangat kokoh dan lengkap untuk membantu pekerjaan mengebor Anda.5 Mata Bor Terdapat 5 mata bor yang dapat Anda ganti sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat menggunakan mata bor yang berbeda, sesuai dengan ukuran barang atau bor yang Anda gunakan. Penggunaan yang Cocok Mata bor ini sangat cocok untuk pekerjaan mengebor kayu, plastik, alumunium, dan plat. Bahan Berkualitas Mata bor terbuat dari material baja HSS, sangat kuat, tidak mudah patah, dan tetap tajam setelah digunakan untuk mengebor sehingga Anda bisa menggunakannya dalam waktu yang lama.
    atribut:
    • #5 Drill Bit Diameter (mm): 1.98
    • #5 Drill Bit Length (mm): 55
    • #6 Drill Bit Diameter (mm): 2.38
    • #6 Drill Bit Length (mm): 61
    • #8 Drill Bit Diameter (mm): 2.78
    • #8 Drill Bit Length (mm): 61
    • #10 Bore Diameter (mm): 3.175
    • #10 Drill Bit Length (mm): 62
    • #12 Drill Bit Diameter (mm): 3.56
    • #12 Drill Bit Length (mm): 73
    • Diameter of Chuck/Drill Head (mm): 6
    • Material: Baja HSS
  16. Astral Cartridge Filter Pompa Kolam Renang Seri XC
    Mulai

    Rp9.399.900

    Astral Cartridge Filter Pompa Kolam Renang Seri XC
    Deskripsi:
    The XC series single cartridge filters are environmentally friendly with a unique cyclonic filtration technology specifically designed for the Australian swimming pool industry. With no backwash required, the XC series filters are ideal for all spas and swimming pools where space is a premium or when waste water disposal or water restrictions are in force. The XC range single cartridge filters effortlessly achieve remarkable water filtration and clarity using pleated trilobal element filtration.
    atribut:
    • Filter Area (m²): 7
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 290
    • Maximum Working Pressure (kPa): 250
    • Height (mm): 800
    • Filter Model: XC75
    • Pump Size (W): 550-1100
  17. Emaux Hydraulic Power Commercial Pump (Pompa Kolam Renang)
    Mulai

    Rp32.999.900

    Emaux Hydraulic Power Commercial Pump (Pompa Kolam Renang)
    Deskripsi:
    Hydrau-Power Commercial Pump EXCELLENT RESISTANCE TO SEAWATER CORROSIONThe Emaux Hydrau-Power pump is a series of powerful and robust pumps engineered for applications requiring high flow capability and efficiency. The pump is constructed with high strength and corrosion resistant thermoplastic materials and equipped with a large capacity strainer. The Hydrau-Power pump is suitable for a variety of different applications includes all types of commercial pools, aquatic parks, and seawater facilities.1. High volume self-priming plastic pump ideal for large filtration system2. Smooth throat volute design provides high hydraulic efficiency of 85%3. Fiber reinforced plastic casing provides substantial temperature, pressure, vibration and impact performance.4. Secondary seal chamber as water leakage and vaporize blocker to the motor.5. Large suction-side detachable strainer capacity in 13 and 30 Liter.6. Premium Efficiency IE3 Class Motor (compliance IEC 60034-30)7. Francis-vane impeller allows for broadband efficiency and large flow region.8. Low noise level up to 68dB
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 3
    • Connection Size (inch): 4
    • Pole : 2
Daftar Harga pompa kolam Terbaru March 2026
Waterplus Pompa Kolam RenangRp2.399.900
Emaux Swimming Pool PumpRp3.999.900
Taffware Pompa Celup Aquarium Ultra QuietRp40.900
Leo Pump Pompa Air Kolam RenangRp9.099.900
York Pump Pompa Air Kolam Renang FCP TypeRp2.099.900
Taffware Pompa Celup AquariumRp66.900
York Pump Pompa Air Kolam Renang SWIM TypeRp2.299.900
York Pump Pompa Celup Aquarium (Pompa Rendam)Rp91.900
TEKIRO Klem SelangRp1.900
Venezia (Pump) Swimming Pool Sand FillerRp3.199.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)