Venezia (Pump) Pump Water for Swimming Pool (Pompa Kolam Renang)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp5.499.900
Spesifikasi
Voltage (V)1x220
Device ApplicationPool Circulation, Pool Filtering, Pool Vacuum, Pool Drainage
Fluid Flow Temperature (°C)up to +40
InsulationF
Maximum Ambient Temperature (°C)up to +50
Protection IP55
Pump Body MaterialABS Plastic
Thermal ProtectorSingle Phase

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan