Espa Pump Water Swimming Pool (Pompa Air Kolam Renang)

Sebelum PPN:
Rp5.599.900 - Rp7.799.900
Spesifikasi
Country of OriginMade in Spain
Electrical Phase1phase
Frequency (Hz)50
Impeller TypeSingle Stage Impeller
Outlet Diameter (inch)1.5
Pump Speed (rpm)2900
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Silen I 50 M merupakan pompa sentrifugal fabrikasi Spanyol berbahan tecnopolimer yang digunakan untuk aplikasi sirkulasi dan filitrasi kolam renang ukuran kecil. Pompa jenis ini perlu dipancing terlebih dahulu sebelum pemakaian awal. Selain itu pompa ini diperlengkapi dengan proteksi panas (thermal protection) yang dimana bila terjadi tekanan secara berlebih yang membuat motor menjadi panas, maka pompa akan mati secara otomatis. Kelas proteksi pompa tersebut IP X5 dan untuk insulasi kelas F.
Feature
Pump Material:
- Pump body, pump foot and difusser in tecnopolimer
- Impeller in tecnopolimer
- Seal mounting in tecnopolimer
- Pump shaft in stainless steel AISI 431
- O’rings in NBR/EPDM
- Mechanical seal in aluminium graphite
- Motor housing in aluminium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan