Beli pompa keong di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnyaatribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
- TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industriatribut:
- Pipe Diameter (inch): 4
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- NRT-PRO Conch Blower (Blower Keong)atribut:
- Voltage (V): 220
- Revolution Per Minute (rpm): 3000
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
- Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Diameter Pipe (inch): 1.25
- Ebara Pump Submersible DV Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 2 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: River Water, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 3000
- Wilo Pompa Penambah Tekananatribut:
- Voltage (V): 1-230
- Frequency (Hz): 50
- KAWAMOTO Pump Submersible Agricultural (Pompa Celup)Deskripsi:-With high lifting head and excellent in sand resistance. Adopts a one-side open impeller that prevent foreign objects from being clogged.-Dry operation is possible.-For agriculture.-For water pumping and sprinkling to rice paddies and fields.-Non automatic operation type.atribut:
- Power: Three Phase 200V
- Power Cord Length: 20m
- Wilo Pompa Air Lautatribut:
- Voltage (V): 1-230
- Frequency (Hz): 50
- Total Head (m): 10 (max)
- Waterplus Pump Submersible Automatic for Waste Water (Pompa Celup Limbah)atribut:
- Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: B
- Material: Rubber
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Minimum Pulley Diameter (mm): 118 (90)
- Maximum Speed (m/s): 30
- Distance Down to Pitch Line (mm): 5.5
- Pitch Width (mm): 12.5
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- YANMAR Motor DieselDeskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- monotaro Roda Load Wheel untuk Hand PalletDeskripsi:Hand pallet truck It is a load wheel exclusive for HP-2000. With a check valve to prevent overloading, we protect workers and hand pallets. In order to prevent oil leakage, an integrated hydraulic pump is used. Because the road wheel and steering wheel made of urethane are used, it is excellent in oil resistance, abrasion resistance, load resistance, and the pollution on the floor surface is also small. Hand pallet truck HP-2000 exclusive road wheelatribut:
- Width (mm): 70
- Suitable For: Hand pallet truck HP-2000
- Diameter (φmm): 73
- Bearing inner diameter (Φmm): 20
Daftar Harga pompa keong Terbaru March 2026
| TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah) | Rp9.199.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp4.599.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup) | Rp19.999.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp809.900 |
| Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp3.099.900 |
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp609.900 |
| NRT-PRO Conch Blower (Blower Keong) | Rp249.900 |
| Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp569.900 |
| Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/l5P105424761-1.jpg)
/r5P101502977-2.jpg)
/P101502953-1.jpg)

/l1P102093757-5.jpg)
/25P104667077-1.jpg)
/38P103794116-12.jpg)
/ceP104720446-1.jpg)
/g6P103201582-10.jpg)
/kkP102093740-5.jpg)
/pkP104884920-2.jpg)

/P102641349-1.jpg)

/7qP105223278-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125977-1.jpg)
/1mP101001058-14.jpg)