PRO-QUIP Pump Engine Water for Mining (Pompa Alkon Tambang)

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
Connection Diameter (mm)80
Delivery Volume (m³/hour)52
Total Head (m)65
Power Speed (rpm)3600
Fuel Tank Capacity (L)6.5
Oil Capacity (L)1.1
Size (inch)3
Packing Size L x W x H (mm)595 x 492 x 510

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Pompa Tambang 3 Inch Heavy Duty
Mesin Superior 4-Tak by Proquip Rato
- Pompa Jenis Keong dengan Daya Dorong Tinggi
- Dilengkapi dengan Eksra Outlet 2 Inch
- Material Body Cor Ekstra Kuat
- Emisi Standar Amerika, Ramah Lingkungan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait