Beli pompa industri di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Leo Pump Pompa Air Centrifugal
    Mulai

    Rp2.799.900

    Leo Pump Pompa Air Centrifugal
    Deskripsi:
    - Dapat digunakan untuk mentransfer air bersih atau cairan lain yang mirip dengan air dalam sifat fisik dan kimia.- Cocok untuk keperluan industri dan pasokan air perkotaan, peningkatan tekanan untuk bangunan tinggi dan pemadam kebakaran, irigasi taman, transfer air jarak jauh, ventilasi pemanas dan pengaturan udara, sirkulasi dan peningkatan tekanan untuk air dingin dan panas, dan peralatan pendukung dan lain-lain.
  2. KRISBOW Pompa Air Bensin 6.5HP
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Pompa Air Bensin 6.5HP
    Deskripsi:
    Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.
    atribut:
    • Max. Suction Lift (m): 8
    • Max. Engine (HP): 6.5
    • Maximum Engine (kW): 4.7
    • Maximum Suction Lift (ft): 26
    • Revolution Speed (rpm): 3600
  3. Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.699.900

    Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  4. CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only
    Mulai

    Rp6.599.900

    CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only
    Deskripsi:
    Produk Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only dari CNP ini memiliki daya 1.1-37 kW tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
  5. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  6. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  7. Hyundai Centrifugal Pump 3 Phase
    Mulai

    Rp1.999.900

    Hyundai Centrifugal Pump 3 Phase
    atribut:
    • Max. Sunction (m): 7
  8. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  9. Ebara Pompa Sentrifugal
    BARU
    Mulai

    Rp13.999.900

    Ebara Pompa Sentrifugal
    Deskripsi:
    Pompa belum termasuk motor
    atribut:
    • Liquid Name: Clean Water
    • Temperature (°C): Below 80
    • Maximum Working Pressure (bar): 10
    • Casing Material: Cast Iron
    • Impeller Material: Bronze Casting
    • Shaft Material: 403 Stainless Steel
  10. GOULDS WATER TECHNOLOGY Straight Centrifugal Pump
    Mulai

    Rp23.999.900

    GOULDS WATER TECHNOLOGY Straight Centrifugal Pump
    Deskripsi:
    Straight centrifugal pumps with motors between 5 and 10 HP achieve flow rates at heads slightly higher than motors lower than 5 HP and significantly higher heads than motors lower than 1 HP.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151503
    • Compatible with Media Type: Water
    • Maximum RPM: 3500
    • Priming: Manual
  11. DAYTON Straight Centrifugal Pump
    Mulai

    Rp8.499.900

    DAYTON Straight Centrifugal Pump
    Deskripsi:
    Straight centrifugal pumps with motors between 5 and 10 HP achieve flow rates at heads slightly higher than motors lower than 5 HP and significantly higher heads than motors lower than 1 HP.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151503
    • Connection Type: NPT
    • Discharge Type: NPT
  12. Leo Pump Oil Pump
    Mulai

    Rp5.899.900

    Leo Pump Oil Pump
    Deskripsi:
    • Multi-Aplikasi:Transfer air, anggur, cuka, jus, dan cairan non-agresif lainnya tanpa pasir atau kotoran padat lainnya.• Rotasi dua arah:Motor dilengkapi dengan sakelar mundur untuk memungkinkan pompa berputar ke dua arah. Sisi hisap dapat digunakan untuk pengiriman, sisi pengiriman dapat digunakan untuk hisap.Pompa cairan keluar dan isi ulang tanpa memindahkan pipa.
    atribut:
    • Kapasitas (L): 50
    • Daya Hisap (m): 8
    • Tegangan (V): 220
    • In dan Out Selang (inch): 3/4
    • Power (kW/hp/Phase): 0.75 / 1 / 1
    • Casing Pompa: Stainless Stell
    • Continous Duty: Thermal Protector
    • Dimensi (mm) (DN1 & DN2): 25
    • Dimensi (mm) (L1xL2xW1xH1): 39x90x112x71
    • Dimensi (mm) (LxWxH): 297.5x247x201
    • Impeller: Kuningan
    • Kawat Motor: Tembaga
    • Maximum Head (m): 18
  13. Grundfos Pompa Air Semi Jet
    54%
    Mulai

    Rp6.399.900

    Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  14. Leo Pump Pompa Oli
    Mulai

    Rp3.899.900

    Leo Pump Pompa Oli
    Deskripsi:
    Pompa Oli Leo biasa di gunakan untuk sistem pelumasan mesin mobil dan cairan kental seperti Oli ataupun solar.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Impeller: Brass
    • Pump Suction Power (M): 8
    • Capacity (L/minute): 25
    • Maximum Head (m): 15
    • Motor Wire: Copper
    • Power (kW/hp): 0.35, 0.5
    • Pump Casing: Stainless Steel
  15. Calpeda Centrifugal Pump (Pump Only)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Calpeda Centrifugal Pump (Pump Only)
    Deskripsi:
    N - 50 HzCentrifugal pumps 1450Rpm & 2900RpmStandard MOC
    atribut:
    • Shaft: Stainless Steel
    • Mech, Seal: Carbon Ceramic
    • Liquid Temperature (°C): -10 to 90
    • Casing: Cast Iron
  16. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  17. CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Whole Pump
    Mulai

    Rp8.099.900

    CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Whole Pump
    Deskripsi:
    Pump design according to DIN24255, All the parts contact with liquid made of stainless steel with high efficiency. Standard TEFC IEC B35 motor driven, single phase up to 2.2kw. Max. working pressure 10 bar.
  18. Yamaha Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.399.900

    Yamaha Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
Daftar Harga pompa industri Terbaru February 2026
Leo Pump Pompa Air CentrifugalRp2.799.900
KRISBOW Pompa Air Bensin 6.5HPRp3.499.900
Honda Power Product Pompa Air IrigasiRp4.699.900
CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump OnlyRp6.599.900
Shimizu Pompa Semi JetRp1.099.900
Shimizu Water Pump PS SeriesRp549.900
Hyundai Centrifugal Pump 3 PhaseRp1.999.900
Shimge Centrifugal PumpRp1.399.900
Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Rp4.799.900
Ebara Pompa SentrifugalRp13.999.900

Data diperbarui pada 27/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)