Beli pompa franklin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 Phase dengan DOL
    Mulai

    Rp36.999.900

    CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 Phase dengan DOL
    Deskripsi:
    Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
  2. Franklin Elektric Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pompa Celup
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  3. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp2.399.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  4. CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage dengan Franklin Motor 3 Phase
    Mulai

    Rp8.899.900

    CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage dengan Franklin Motor 3 Phase
    Deskripsi:
    Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
  5. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  6. Shimizu Pompa Celup 3inci
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup 3inci
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  7. Grundfos Pompa Satelit
    Mulai

    Rp56.999.900

    Grundfos Pompa Satelit
    atribut:
    • Pump Data Speed Basis (rpm): 2900
    • Main Frequency (Hz): 50
  8. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  9. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    atribut:
    • Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
  10. TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  11. CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only
    Mulai

    Rp6.599.900

    CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only
    Deskripsi:
    Produk Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only dari CNP ini memiliki daya 1.1-37 kW tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
  12. Grundfos Pompa Celup (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pompa Celup (Pompa Rendam)
    atribut:
    • Pump Outlet: 1.25
    • Motor Diameter (inch): 4
  13. HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F
    Mulai

    Rp5.099.900

    HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  14. FRANKLIN ELECTRIC Submersible Deep-Well Pump & Motor Control Panel
    Mulai

    Rp2.099.900

    FRANKLIN ELECTRIC Submersible Deep-Well Pump & Motor Control Panel
    Deskripsi:
    These submersible deep-well pump and motor control panels are wall-mounted panels with relays, switches, and breakers for controlling the start and stop cycling of submersible deep-well pumps and attached alarms. They use wiring to connect to the pump and allow for automatic or manual pump operation depending on the application. Control panels are recommended for water systems that utilize a pressure switch and safety relief valve. Capacitor-start, induction-run (CSIR) control panels are quick-disconnect relay-type panels with a start capacitor, but no run capacitor. Capacitor-start, capacitor-run (CSCR) control panels have both a start capacitor and a run capacitor for greater electrical efficiency and long pump life. Deluxe CSCR models come with a magnetic contactor.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151701
    • Compatible Pump Type: Submersible Deep-Well
    • Enclosure Type: 3R
    • Location: Indoor/Outdoor
    • Number of Pumps Controlled: 1
    • Phase - Pumps: 1
    • Switch Actuation: No Switch Included
  15. Ebara Pompa Celup Seri DL
    Mulai

    Rp29.999.900

    Ebara Pompa Celup Seri DL
    Deskripsi:
    Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 4 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 1500
  16. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
Daftar Harga pompa franklin Terbaru March 2026
CNP Pompa Celup Sumur Dalam MultistageRp1.799.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 Phase dengan DOLRp36.999.900
Franklin Elektric Pompa CelupRp3.099.900
Wasser Pompa Celup Sumur DalamRp2.399.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage dengan Franklin Motor 3 PhaseRp8.899.900
Grundfos Pompa Celup Seri SQRp14.999.900
Shimizu Pompa Celup 3inciRp1.899.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 Phase dengan YAStar DeltaRp38.999.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 PhaseRp9.299.900
Grundfos Pompa SatelitRp56.999.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)