Beli pompa celup sumur dalam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YamamaxPRO Pump Submersible Deep Wel Body (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.099.900

  2. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    atribut:
    • Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
  3. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  4. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  5. Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup Limbah)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup Limbah)
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini merupakan pompa rendam khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 0.25 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Pompa 2 inch, Body Full Stainless Steel Murni SUS 304, Big Clearance (Tahan Macet) , Kabel NYYHY Khusus Pompa Rendam, Panjang Kabel 30 meter, Instalasi Pipa Output 3/4 inch, Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik.SPG07-226K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.
    atribut:
    • Cabel Length (m): 30
    • Capacity (L/minute): 6 | 10 | 16
  6. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  7. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  8. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  9. Wilo Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wilo Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  10. SEROXIL Anti Rayap Semprot
    Mulai

    Rp50.900

    SEROXIL Anti Rayap Semprot
    Deskripsi:
    Seroxil Obat Pembasmi Anti Rayap adalah solusi terbaik dalam pengendalian rayap yang memberikan perlindungan pada struktur bangunan / kayu dan ranagg dengan kombinasi efek manajemen koloni. Termitisida yang terbukti ampuh. Seroxil Obat Pembasmi Anti Rayap merupakan termitisida non-repelen yang mencegah dan mengendalikan infestasi rayap di dalam dan sekitar ruangan bangunan dengan zona treatment yang mematikan untuk rayap subterranean. Diformulasikan racun kontak dan lambung rayap untuk mengendalikan rayap kayu kering Cryptotermes cynocephalus, rayap tanah Coptotermes curvignathus dan rayap Subterranean. Cara Aplikasi :Semprotkan 3-5 kali Seroxil anti Rayap di setiap jalur / jalan yang dilalui hama dan atau tempat sarang hama berkumpul. Gunakan masker dan sarung tangan saat pengaplikasian.Lalu cuci tangan dengan sabun sehabis penggunaan.Direkomendasikan untuk kayu dan tanah
  11. FISCH Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.699.900

    FISCH Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    atribut:
    • Speed (rpm): 2850
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: Single Phase
    • Voltage (V): 220
    • Maximum Flow Rate (m³/hour): 2.8
    • Outlet (inch): G1
    • Protection Grade: IP68
  12. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
  13. York Pump Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.699.900

    York Pump Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-240
    • Pipe Diameter (inch): 1
  14. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)
    Mulai

    Rp5.099.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  15. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  16. Shimizu Pump Submersible SP Series (Pompa Celup)
    BARU
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Pump Submersible SP Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini merupakan pompa satelit khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 1.00 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Full Stainless Steel Murni 304, Big Clearance (Tahan Macet), Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik. Pompa SPG20-327K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector. Shimizu memberikan Garansi Motor 1 Tahun khusus untuk Submersible Deep Well Pump SPG20-3/3K series. Kami memiliki Service Center & Authorized Service Center yang tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga memudahkan masyarakat jika ingin memperbaiki pompa airnya.
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1
Daftar Harga pompa celup sumur dalam Terbaru March 2026
YamamaxPRO Pump Submersible Deep Wel Body (Pompa Celup)Rp1.099.900
Shimge Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp1.999.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.199.900
Shimizu Pompa CelupRp1.899.900
Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.099.900
Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup Limbah)Rp2.399.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.399.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp14.999.900
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup)Rp1.799.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp809.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)