INGERSOLL RAND Air Compressor Air Filter Replacement Element (Filter Kompresor Udara)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
UNSPSC40161505
Compatible Grainger Part Number1NPK91NPL11NPL21NPL31NPL41NPL51ZPT21ZPT31ZPT43HGC33HGC43HGC53HGC63HGC73HGC83HGC93HGD13HGD23HGD33HGD43HGD53UB843UB853UB863UB873UB883UB894RU684RU6953RU3453RU3553RU4053RU416WA82
Compatible Manufacturer Part Number15 hp to 50 hp UP6-Series Units
Compressor Output Power (HP)20; 30
Filter Rating (micron)3
Filtration Efficiency (%)99.9
Inside Diameter (inch)2-5/8
Manufacturer Part Number89295976
MaterialPleated Cellulose
Outside Diameter (inch)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Air filters should match the element material, micron filter rating, and size recommended by the air compressor's manufacturer.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Filter Element Element Material Fiberglass Compatible Manufacturer Part Number 5 to 15 hp UP6-Series Units

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan