Beli pompa banjir di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- Ebara Pompa Celup Seri DVDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 2 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: River Water, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 3000
- KRISBOW Engine Trash Pump Hydrolic Portable HoseDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Pressure: 105-140
- Output L (gal/minute): 1700 (374)
- Outlet (mm): 75
- Max. Lift (m): 30
- Speed (rpm): 3600
- Dimensions (LxW) (mm): 450x315
- Flow L (gal/minute): 26-35 (5.7-7.7)
- HCP Pompa Celup Air Kotor Seri FDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- KRISBOW Pompa Air Bensin 6.5HPDeskripsi:Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.atribut:
- Max. Suction Lift (m): 8
- Max. Engine (HP): 6.5
- Maximum Engine (kW): 4.7
- Maximum Suction Lift (ft): 26
- Revolution Speed (rpm): 3600
- Honda Power Product Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- TSURUMI PUMP Pompa CelupDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel OtomatisDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Agitator: Sintered Alloy
- Automatic Control Device: Float Switch
- Cable Length (m): 5
- Discharge Connection: Hose Coupling
- Insulation: E
- Pole : 2
- Solids Passage (mm): 7
- Starting Method: Capacitor Run
- Ebara Pompa Celup Seri DLDeskripsi:Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 4 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 1500
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor ResinDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnyaatribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
- Ebara Pompa Celup Seri DSatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 2 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sump
- Synchronous Speed (rpm): 3000
- Ebara Pompa SentrifugalDeskripsi:Pompa belum termasuk motoratribut:
- Liquid Name: Clean Water
- Temperature (°C): Below 80
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Casing Material: Cast Iron
- Impeller Material: Bronze Casting
- Shaft Material: 403 Stainless Steel
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ-E (Pompa Konstruksi)atribut:
- Phase: Three
- Starting Method: D.O.L
- Solids Passage (mm): 8.50
- Ebara Pompa Celup Seri DFDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 4 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sewage
- Synchronous Speed (rpm): 1500
- Grundfos Pompa Celup Seri SQDeskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Yamaha Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Cylinder Volume (cc): 179
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Fuel Type: Fuel
- Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
- Max. High Pressure Pump (m): 27
- Max. Sunction Power (m): 8
- Operating Time (hour): 2
- Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
- Pump Connection Thread: Outer Thread
- Starter System: recoil Starter
- TSURUMI PUMP Pompa Agitator Seri KTD (Pompa Celup)atribut:
- Phase: 3
- Starting Method: D.O.L
- Solids Passage (mm): 10
- Capacity (m³/minute): 0.45
- Continuous Running Water Level (inch): 5.5
- Dimension D (inch): 9.25
- Dimension D (mm): 221
- Dimension H (inch): 23.19
- Dimension H (mm): 519
- Discharge Size (inch): 2
- Maximum Capacity (GPM): 111
- Maximum Head (ft): 66
- Motor Output (HP): 2.7
- Motor Output (kW): 2
- Rotation Speed (rpm): 3410
- Total Head (m): 20
- HCP Pompa Celup Air Kotor Seri ADeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirWaste Water Submersible Pump dengan spesifikasi ukuran Power 0.4-2.2 kW adalah pompa dari brand HCP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Loncin Pompa Air Irigasi DieselDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber airatribut:
- Fuel Type: Diesel
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
- Speed (rpm): 3600
Daftar Harga pompa banjir Terbaru January 2026
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi) | Rp19.999.900 |
| Ebara Pompa Celup Seri DV | Rp13.999.900 |
| KRISBOW Engine Trash Pump Hydrolic Portable Hose | Rp40.999.900 |
| HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F | Rp5.099.900 |
| KRISBOW Pompa Air Bensin 6.5HP | Rp3.499.900 |
| Honda Power Product Pompa Air Irigasi | Rp4.699.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup | Rp4.199.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis | Rp4.999.900 |
| Ebara Pompa Celup Seri DL | Rp29.999.900 |
| Wasser Pompa Celup | Rp809.900 |
Data diperbarui pada 09/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101502953-1.jpg)












/P101502960-1.jpg)



/q3P101502939-2.jpg)