Beli pompa air untuk 20 meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Grundfos Pompa Air Semi JetDeskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Yamaha Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Cylinder Volume (cc): 179
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Fuel Type: Fuel
- Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
- Max. High Pressure Pump (m): 27
- Max. Sunction Power (m): 8
- Operating Time (hour): 2
- Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
- Pump Connection Thread: Outer Thread
- Starter System: recoil Starter
- Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Diameter Pipe (inch): 1.25
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- KOFLOC Flow Meter Compactatribut:
- Precision: FS±10%
- Effective Scale: 10:1
- Connection size: Rc1/8
- Pressure Resistance Guarantee: 0.5MPa
- Heat Resistant Temperature: 60°C
- Purpose of Use: For device incorporation. For gas purge measurement.
- AQUA SYSTEM Air Piston Type Pump for DrumDeskripsi:-Air piston type drum pump for high viscosity.-Applicable for high places and long distance. -High viscosity oil.(20000mPa・S or less) -Only discharge-With grounding wire with magnet-Hose extendableatribut:
- Discharge Rate: 15L/min
- Head: 50m
- Working Air Pressure: 1.0 or lessMPa
- Hose: 20A x 2000mm
- Air Connection Port: R1/4 (with plug)
- Compressor Capacity: 3 horsepowers or more (2.25kW)
- Main Body Materials: Steel
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
- Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
- Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- TRUSCO Hand Drum Pump (Pompa Oli Manual)Deskripsi:26atribut:
- Material: Polyethylene
- Overall Length (mm): 1194
- Hose Length (mm): 1162
- Weight (g): 400
- Discharge Rate (L/minute): 20
- Pipe Length (mm): 878
- TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Agitator: Sintered Alloy
- Automatic Control Device: Float Switch
- Cable Length (m): 5
- Discharge Connection: Hose Coupling
- Insulation: E
- Pole : 2
- Solids Passage (mm): 7
- Starting Method: Capacitor Run
- Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Hyundai Gasoline Water PumpDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Daftar Harga pompa air untuk 20 meter Terbaru March 2026
| Grundfos Pompa Air Semi Jet | Rp11.999.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| Yamaha Pompa Air Irigasi | Rp4.399.900 |
| Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup) | Rp1.299.900 |
| Wasser Pompa Dorong | Rp899.900 |
| KOFLOC Flow Meter Compact | Rp2.799.900 |
| AQUA SYSTEM Air Piston Type Pump for Drum | Rp64.999.900 |
| Shimizu Pompa Celup | Rp1.899.900 |
| Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air) | Rp759.900 |
| Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air) | Rp4.799.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/kkP102093740-5.jpg)




/P102093665-1.jpg)
/P102236024-1.jpg)
/6oP102027240-3.jpg)
/7cP101503264-2.jpg)
/r5P101502977-2.jpg)

/l1P102093757-5.jpg)
/P101502953-1.jpg)
/fxP103201573-1.jpg)
/rcP101502984-4.jpg)
/qnP102235959-3.jpg)