Beli pompa air sumur dalam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DAB Italy Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp4.199.900

    DAB Italy Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Pompa dengan daya hisap tinggi, dilengkapi dengan Thermal Protector dan menggunakan ceramic mechanical seal yang bisa membuat pompa tahan llebih lama.
    atribut:
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1 1/4 & 1
  2. DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    DAB Indonesia memiliki range produk Pump Semi Jet (Pompa Air) yang lengkap dengan kapasitas flowrate 42-85 L/min sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Suction Power (m): 11
    • Temperature (°C): 35
    • Type: Semi Jet
  3. DAB Italy Semi Jet Pump Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp2.699.900

    DAB Italy Semi Jet Pump Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sentrifugal self priming, berdaya hisap tinggi bahkan pada saat ada gelembung udara dapat berfungsi dengan baik, dan dilengkapi dengan Thermal Protector.
    atribut:
    • Maximum Suction (m): 9
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1
  4. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  5. DAB Italy Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp10.999.900

    DAB Italy Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    DAB FEKA VX 750 M-A adalah pompa celup otomatis premium dari Italia yang dirancang untuk menangani air kotor, limbah cair, hingga genangan lumpur ringan. Dilengkapi dengan pelampung otomatis (MA = Manual-Automatic), pompa ini memberikan kenyamanan dalam pengoperasian, cocok untuk kebutuhan rumah tangga, industri ringan, dan proyek konstruksi.
    atribut:
    • Material impeller: Stainless Steel
    • Maximum Immersion Depth (m): ±7
    • Type: Submersible (Submersible Pump)
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  6. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  7. DAB Italy Pump Centrifugal Single Impeller (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp4.299.900

    DAB Italy Pump Centrifugal Single Impeller (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Pompa single impeller centrifugal dapat digunakan untuk aplikasi rumah tangga, industri dan pertanian.
  8. Leo Pump Pump Water Automatic Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp7.299.900

    Leo Pump Pump Water Automatic Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    AJDm Deep Well Jet Pump. Application : - The deep well jet pump is used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - Deep well jet pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment.
    atribut:
    • Inlet Diameter (inch): 4
  9. DAB Indonesia Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp3.599.900

    DAB Indonesia Jet Pump Water (Pompa Jet)
    atribut:
    • Temperature (°C): 35
  10. DAB Indonesia Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.199.900

  11. DAB Italy Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp2.799.900

    DAB Italy Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Pompa sirkulasi/pendorong single impeller centrifugal di rancang untuk meningkatkan tekanan air di rumah anda yang dilengkapi dengan auto dan manual switch dan bisa tahan air panas 100 °C.
  12. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp559.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  13. DAB Italy Submersible Motor 4OL Single Phase (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp5.099.900

    DAB Italy Submersible Motor 4OL Single Phase (Pompa Celup)
    atribut:
    • Cable LC (m): 1.7
    • Dimensions (inch): 4
  14. DAB Italy Submersible Clean Water Pump (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    DAB Italy Submersible Clean Water Pump (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    DAB NOVA 200 M-NA adalah pompa celup serbaguna dari Italia yang dirancang khusus untuk mengalirkan air kotor ringan, air hujan, atau genangan dari basement, sumur resapan, dan kolam. Cocok digunakan untuk aplikasi rumah tangga yang membutuhkan performa tinggi dalam ukuran yang ringkas. Tanpa Pelampung Otomatis (Non-Automatic / NA)
    atribut:
    • Body Material: Corrosion-resistant Thermoplastic
    • Frequency (Hz): 1 to 50
    • Max Lifting Capacity (m): ±6.5
    • Maximum Particle Size (mm) : 5
    • Outlet Connection (inch): 1 1/4 Threaded
    • Power (W): 200
    • Power Supply (V): 240
    • Type: Submersible (Submersible Pump)
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Water Flow Capacity (L/minute): ±100
    • Water type: Light Dirty Water, Rain Water, Puddles
  15. DAB Italy Pump Submersible Borehole S4 Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp8.399.900

    DAB Italy Pump Submersible Borehole S4 Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    - APPLICATIONS4 are multi-impeller borehole pumps with a water-flled or oil-flled DAB motor capable of providing a wide range of hydraulic performances, designed for water boosting, drawing water from subsoil, gardening and irrigation in civil and commercial applications and for the movement of water in agriculture.- CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMPTechnopolymer impellers housed in the stage box with stainless steel adjustment rings. Pump liner, shaft, coupling with motor, integrated suction flter and stainless steel cable cover. Suction and delivery supports in micro-cast AISI 304 stainless steel. Removable built-in non-return valve in technopolymer or with stainless steel plate (depending on model). Technopolymer impellers designed to ensure high levels of effciency in accordance with Directive 2009/125/EC (Eco design - ErP) with MEI index ≥ 0.4 for the whole range. They have the ACS certifcate, WRAS and DM174 certifcate are pending approval.- CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTORPump body can be coupled to 4GG and 4OL motors (4TW or 4GX on request). 4GG is a two-pole asynchronous motor with the parts in contact with water made of AISI 304 stainless steel. The thrust block and bushes are cooled and lubricated with a mixture of water and glycol. Rotor mounted on a Kingsbury type self-centering thrust block capable of withstanding high axial loads. The stator is immersed in thermosetting insulating resin with high heat dissipation capacity and encapsulated in an airtight AISI 304 stainless steel casing.4OL is a two-pole asynchronous motor with the parts in contact with water made of AISI 304L stainless steel. Cooling and lubrication of ball bearings is ensured by a special liquid approved for contact with food. The rewindable stator is housed in an AISI 304L stainless steel casing fxed with steel pins to the upper support of the motor. Equipped with a carbon-ceramic mechanical seal.For both motors:Removable cable connector, ACS, WRAS and KTW certifed cable, motor suitable for use with inverters (30 Hz - 50 Hz). In the 50 Hz single-phase version, the capacitor and manually resettable overload protection are in the electrical control panel (to be ordered separately). In the three-phase version, the protection must be guaranteed by the user
    atribut:
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1.25
  16. Value Vacuum Pump
    Mulai

    Rp1.299.900

  17. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  18. DAB Italy Pump Submersible for Clean Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.499.900

    DAB Italy Pump Submersible for Clean Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup yang di design mudah digunakan untuk keperluan darurat, bisa di guanakan untuk sirkulasi atau menguras kolam.
    atribut:
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1-1/4
  19. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  20. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
Daftar Harga pompa air sumur dalam Terbaru October 2026
DAB Italy Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp4.199.900
DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)Rp1.799.900
DAB Italy Semi Jet Pump Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp2.699.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Rp2.699.900
DAB Italy Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)Rp10.999.900
Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp11.999.900
DAB Italy Pump Centrifugal Single Impeller (Pompa Sentrifugal)Rp4.299.900
Leo Pump Pump Water Automatic Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp7.299.900
DAB Indonesia Jet Pump Water (Pompa Jet)Rp3.599.900
DAB Indonesia Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp4.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)