Beli pompa air submersible 200 meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  2. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  3. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  4. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  5. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  6. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  7. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  8. Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp34.999.900

    Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 4 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 1500
  9. KAWAMOTO Pump Submersible Agricultural (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp53.999.900

    KAWAMOTO Pump Submersible Agricultural (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    -With high lifting head and excellent in sand resistance. Adopts a one-side open impeller that prevent foreign objects from being clogged.-Dry operation is possible.-For agriculture.-For water pumping and sprinkling to rice paddies and fields.-Non automatic operation type.
    atribut:
    • Power: Three Phase 200V
    • Power Cord Length: 20m
  10. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  11. HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp2.799.900

    HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Elevation Difference (m): 2
  12. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  13. Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber air
    atribut:
    • Fuel Type: Diesel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
    • Speed (rpm): 3600
  14. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  15. HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp7.399.900

    HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.
    atribut:
    • Total Dischange Head (m): 12
    • Suction Pipe (mm): 35
    • Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
    • Dimensions (mm): 384x384x628
    • Discharge Pipe (mm): 25
    • Motor Power (W): 300
    • Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
Daftar Harga pompa air submersible 200 meter Terbaru October 2026
Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)Rp1.599.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp17.999.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.899.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp1.799.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Rp869.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900
Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)Rp34.999.900
KAWAMOTO Pump Submersible Agricultural (Pompa Celup)Rp53.999.900
Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)