Beli pompa air simizu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  2. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  3. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  4. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  5. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  6. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp559.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  7. Maspion Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)
    Mulai

    Rp599.900

    Maspion Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Maspion MWP-125-KMA - Pompa Air Non Auto 125 Watt dengan daya 125 watt mampu menghasilkan air yang banyak untuk kebutuhan Anda dan keluarga tercinta di rumah sehingga membuat Anda dan keluarga menjadi lebih mudah untuk mendapatkan air dalam jumlah yang banyak.Menghadirkan keistimewaan pompa air sumur dangkal atau shallow pumpDaya Hisap : 9 Meter
    atribut:
    • Max. Transmit Power (m): 35
    • Max. Capacity (l/m): 38
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 47.5x22.5x21
    • Motorcycle Turnover (rpm): 2850
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 47.5x22.5x21
    • Maximum Suction Power (m): 9
    • Power (W): 125
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  8. Kenmaster Water Pump Drinking USB (Pompa Air Galon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp64.900

  9. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.199.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  10. Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp7.599.900

    Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 1 x 220-240
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
    • Pumped Liquid: Water
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Maximum Operating Pressure (bar): 8
  11. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  12. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  13. Koshin Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.799.900

    Koshin Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    The KOSHIN SEH-50X motorised pump is used for domestic and municipal applications (watering gardens, pumping water from wells, filling tanks, supplying water to houses, fire-fighting). The model is equipped with a reliable Japanese Honda four-stroke engine with an output of 2.9 hp, which can pump up to 600 litres of liquid per minute. To put the pump into operation, only the pump body needs to be filled with water.
    atribut:
    • Maximum Power (rpm): 3600
    • Suction Height (ft): 26
    • Suction Height (m): 8
  14. DAB Indonesia Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp3.599.900

    DAB Indonesia Jet Pump Water (Pompa Jet)
    atribut:
    • Temperature (°C): 35
  15. DAB Indonesia Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp999.900

    DAB Indonesia Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    atribut:
    • Temperature (°C): 35
    • Type: Sumur Dangkal
  16. DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    DAB Indonesia memiliki range produk Pump Semi Jet (Pompa Air) yang lengkap dengan kapasitas flowrate 42-85 L/min sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Suction Power (m): 11
    • Temperature (°C): 35
    • Type: Semi Jet
  17. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  18. Shimizu Pump Water Non-Automatic Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp809.900

    Shimizu Pump Water Non-Automatic Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa PL-122 BIT merupakan pompa non otomatis yang masuk dalam kategori sumur dangkal. Pompa PL-122 BIT memiliki keunggulan sbb :Body Pompa Kuat dan Anti KaratTerbuat dari Material Plastik PP (Polypropylene)Instalasi mudahkarena menggunakan System Flange to Flange sehingga ketika pompa perlu diperbaiki atau diservice maka tidak perlu memotong pipa melainkan cukup dengan melepaskan baut pada ‘Flange’ yang ada pada pipa hisap dan pipa dorong sehingga pompa bisa langsung dibawa.Menggunakan Gulungan Motor 100% Kawat Tembagasehingga motor lebih kuat, tahan lama dan tidak mudah terbakar.Dilengkapi dengan Thermal Protectoryang berfungsi untuk mematikan arus listrik ketika motor overheat atau mengalami panas berlebih.Selain itu PL-122 BIT memiliki Total Head Maksimal 33 Meter & Kapasitas Air Besar Maksimal 36 liter/menit. Disaat Head 9 meter debit air yang dihasilkan 24 liter per-menit, dan pada saat head 22 meter debit air yang dihasilkan 10 liter per-menit.
    atribut:
    • Input (kW): 0.31
    • Head (m): 5|20
    • Capacity: 28|10
    • Maximum Suction (m): 9
    • Maximum Total Head (m): 33
    • Output Power (W): 125
    • Push Pipe (inch): 1 (25mm)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
    • Suction Pipe (inch): 1 (25mm)
Daftar Harga pompa air simizu Terbaru October 2026
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp11.999.900
Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Rp1.099.900
York Pump Pump Control OtomatisRp559.900
Maspion Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)Rp599.900
Kenmaster Water Pump Drinking USB (Pompa Air Galon)Rp64.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp9.199.900
Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)Rp7.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)