Beli pompa air pendorong otomatis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Waterplus Pump Booster Silent Capacity (Pompa Dorong)atribut:
- Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
- Current Range (A): 0.5
- Cable Length (m): 1.3
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01537.01
- Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- York Pump Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Produk Pompa Booster Pump (Otomatis Pompa Dorong) dari York ini memiliki flowrate 23-52 L/Min tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk rumah tangga, sumur, kolam , kebun, taman dan gedungatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- York Pump Flowting Switchatribut:
- Size (inch): 1x3/4
- Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Waterplus Flow Switchatribut:
- Unit (A): 16
- Waterplus Pump Booster Pressure BR Series (Pompa Dorong)atribut:
- Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
- Cable Length (m): 1.2
- Min. Flow (lpm): 3
- Power P2 (W): 125
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01537.01
- York Pump Pump Control OtomatisDeskripsi:York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
- Panasonic Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:- Daya Motor 125 watt. - Kapasitas maksimum 30 liter/menit. - Garansi flow switch 3 tahun. - Flow switch system baru, tahan lama, tekanan stabil, tidak berisikm hemat listrik.
- MultiPro Pump AccessoriesDeskripsi:MULTIPRO Auto Pump Pressure Control APPC-9 TKLatribut:
- Rated Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Protection Rating: IP65
- Maximum Current (A) : 10
- Maximum Power (kW): 1.1
- Maximum Pressure (bar): 10
- Grundfos Pompa Air Pengatur Tekananatribut:
- Maximum current consumption (A): 10
- Inlet Thread: External
- Outlet Thread: External
- Tank Volume (L): 0.1
- Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Dunamos Solar Panel (Panel Surya)Deskripsi:Solar panel 50 wp moncrystaline bersertifikat ISO,CE, TUV dll.atribut:
- Tolerance Wattage (%): 0-+3
- Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)Deskripsi:Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.atribut:
- Head (max)(m): 65
- SOLANA Solar Panel Polycrystalline (Panel Surya)Deskripsi:The Structure of Solar Modules- CellsThe hi-efficiency of mono and poly solar cells ensure adequate power for panels.- GlassLow-iron tempered glass, 3.2mm thickness with higher reflectivity.- EVAHighertransmission rate, antioxidant capacity and temperature resistance, no expansion or contraction.- Back filmIncrease efficiency of modules slightly and reduce module's temperature. Aging resistance, corrosion resistance and airtight.- Aluminum FrameUsingthe framework of the anodized aluminum frame with high intensity, mechanical shock resistance capacity.atribut:
- Normal Operating Temperature Conditions (NOTC) (°C): 47
- Power Tolerance (%): Pmax 0 to +3
- Temperature Coefficients (%/°C): ISC +0.06, VOC ISC -0.35, Pmax -0.4
- Temperature Cycling Range (°C): -40 to +85
- Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industriatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Trina Solar Panel Monocrystallineatribut:
- Cell Type: 144 Cell (6x24) | Solar Cell Monocrystalline
- Module Dimensions (mm): 2031x1011x30
- Max. Power Voltage (V): 42.6
- Peak Power Watt (W): 410
- Max. Power Current (A): 9.63
- Open Circuit Voltage (V): 50
- Module Efficiency (%): 20
- Photovoltaic Cable (mm): 4.0 with TS4 Connection
- Power Output Tolerance: ± 5
- Short Circuit Current (A): 10.25
- GRAPE SOLAR Solar Panel (Panel Surya)Deskripsi:Grape Solar solar panels use sunlight (a renewable source of energy) to power commercial and residential buildings as well as lighting, gates, and electric fences. They are effective in environments with high temperatures and weak light. The panels' frames are designed to withstand wind and snow loads up to 50 lb./sq. ft.atribut:
- UNSPSC: 60104701
- Cable Length (inch): 35 3/8
- Cell Type: Monocrystalline
- Connector: 4mm PV
- Depth (inch): 1 19/50
- Frame: Yes
- Height (inch): 31 89/100
- Max. System Voltage (VDC): 600 (UL)
- Module Efficiency: 17.3 %
- Nominal Output Power (W): 100
- Number of Cells: 36
- Open Circuit Voltage (V): 23.1
- Operating Temperature Range (°F): -40 to 185
- Panel Max. Power Point Current (A): 5.23
- Panel Max. Power Point Voltage (V): 19.12
- Power Tolerance: 0% to +6%
- Short Circuit Current (A): 5.59
- Standards: CE
- Width (inch): 28 3/20
Daftar Harga pompa air pendorong otomatis Terbaru October 2026
| interNasional Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal) | Rp429.900 |
| Waterplus Pump Booster Silent Capacity (Pompa Dorong) | Rp899.900 |
| Wasser Pump Booster (Pompa Dorong) | Rp999.900 |
| York Pump Pump Booster (Pompa Dorong) | Rp1.199.900 |
| York Pump Flowting Switch | Rp159.900 |
| Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis) | Rp1.099.900 |
| Waterplus Flow Switch | Rp219.900 |
| Waterplus Pump Booster Pressure BR Series (Pompa Dorong) | Rp999.900 |
| York Pump Pump Control Otomatis | Rp559.900 |
| Panasonic Pump Booster (Pompa Dorong) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/m1P106358793-1.jpg)
/3rP105223135-1.jpg)
/P102093696-1.jpg)
/4sP105222172-1.jpg)

/paP103840910-2.jpg)

/4iP105223162-1.jpg)
/n3P104885831-2.jpg)


/ffP103201555-1.jpg)
/4bP108390155-1.jpg)
/p4P102235904-2.jpg)
/2hP108105089-1.jpg)
/foP103201564-5.jpg)


/b4P109909400-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)