Beli pompa air jetpump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Grundfos Pompa Air Semi JetDeskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Leo Pump Pompa Air Semi Jet Pump OtomatisDeskripsi:AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.atribut:
- Suction Power (m): 9
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.atribut:
- DC Voltage (V): 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
- AC Voltage (V): 10, 50, 250, 1000
- Power Supply (V): 9, 1.5x2
- Resistance (kΩ): 2, 20, 200, 2000, 20000
- Leo Pump Pompa Air Sumur Dalam OtomatisDeskripsi:AJDm Deep Well Jet Pump. Application : - The deep well jet pump is used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - Deep well jet pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment.atribut:
- Inlet Diameter (inch): 4
- DAB Indonesia Pompa Air Semi JetDeskripsi:DAB Indonesia memiliki range produk Pump Semi Jet (Pompa Air) yang lengkap dengan kapasitas flowrate 42-85 L/min sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Suction Power (m): 11
- Temperature (°C): 35
- Type: Semi Jet
- York Pump Pompa Air Jet Pump Sumur DalamDeskripsi:York memiliki range produk Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam yang lengkap dengan maksimal head pompa 40-73 M , sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Suction Pipe (inch): 1x1 1/4
- Suction pipe diameter (mm): 25 (1inch)
- Automatic ON/OFF Working (kg/cm²): ON : 1.4 & OFF : 2.8
- IP: IPx4
- Max. Water Temperature (C): 40
- Ppm: 2850
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Waterplus Pompa Air Jet Pumpatribut:
- Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
- Pipes (inch): 1-1.25 x 1F/F
- Pressure (bar): 1.4/2.8
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01537.01
- Grundfos Semi Jet Pump Stainless SteelDeskripsi:Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.atribut:
- Rated Voltage (V): 1 x 220-240
- Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
- Pumped Liquid: Water
- Density (kg/m³): 998.2
- Main Frequency (Hz): 50
- Maximum Operating Pressure (bar): 8
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Leo Pump Pompa Air Semi Jet Pump Stainless OtomatisDeskripsi:AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.atribut:
- Suction Power (m): 9
- SNI License: Yes
- SNI Number: No. 036/LSP/QI/06-XI/2023
- Pedrollo Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam Otomatisatribut:
- Power (V): 220
- Inlet/Outlet (inch): 1 1/4x1
- Leo Pump Pompa Air CentrifugalDeskripsi:- Dapat digunakan untuk mentransfer air bersih atau cairan lain yang mirip dengan air dalam sifat fisik dan kimia.- Cocok untuk keperluan industri dan pasokan air perkotaan, peningkatan tekanan untuk bangunan tinggi dan pemadam kebakaran, irigasi taman, transfer air jarak jauh, ventilasi pemanas dan pengaturan udara, sirkulasi dan peningkatan tekanan untuk air dingin dan panas, dan peralatan pendukung dan lain-lain.
- DAB Indonesia Pompa Air Sumur Dangkalatribut:
- Temperature (°C): 35
- Type: Sumur Dangkal
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
Daftar Harga pompa air jetpump Terbaru March 2026
| Grundfos Pompa Air Semi Jet | Rp11.999.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air) | Rp2.199.900 |
| Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air) | Rp4.799.900 |
| Leo Pump Pompa Air Semi Jet Pump Otomatis | Rp4.199.900 |
| Philips Lampu LED | Rp36.900 |
| KRISBOW Analog Multimeter (Multitester) | Rp229.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp49.900 |
| Leo Pump Pompa Air Sumur Dalam Otomatis | Rp6.399.900 |
| DAB Indonesia Pompa Air Semi Jet | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/fxP103201573-1.jpg)
/P102236024-1.jpg)


/2bP101515083-3.jpg)
/eeP106159518-4.jpg)