Beli pompa air aquarium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp23.900

    Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Memiliki ikan hias membutuhkan perawatan yang telaten, terutama soal oksigen. Karena ikan hias dalam akuarium membutuhkan oksigen agar dapat tetap hidup, khususnya ikan hias air tawar. Bagi Anda yang memiliki ikan hias, maka membutuhkan aerator aquarium yang satu ini. Alat ini dapat menghasilkan gelembung udara yang berfungsi untuk menghasilkan tambahan oksigen pada akuarium. Agar ikan hias dapat tetap bertahan meskipun bukan di habitat aslinya. Bekerja dengan satu pompa udara sehingga menghasilkan oksigen yang cukup bagi ikan hias Anda
    atribut:
    • Cable Length (cm): 90
    • Hose Length (cm): 100
    • Machine Dimensions (cm): 8 x 3.5 x 3.5
    • Aerator Stone Dimensions (cm): 2 x 2.3 x 2.3
    • Voltage (V): 5
    • Power (W): 1
    • Material: Plastik
  2. Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp86.900

    Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
    • Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
    • Maximum Rated Current (MA): 1000
    • Maximum Water Head (m): 5
    • Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
    • Flow Rate (L/hour): 800
    • Material: Plastik ABS
    • Power (W): 22
    • Voltage (V): 12
  3. RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Resun LG 1200 pompa aquarium dengan watt rendah cocok digunakan untuk aquarium kecil / untuk membuat air terjun mini untuk hiasan aquarium anda.
  4. Super Pell Pembersih Lantai Pro
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp74.900

    Super Pell Pembersih Lantai Pro
    Deskripsi:
    Pembersih lantai dengan kesegaran buah apel dari Super pell. Membersihkan lantai dengan kombinasi formula khusus yang terbukti efektif untuk mengangkat dan menghilangkan kotoran. Lantai harum dan wangi sepanjang hari. Manfaat : - Pembersih lantai: Dengan efektif membersihkan kotoran di lantai. - Penghilang bau: Formula dengan wangi apel yang mampu menghilangkan bau tidak sedap dan memberikan kesegaran pada lantai. - Hasil yang memuaskan: Permukaan lantai yang bersih, kesat, dan mengkilap. - Ekonomis: Dengan formulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda, nilai yang terjangkau dangan hasil yang optimal.
    atribut:
    • Packaging: Jerrycan
    • Scent: Fresh Apple
    • Volume (ml): 4000
  5. Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air sehingga dapat digunakan di dalam kolam ataupun akuarium. Aliran air sekitar 240 liter per jam membuat pompa cocok digunakan di dalam akuarium, untuk menyedot air, dan keperluan lainnya
    atribut:
    • Noise (dB): 40
    • Dimensions (mm): 54 x 54 x 43
    • Rated Voltage (V): DC12
    • Hmax (cm): 300
    • Flow Rate (L/hour): 240
    • Inlet Diameter (mm): 8
    • Material: Plastik ABS
    • Power Consumption (W): 4.2
    • Rated Current (mA) : 375
    • Socket Diameter (mm): 8
    • Temperature Resistance (°C): 0 - 60
    • Time of Use (hour): 20000
    • Water Resistance Certification: IP68
  6. YASUNAGA Pump Aerator (Pompa Aerator)
    Mulai

    Rp9.999.900

    YASUNAGA Pump Aerator (Pompa Aerator)
    atribut:
    • Voltage (V): 230 (AC)
    • Frequency (Hz): 50
    • Rated Pressure (kPa): 20
    • Rated Flow (L/minute): 240
    • Outlet Diameter (mm): phi 26 (VP 13)
    • Input Power (W): 250
    • Noise Level (dB): 48 (-1m)
  7. KRISBOW Pump Submersible Circulation Pond (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.199.900

  8. KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Box End Wrench 1.13/16x2inch adalah kunci ring yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut pada mesin atau konstruksi. Alat ini dibuat dari chrome vanadium steel sehingga sangat kuat dan anti karat. Keunggulan lain dari kunci ring ini adalah spesifikasi yang optimal dengan harga yang bersaing. Kunci ring Krisbow ini mempunyai ukuran 1.13/16x2inch dengan dimensi 1372x508x865mm. Kunci ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
  9. RESUN Pump Aerator Low Noice LP Series (Pompa Aerator)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

  10. RESUN Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp229.900

  11. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  12. Leo Pump Pump Submersible Stainless Steel Impeller Borehole (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.999.900

  13. TOSITA Pump Submersible Wedo (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TOSITA Pump Submersible Wedo (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Flow Capacity (L/minute): 10
  14. ALDO Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp539.900

    ALDO Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Ouput Diameter (inch): 1
    • Input Power (W): 80
    • Voltage (V): 12
    • Maximum Height (m): 5
  15. Fujimac Air Pump
    Mulai

    Rp3.499.900

    Fujimac Air Pump
    Deskripsi:
    The FujiMAC 40RII can be used to replace many 40 liter per minute waste water air pumps. This size can be found on some aerobic treatment systems designed to treat 250 to 500 gallons per day, be used to re-aerate prior to discharge, or for some polishing systems.
  16. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  17. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
Daftar Harga pompa air aquarium Terbaru October 2026
Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)Rp23.900
Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)Rp86.900
RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)Rp219.900
York Pump Pompa Celup Akuarium (Pump Submersible)Rp109.900
Super Pell Pembersih Lantai ProRp74.900
Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)Rp47.900
Waterplus Pump Submersible Aquarium Fountain (Pompa Celup)Rp199.900
YASUNAGA Pump Aerator (Pompa Aerator)Rp9.999.900
KRISBOW Pump Submersible Circulation Pond (Pompa Celup)Rp1.199.900
KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp26.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)