Beli polyurethane resin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)
    Mulai

    Rp309.900

    Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)
    Deskripsi:
    Silicone rubber RTV-48 sangat cocok digunakan untuk membuat segala macam mold dengan tingkat kesulitan tinggi maupun menggunakan segala tipe bahan reproduksi seperti : lilin, plaster, concrete, resin dan lain-lainKelebihan silicone rubber RTV-48 adalah :1. Dapat mencetak seluruh motif dari model dengan sempurna, bahkan dengan motif yang rumit sekalipun2. Mold lebih mudah dilepas dari modelnya, karena ada tambahan release agent3. Dapat digunakan untuk reproduksi dengan jumlah lebih banyak karena lebih tahan terhadap bahan reproduksiCara membuat cetakan dengan silicone rubber RTV-48 :1. Siapkan model yang akan dibuat duplikatnya terlebih dahulu. Model bisa terbuat dari apa saja, misalnya : lilin, plaster, concrete, resin, kayu, logam, plastik, porcelain, ceramic, kaca, batu alam, maupun dari bahan silicone rubber itu sendiri. Kemudian model dibersihkan. Bagian model yang rusak ditutup dengan filler (plasticine). Model yang terbuat dari kaca / porcelain / silicone rubber harus dioles dengan Vaseline atau sabun cair sebelum digunakan2. Siapkan kotak / tempat untuk menuang silicone rubber RTV-48. Bila ada rongga, tutup dengan plasticine. Kemudian letakkan model di bagian tengah3. Aduk silicone rubber RTV-48 sebelum digunakan dan kocok botol catalyst. Timbang silicone rubber RTV-48 dan catalyst dengan tepat. Pemakaian catalyst sebesar 3-4%. Misal : silicone rubber RTV-48 sebanyak 1 kg, maka catalyst yang digunakan sebanyak 30-40 gr. Semakin banyak catalyst yang digunakan, maka silicone rubber akan semakin cepat mengeras (cured), tapi akan mengurangi kualitas dari silicone rubber tersebut. Jadi catalyst yang terlalu banyak akan mengurangi kualitas mold4. Aduk rata silicone rubber RTV-48 dengan catalystTekstur lebih lentur dibanding RTV-52
    atribut:
    • Size (kg): 1
  2. PISCO Polyurethane Tube (Selang PU)
    43%
    Mulai

    Rp209.900

    PISCO Polyurethane Tube (Selang PU)
    Deskripsi:
    Great flexibility.Ideal for general pneumatic piping that requires a small bending radius.Convenient cut marks are displayed at 500mm intervals when cutting tubes.
  3. PISCO Soft Polyurethane Tubing (Selang Angin / Selang PU)
    45%
    Mulai

    Rp149.900

    PISCO Soft Polyurethane Tubing (Selang Angin / Selang PU)
    atribut:
    • Finish Material: TPU(thermoplastic polyurethane)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.6 (at 20°C, 65% RH)
    • Working Fluid: Air, Water(with conditions)
    • Working Temperature Range (°C): -15 to 60 (without freezing)
  4. TRUSCO Polyurethane Tube (Selang PU)
    47%
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Polyurethane Tube (Selang PU)
    Deskripsi:
    Specification: Can be attached to the nut coupler. Confirm inner and outer diameters.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Weight (g): 550
    • Operating Temperature Limits: -5 to 60 degree C (compressed air) 0 to 40 degree C (water)
    • OutsidexInside Diameter (mm): 10x6.5
    • InnerxOutside Diameter (phi mm): 6.5x10
    • Maximum Working Pressure: Compressed air 0.8MPa, Water 0.3MPa
    • Minimum Bending Radius (mm): 25
    • Body Material: Polyurethane
  5. RS PRO Metric Roller Bearings, 55mm Inner Diameter, 22.75mm Race Width
    Mulai

    Rp799.900

    RS PRO Metric Roller Bearings, 55mm Inner Diameter, 22.75mm Race Width
    Deskripsi:
    The product numbers for this series are ISO355 compliant and consist of one number and two letters. The numbers represent the contact angles. The two letters represent the diameter and width of the product. This is followed by the three-digit hole diameter d [mm]. SKF tapered roller bearing product names generally begin with the letter T, for example T2ED 045.
  6. TRUSCO Foam Polyethylene Sheet
    Mulai

    Rp309.900

    TRUSCO Foam Polyethylene Sheet
    Deskripsi:
    A material of a polyethylene foam sheet.You can cut it to your preferred size.Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.
    atribut:
    • Color: Black
    • W x L (mm): 1000 x 1000
  7. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)
    23%
    Mulai

    Rp72.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)
    Deskripsi:
    Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Neck Type: off
  8. monotaro Hose Polyurethane Tubing (Selang PU)
    Mulai

    Rp30.900

    monotaro Hose Polyurethane Tubing (Selang PU)
    Deskripsi:
    A polyurethane tube with excellent flexibility.For general pneumatic piping.
    atribut:
    • Material: Polyurethane
    • Suitable fluid: Compressed air
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Feature: Pressure resistance, oil resistance
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 70
  9. Hikari Polyurethane Cushion
    50%
    Mulai

    Rp25.900

    Hikari Polyurethane Cushion
    Deskripsi:
    -It can be easily attached with adhesive only by pasting it. Since it is transparent, it can be attached at anyplace.
  10. Pelican Foam Insert
    Mulai

    Rp859.900

    Pelican Foam Insert
    Deskripsi:
    The foam set is an easy do-it-yourself system for customizing the interior of your case. Layers of foam are pre-scored in tiny cubes. Simply lay your equipment on the foam, tape or chalk to mark the foam, and pluck away. Always allow at least one inch of foam between your equipment and the wall of the case.​Foam kit includes:(1) 1.81" (4.6 cm) Polyurethane Convolute lid foam(2) 2.63" (6.7 cm) Polyurethane Pick N Pluck (.75" x .50" squares) base foam(1) 0.50" (1.3 cm) Polyurethane Solid base foam
  11. TRUSCO Polyurethane Cushion Seal
    45%
    Mulai

    Rp56.900

    TRUSCO Polyurethane Cushion Seal
    Deskripsi:
    -Non-yellowing polyurethane rich in elasticity and shock absorbency is used.-High durability and anti-vibration force.-Seal type easy to stick. -Cushion for doorstop, scratch prevention.-Anti-slip for OA equipment and rubber feet use.
  12. Bostik Seal N Flex 1 Premium Polyurethane Joint Sealant (Sealant Poliuretan)
    Mulai

    Rp219.900

    Bostik Seal N Flex 1 Premium Polyurethane Joint Sealant (Sealant Poliuretan)
    Deskripsi:
    Sealant polyurethane untuk arsitektur. Sealant berbahan dasar polyurethane satu komponen. Digunakan pada area yang membutuhkan sealant dengan movement tinggi maupun area yang diperuntukan berperedam suara. Sangat elastis dan tahan terhadap kondisi cuaca normal seperti sinar matahari, hujan, sinar UV, ozon, dll.
    atribut:
    • Size (ml): 600
  13. Aion Polyurethane Sponge SOFROUS N
    Mulai

    Rp1.099.900

    Aion Polyurethane Sponge SOFROUS N
    Deskripsi:
    -Soft with excellent elasticity.-An even and continuous porous structure demonstrates outstanding water absorbency and water retention.-Excellent heat resistance.(Air: 130°C, Water: 100°C) -For holding ink, etc.-For applying liquid such as a lubricant.-For wiping water, alcohol, and solutions in various processes.-As a cleaning material for glass, etc.
    atribut:
    • Color: White
    • Length (mm): 480
    • Material: Polyurethane
    • Width (mm): 270
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 100
  14. MAPEI Foam Pengisi Celah
    Mulai

    Rp229.900

    MAPEI Foam Pengisi Celah
    Deskripsi:
    Busa pengisi celah berbahan dasar polyurethane yang multi fungsi.
    atribut:
    • Volume (ml): 750
    • Color: White
    • Packaging: Spray
  15. INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane)
    Mulai

    Rp269.900

    INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane)
    atribut:
    • Thickness (mm): 10
    • Working Temperature Range: -20 to 70degrees
  16. Xtraseal Insulation and Construction Sealant (Busa Pengisi Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Xtraseal Insulation and Construction Sealant (Busa Pengisi Celah)
    Deskripsi:
    For sealing large gaps.
    atribut:
    • Size (ml): 750
  17. monotaro Clean Stick
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Clean Stick
    Deskripsi:
    In such as cleaning of the precision machine
    atribut:
    • Material: Head / PU (polyurethane), handle / PP (polypropylene)
    • Material (Head): PU (polyurethane)
    • Material (Pattern): PP (polypropylene)
Daftar Harga polyurethane resin Terbaru October 2026
Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)Rp309.900
TRUSCO Hose Anti-Spatter Polyurethane Braided (Selang Benang)Rp929.900
PISCO Polyurethane Tube (Selang PU)Rp209.900
PISCO Soft Polyurethane Tubing (Selang Angin / Selang PU)Rp149.900
TRUSCO Polyurethane Tube (Selang PU)Rp269.900
RS PRO Metric Roller Bearings, 55mm Inner Diameter, 22.75mm Race WidthRp799.900
TRUSCO Foam Polyethylene SheetRp309.900
HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)Rp72.900
monotaro Hose Polyurethane Tubing (Selang PU)Rp30.900
SMC Tubing PU Series (Selang PU)Rp119.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)