TRUSCO Polyurethane Tube (Selang PU)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ColorBlue
Weight (g)550
Operating Temperature Limits-5 to 60 degree C (compressed air) 0 to 40 degree C (water)
OutsidexInside Diameter (mm)10x6.5
InnerxOutside Diameter (phi mm)6.5x10
Maximum Working PressureCompressed air 0.8MPa, Water 0.3MPa
Minimum Bending Radius (mm)25
Body MaterialPolyurethane

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification: Can be attached to the nut coupler. Confirm inner and outer diameters.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan