Beli pocket scale di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OneMed Timbangan Digital PocketDeskripsi:- Capacity: 500g - Division: 0.1g - 0.4inch(10mm) LCD digits - Auto zero; zero and tare - Auto off and manual off - Power: 1 x 3V lithium cell(CR2032) -Dimensions of the scale: 11.8 x 7.8 x 1.6cm
- Non Brand Pocket Scaleatribut:
- Capacity (g): 200
- Accuracy (g): 0.01
- Power: Battery AAA x2
- CAMRY Digital Pocket ScaleDeskripsi:Timbangan Emas/Obat Digital Saku dgn kapasitas :200 gram ketelitian sampai 0,02gr(angka timbang naik-turun tiap 0.02gr)Features:* High precision strain gauge sensor* 0.6" (16mm) LCD digits with blue backlight* Auto zero* Auto off and manual off* WITH PIECE COUNTING FUNCTION* Zero and tare* Low battery / Over load indication* Power: 2 X 3V lithium cells (CR2032) included* ST/ST platform & cover can be weighing tray*ISO 9001:2000, certified by SGS.*Capacity = 200gr.*Dimensions: L x W x H (11.3cm x 7cm x 1.6cm).atribut:
- Capacity (g): 200
- Dimension (LxWxH) (cm): 11.3x7x1.6
- Graduation (g): 0.02
- SOJIKYO Pocket Digital ScaleDeskripsi:Timbangan Digital mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi sangat presisi dan akurat.atribut:
- Type: Timbangan Mini
- Keyboard: 3 Kunci
- Platter Material: Stainless Steel
- Power Source: 2 Battery AAA
- Load Capacity (g): 200
- Accuracy (g): 0.01
- Taffware Digipounds Pocket Scale Timbangan Mini Perhiasan EmasDeskripsi:Timbangan dari Taffware Digipounds merupakan solusi bagi Anda untuk menimbang logam mulia seperti emas. Dengan menggunakan timbangan khusus ini, Anda bisa mendapatkan akurasi yang lebih baik. Anda dapat menggunakan timbangan ini untuk menimbang koin atau benda kecil lainnyaatribut:
- Dimensions (cm): 12.8x7.6x1.8
- Battery: 2 x AAA
- Unit of Measure: g, ct, oz, ozt, dwt, tl dan gn
- Weight Platform Size (cm): 7.5 x 6.5
- Capacity (kg): 0,5
- Accuracy (g): 0,01
- Material: Plastik dan Wadah Stainless Steel
- CHQ Pocket Scaleatribut:
- Capacity (g): 200
- Accuracy (g): 0.01
- Power: Battery AAA
- CAMRY Electronic Pocket Scaleatribut:
- Color: Random Color
- ACIS Pocket Scalesatribut:
- Resolution (g): 0.01
- A D WEIGHING Lab ScaleDeskripsi:Precision Balance Scales provide outstanding weighing performance and can be used for many different things for example, pharmaceuticals, chemical companies, and more.atribut:
- Digital/Mechanical: Digital
- Scale Item: Compact Bench Scale
- Washdown: No
- Lion Star Klip To Keepatribut:
- Color: Random Color
- Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini PocketDeskripsi:Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 500 gram dengan keakuratan 0.01 gram. Timbangan ini hadir dengan beralaskan stainless steel yang sangat kokoh dah kuat sehingga awet untuk digunakan. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, dan lain-lainatribut:
- Accuracy (g): 0.01
- Color: Silver
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- Power Source: 6xAA size batteries or Optional AC/DC 9volt/100mA adapter
- KRISBOW Timbangan Emasatribut:
- Capacity (g): 250
- Division (g): 0.1
- Dimensions (LxWxH) (cm): 11x7.2x1.5
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Tare Range (g): 0 - Full Capacity
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- SOJIKYO Small Digital Scaleatribut:
- Type: Timbangan Mini
- Keyboard: 4 Kunci
- Platter Material: Stainless Steel
- IDEALIFE Timbangan Saku DigitalDeskripsi:setelah menimbang pertama, lalu mau menimbang selanjutnya: tunggu 1 menit - utk full akuratatribut:
- Barcode: 985.623.325.548.6
- Box Dimensions (cm): 10.5x10.5x2.5
- Battery: CR2032 2pcs (included)
- LCD Size (mm): 36.0x17.5
- Capacity (g): 200
- Accuracy (g): 0.01
- Unit: gr, oz, ozt, ct, gn, dwt
- EZREN Timbangan EmasDeskripsi:Paket:1 * skala elektronikatribut:
- Type: Electronic Scale
- Material: Stainless Steel
- Color: Silver + Black
- Battery: 2 * AAA battery
- Capacity/Accuracy (g): 500/0.1, 200/0.01
- Dimensions (cm): 11.5x6.5x2
- Display Method: LED Background Display
- Unit: g/oz/tl/gn/ct/ozt
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital ScaleDeskripsi:Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
- OneMed Timbangan Dapur DigitalDeskripsi:Electronic Cooking Scale, Timbangan Dapur digital Type: EK5055 OneMed Spesifikasi: - ISO 9001:2000 certified by SGS - High precision strain gauge sensor - 13 mm LCD display - Division: 1 gram - Berat beban maks: 5 kg / 11 lb - Auto Zero / auto off - Low Battery / Overweight warning - Ukuran: 20 cm x 15 cm x 5 cm - Kapasitas timbang max 5kg - Ketelitian (graduation) 1 gram - Kaca terbuat dari bahan tempered glass yang kuat dan tidak gampang pecah - Ada tombol zero/tare - Baterai AAA - Auto off Satuan: unitatribut:
- Maximum Weight Capacity (kg): 5
Daftar Harga pocket scale Terbaru January 2026
| OneMed Timbangan Digital Pocket | Rp149.900 |
| Non Brand Pocket Scale | Rp179.900 |
| CAMRY Digital Pocket Scale | Rp369.900 |
| SOJIKYO Pocket Digital Scale | Rp67.900 |
| Taffware Digipounds Pocket Scale Timbangan Mini Perhiasan Emas | Rp34.900 |
| CHQ Pocket Scale | Rp199.900 |
| CAMRY Electronic Pocket Scale | Rp329.900 |
| ACIS Pocket Scales | Rp439.900 |
| A D WEIGHING Lab Scale | Rp3.499.900 |
| Joyko Hand Counter | Rp19.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Digital%20Pocket/gxP105708609-1.jpg)