ROCKWOOD Door Kick Plat

Sebelum PPN:
Rp889.900 - Rp6.799.900
Spesifikasi
UNSPSC30171513

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Door Protection Plate Mop Height 6 in Width 28 in Dull 304 Finish Material Stainless Steel Thickness 0.05 in Hardware Included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan