Beli plat metal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hikari Aluminum Board
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp70.900

  2. Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heat
    Mulai

    Rp6.799.900

    Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heat
    atribut:
    • Material: Base material: Aluminium foil + urethane resin on both sides, Adhesive: Acrylic type
    • Width (mm): 900
    • Length (m): 10
    • Thickness (mm): 0.2
    • Specification: A cutter is required for cutting
    • Tensile Strength: 120N/25mm
    • Working Temperature Range: 5 to 70degrees
  3. HAKUDO AMS-Aluminum Plate
    Mulai

    Rp1.599.900

    HAKUDO AMS-Aluminum Plate
    atribut:
    • Material: 7075-T7351
    • Width (mm): 150
    • Length (mm): 150
    • Standard: AMS-QQ-A-250/12
    • Testing standard: AMS-STD-2154 ClassA, BSS 7055 ClassA
    • Compatible auxiliary standards: AMS4078G, MMS159P, ASTM B209-10
  4. Legrand Lina 25 perforated plate
    Mulai

    Rp579.900

    Legrand Lina 25 perforated plate
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Protection: Galvanized
    • Perforated: Yes
    • Halogen Free: Yes
  5. TRUSCO Joint bracket 19-inch flat (Braket Manajemen Kabel)
    44%
    Mulai

    Rp15.900

    TRUSCO Joint bracket 19-inch flat (Braket Manajemen Kabel)
    Deskripsi:
    Usage:Connecting fitting bracket.Auto parts fixture bracket.Can be used for various occasions such as carpentry.
    atribut:
    • Hole Diameter (phi mm): 6.5
    • Plate Thickness (mm): 2
    • Hole Pitch (mm): 25
    • Purpose of Use: Connecting metal fitting. Car parts mounting metal fitting.
    • Width (mm): 19
  6. Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Deskripsi:
    Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
  7. Bagus Aluminum Foil
    Mulai

    Rp26.900

    Bagus Aluminum Foil
    Deskripsi:
    Bagus Aluminium Foil sangat aman dan mudah digunakan serta tidak mudah sobek. Bagus Aluminium Foil adalah pilihan terbaik untuk memasak dan memangang. Bagus Aluminium Foil juga menjaga kesegaran dan cita rasa makanan.
    atribut:
    • Size: 30cm x 5m
    • Packaging: Roll
  8. Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan)
    Mulai

    Rp78.900

    Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan)
    Deskripsi:
    MULTILITE adalah atap seng plastik Polypropylene (PP) atau sering disebut atap fiber transparan yang telah diformulasikan secara khusus untuk memberikan kenyamanan bagi Anda dalam memilih produk fiber transparan yang tepat untuk rumah Anda. Produk Atap Plastik Transparan Plastik Polypropylene (PP) merupakan sebuah atap yang sudah teruji akan kekuatannya, Kelebihan lainnya dari atap plastik fiber transparan ini antar lain mudah dalam hal pemasangan serta sangat gampang dalam membersihkannya yang mana dengan keunggulan ini mampu memberikan nilai ekonomis dibandingkan dengan produk atap lainnya. Aplikasi Produk atap fiber transparan : - Atap Rumah Kaca. - Atap Pergolas Penutup. - Atap Sport Halls. - Atap Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan. - Atap Transparan Kolam Renang Selimut dan Kandang. - Atap Kanopi Transparan. - Penutup Pagar Transparan. - Atap Transparan Jemuran. - Atap Transparan Gazebo. - Atap Transparan Teras.
    atribut:
    • Width (mm): 86
    • Effective Width (mm): 75
    • Thickness (mm): 0.6
    • Type: Round
  9. Kennedy Magnetic Vice Jaws
    Mulai

    Rp339.900

    Kennedy Magnetic Vice Jaws
    atribut:
    • Jaw Type: Grip
    • Jaw Height: 30mm
  10. TRUSCO Adapter Panel Aluminium, Braket Rak (Dudukan Aluminium)
    Mulai

    Rp85.900

    TRUSCO Adapter Panel Aluminium, Braket Rak (Dudukan Aluminium)
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Example of Used Panel: Plywood (12mm) Aluminium Sheet (13mm) Plastic Cardboard, Acrylic Plate
    • Material: Aluminium (Alumite Finishing)
  11. Maxell Sliontec Aluminum Tape
    70%
    Mulai

    Rp149.900

    Maxell Sliontec Aluminum Tape
    atribut:
    • Color: Silver
  12. SUGICO Aluminum Standard Pans
    Mulai

    Rp139.900

    SUGICO Aluminum Standard Pans
    atribut:
    • Material: No.8 Hard Aluminium, No.1 to 7 Aluminium Alloy
  13. monotaro Clear Plate
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro Clear Plate
    Deskripsi:
    It is resistant to shocks, made of light polycarbonate, there are more people switching from raw glass for sputtering prevention.
    atribut:
    • Material (Lens): Polycarbonate
    • Color: Transparent
    • Dimensions (mm): About 108x51x2
  14. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  15. CHLADIANPLAST Transparent Wave Roof (Atap Transparan Gelombang)
    Mulai

    Rp159.900

    CHLADIANPLAST Transparent Wave Roof (Atap Transparan Gelombang)
    Deskripsi:
    Asbes Bening, asbes transparan (PP) merupakan sebuah atap transparan gelombang yang sudah teruji akan kekuatannya, kelebihan lainnya dari atap plastik fiber transparan ini antar lain : mudah dalam hal pemasangan serta sangat gampang dalam membersihkannya yang mana dengan keunggulan ini mampu memberikan nilai ekonomis dibandingkan dengan produk atap lainnya. CHLADIANPLAST adalah atap berbahan plastik Polypropylene (PP) atau sering disebut Asbes Bening, asbes transparan yang telah diformulasikan secara khusus untuk memberikan kenyamanan bagi Anda dalammemilih produk fiber transparan yang tepat untuk rumah Anda. Aplikasi Produk Asbes Bening, asbes transparan: - Atap Rumah Kaca. - Atap Pergolas Penutup. - Atap Sport Halls. - Trotoar. - Atap Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan. - Atap Transparan Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Atap Kanopi Transparan.
    atribut:
    • Width (cm): 82
    • Effective Width (cm): 75
    • Thickness (mm): 1
  16. SOLARTUFF Atap Polikarbonat
    Mulai

    Rp379.900

    SOLARTUFF Atap Polikarbonat
    Deskripsi:
    Produk Atap Solartuff merupakan lembaran atap polycarbonate yang bergelombang seperti asbes atau seng gelombang, dengan desain atap yang sangat elegan dan juga sangat kuat, serta bening seperti kaca. Atap polycarbonate Solartuff merupakan solusi atap yang sempurna untuk memenuhi berbagai kebutuhan bangunan rumah anda. Atap transparan solartuff memadukan teknologi mutakhir dari Eropa dengan bahan baku pilihan dan terbaik yang membuat atap solartuff begitu ringan, tidak mudah pecah dan sangat kuat serta mampu bertahan terhadap segala kondisi cuaca yang buruk dan perubahan iklim yang tidak menentu. Produk Solartuff dilengkapi dengan lapisan pelindung ultra violet, cocok untuk diaplikasikan untuk atap bangunan Rumah kaca, kolam renang, gazebo, kanopy, garasi, cladding, pergolas, atap transparan, bangunan industrial dan lain sebagainya. Aplikasi Produk Solartuff Atap Polycarbonate: - Rumah Kaca. - Pergolas Penutup. - Sport Halls. - Trotoar. - Industri Gudang Dan Penyimpanan. - Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Atap Kanopi. - Bahan Bangunan.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.8
Daftar Harga plat metal Terbaru October 2026
Hikari Aluminum BoardRp70.900
Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant HeatRp6.799.900
HAKUDO AMS-Aluminum PlateRp1.599.900
Legrand Lina 25 perforated plateRp579.900
TRUSCO Joint bracket 19-inch flat (Braket Manajemen Kabel)Rp15.900
Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)Rp26.900
Hikari Polyvinyl Chloride BoardRp39.900
Bagus Aluminum FoilRp26.900
Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan)Rp78.900
Kennedy Magnetic Vice JawsRp339.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)