Beli plastik pallet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Safeway Pallet Plastik Hygiene
    Mulai

    Rp1.099.900

    Safeway Pallet Plastik Hygiene
    Deskripsi:
    - Excellent for HACCP & GMP Environment- Suitable for Food & Beverage, Cehmical & Pharmaceutical Industry
    atribut:
    • Material: HDPE/PPC
    • Type: Flat Smooth To Surface; Non-Reversible
    • Accessible By: Forklift (4-way); Hand Truck (4-way); Stacker (2-way)
  2. Rabbit Pallet Plastik NPD Series
    Mulai

    Rp999.900

    Rabbit Pallet Plastik NPD Series
    Deskripsi:
    Double side pallets with highly durable design, delivers a consistent performance during the life cycle. Economical and also meet international shipping standard. Other features of the pallet include: ergonomic handle design, anti-slip grommets, and fields for hot stamping, labels, label placards and mold-in logos. The pallet has a hygienic design that allows for easy cleaning. All these features make this product an excellent choice for companies that are looking to reduce their costs and improve return on investments.
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
    • Remark: 4-way entry, Reversible, Forklift
    • Color: Blue
  3. Rabbit Palet Plastik Seri NPA
    Mulai

    Rp539.900

    Rabbit Palet Plastik Seri NPA
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
    • Remark: 4-way entry, Forklift, Handlift
    • Color: Blue
  4. Mahkota Pallet Palet Plastik
    Mulai

    Rp259.900

    Mahkota Pallet Palet Plastik
    Deskripsi:
    Untuk mendukung kelancaran proses distribusi barang, Mahkotapallet menghadirkan pallet plastik baru yaitu, Pallet Flat ukuran 110x110x12cm. Pallet plastik racking flat berbahan plastik harga terjangkau.Berikut apsifikasi pallet Flat Racking ukuran 110x110x12cm1. Pallet Flat MurahPallet plastik flat baru ini menawarkan solusi yang efisien secara biaya untuk kebutuhan penyimpanan dan pengiriman. Dibandingkan dengan alternatif kayu, pallet plastik cenderung memiliki biaya pemeliharaan yang lebih rendah dalam jangka panjang.Mereka tahan terhadap kelembaban, serangga, dan kerusakan fisik, mengurangi kebutuhan akan penggantian yang sering, yang pada akhirnya menghemat biaya.2. Food GradeKeamanan pangan adalah prioritas utama dalam industri makanan dan minuman. Pallet plastik baru ini diproduksi dengan standar food grade tertinggi, memastikan bahwa mereka aman untuk digunakan dalam lingkungan yang memerlukan kepatuhan ketat terhadap peraturan keamanan pangan.Ini menjadikannya pilihan ideal untuk penyimpanan dan transportasi produk-produk makanan yang sensitif.3. Racking (Bisa untuk Tatakan Racking)Kemampuan untuk digunakan sebagai tatakan racking menambah fleksibilitas pallet plastik ini dalam aplikasinya. Mereka dirancang dengan kekuatan dan kestabilan yang memadai untuk diangkat dan ditumpuk dalam sistem rak, membantu mengoptimalkan ruang penyimpanan secara vertikal.Dengan demikian, pallet plastik ini tidak hanya berfungsi sebagai platform transportasi, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem penyimpanan.4. Pallet Hygiene MurahKebersihan adalah aspek kritis dalam berbagai industri, terutama yang terkait dengan produksi dan distribusi makanan.Pallet plastik baru ini dapat dengan mudah dibersihkan dan di-sterilkan, memastikan bahwa tidak ada risiko kontaminasi silang yang terkait dengan penggunaan kembali pallet. Hal ini membantu menjaga standar kebersihan yang tinggi dan memenuhi persyaratan sanitasi yang ketat.5. Rubber Anti-SlipKetahanan terhadap gesekan dan anti-slip adalah fitur penting yang ditawarkan oleh pallet plastik ini. Dengan penambahan lapisan karet anti-slip, mereka dapat membantu mencegah pergeseran atau jatuhnya barang selama transportasi atau penyimpanan.Ini tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga mengurangi risiko kerusakan produk dan cedera pekerja.Pallet plastik flat baru dengan ukuran 110x110x12cm menawarkan sejumlah keunggulan yang signifikan bagi berbagai industri. Dengan harga yang terjangkau, keamanan pangan yang dijamin, kemampuan untuk digunakan dalam sistem rak, kemudahan perawatan kebersihan, dan fitur anti-slip, mereka menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan yang mencari solusi yang efisien dan andal untuk kebutuhan logistik mereka.Dengan memilih untuk beralih ke pallet plastik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, mengurangi biaya jangka panjang, dan memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang lebih tinggi. Inovasi ini merupakan langkah maju yang penting dalam evolusi industri logistik, menghadirkan solusi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi masa depan distribusi barang.
    atribut:
    • Handling: 4 Ways
  5. Raja Pallet Plastic Pallet Four Way
    Mulai

    Rp269.900

    Raja Pallet Plastic Pallet Four Way
    atribut:
    • Dynamic Load Capacity (kg): 1000
  6. Rabbit Pallet Plastik NPJ Series
    Mulai

    Rp689.900

    Rabbit Pallet Plastik NPJ Series
    Deskripsi:
    Single side pallets with highly durable design, delivers a consistent performance during the life cycle. Economical and also meet international shipping standard. Other features of the pallet include: ergonomic handle design, anti-slip grommets, and fields for hot stamping, labels, label placards and mold-in logos. The pallet has a hygienic design that allows for easy cleaning. All these features make this product an excellent choice for companies that are looking to reduce their costs and improve return on investments.
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
    • Remark: 4-way entry, Forklift, Handlift
    • Color: Blue
  7. Safeway Pallet Plastik One Way Series
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp299.900

    Safeway Pallet Plastik One Way Series
    Deskripsi:
    Applications:-Ideal for One Way Air/Sea cargo shipment-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Chemical, Resin & Petrochemical industry etcSpecial
    atribut:
    • Type: Grille Deck Surface Non-Reversible
    • Accessible By: Forklift (4-way); Hand Truck (4-way)
  8. TRUSCO Resin Pallet
    Mulai

    Rp1.399.900

    TRUSCO Resin Pallet
    Deskripsi:
    - Four Way Difference on One Side
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Maximum Dynamic Load (kg): 1000
    • Maximum Static Load (kg): 4000
    • Width (mm): 1100
    • Depth (mm): 1100
    • Height (mm): 150
    • Specification: Unidirectional Base Four Way Block Pallet
    • Compatible Equipment: Hand Pallet Trucks and Forklifts
    • Standard: JIS Standard Product
  9. Safeway Palet Kayu EUR
    Mulai

    Rp559.900

    Safeway Palet Kayu EUR
    atribut:
    • Racking: 1.5tons
    • Length (mm): 1200
    • Racking Load (kg): 1500
    • Width (mm): 800
  10. Non Brand Second Plastic Pallet Grade A Four Way
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Second Plastic Pallet Grade A Four Way
    atribut:
    • Color: Black
    • Static Load Capacity (kg): 3000
    • Dynamic Load Capacity (kg): 1000
    • Dimensions (cm): 110x110x15
  11. Green Leaf Pallet Dual
    Mulai

    Rp629.900

    Green Leaf Pallet Dual
    atribut:
    • Dynamic Capacity (t): 1
    • Color: Random Color
  12. Safeway Pallet Plastik Pharmaceutical
    Mulai

    Rp1.399.900

    Safeway Pallet Plastik Pharmaceutical
    atribut:
    • Dynamic Load (kg): 1500
    • Type: Non-Reversible
    • Material: PPC
    • Accessible By: Forklift (2-way); Hand Truck (4-way); Stacker (2-way)
    • Height (mm): 150
    • Length (mm): 1200
    • Racking Load (kg): 1000
    • Static Load (kg) : 6000
    • Width (mm): 1000
Daftar Harga plastik pallet Terbaru March 2026
Rabbit Palet Plastik Seri NPLRp539.900
Safeway Pallet Plastik HygieneRp1.099.900
Rabbit Pallet Plastik NPD SeriesRp999.900
Rabbit Palet Plastik Seri NPARp539.900
Mahkota Pallet Palet PlastikRp259.900
Raja Pallet Plastic Pallet Four WayRp269.900
Rabbit Pallet Plastik NPJ SeriesRp689.900
Safeway Pallet Plastik One Way SeriesRp299.900
TRUSCO Resin PalletRp1.399.900
Safeway Palet Kayu EURRp559.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)