Raja Pallet Plastic Flat Pallet Four Way (Palet Plastik)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Size (cm)120x100x15
ColorBlue
MaterialHDPE
Dynamic Load (kg)1000
Racking Load (kg)1000
Stacking Load (kg) 1000
Static Load (kg) 6000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan