Beli plastik film di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Stretch Film Manual (Plastic Wrap)atribut:
- Color: Transparent
- Finishing Material: Polyethylene
- Paper Core Inner-Diameter (inch): 3
- Thickness (µm): 18
- AVON Stretch Film (Plastic Wrapping)Deskripsi:Centre Fold Sheeting - Type AS Suitable for irregular and awkward shaped products, such as trolleys, trucks, machinery and furniture. Supplied centre folded on the roll. Roll weight: 25kg. All prices are per roll Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Color: Transparent
- Type: Shrink Wrap
- TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.atribut:
- Width (cm): 50
- Color: Transparent
- Thickness (µm): 17
- DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
- TRUSCO Anti-Static Proofness Film SheetDeskripsi:-Complies with Article 4-3 of the Fire Services Act Law enforcement ordinance.-With a special mixture that prevents charges, the adhesion of dust it prevented.-Welder processing is possible ton both sides of the film.-With a special mixture that prevents charges, the adhesion of dust it prevented.atribut:
- Surface Resistivity: 1010 to 1011Ω
- Flame Retardant Performance: Japan Fire Retardant Association
- Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
- DAIKA Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Deskripsi:-Separate packages, etc., by color depending on the destination, contents, etc., so they can be sorted with one look, thus improving work efficiency significantly. The black color is also useful for blocking UV rays.atribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- IRIS OHYAMA Shatterproof FilmDeskripsi:-Ideal for glass windows and glass cases, etc. Prevents scattering when the glass is cracked.-Does not block the view as the film is transparent.-Cuts 99% or more of UV rays. -To prevent scattering of glass.atribut:
- Thickness: 0.05mm
- Color: Transparent
- Material: PET
- Purpose of Use: To prevent scattering of glass.
- Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan)Deskripsi:MULTILITE adalah atap seng plastik Polypropylene (PP) atau sering disebut atap fiber transparan yang telah diformulasikan secara khusus untuk memberikan kenyamanan bagi Anda dalam memilih produk fiber transparan yang tepat untuk rumah Anda. Produk Atap Plastik Transparan Plastik Polypropylene (PP) merupakan sebuah atap yang sudah teruji akan kekuatannya, Kelebihan lainnya dari atap plastik fiber transparan ini antar lain mudah dalam hal pemasangan serta sangat gampang dalam membersihkannya yang mana dengan keunggulan ini mampu memberikan nilai ekonomis dibandingkan dengan produk atap lainnya. Aplikasi Produk atap fiber transparan : - Atap Rumah Kaca. - Atap Pergolas Penutup. - Atap Sport Halls. - Atap Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan. - Atap Transparan Kolam Renang Selimut dan Kandang. - Atap Kanopi Transparan. - Penutup Pagar Transparan. - Atap Transparan Jemuran. - Atap Transparan Gazebo. - Atap Transparan Teras.atribut:
- Width (mm): 86
- Effective Width (mm): 75
- Thickness (mm): 0.6
- Type: Round
- Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)atribut:
- Color: Hitam
- Type : Kantong Kresek
- Material: HDPE
- DWRAP Stretch Film Manual 12micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Color: Transparent
- Width (cm): 50
- MSDS: Yes
- RoHS: Yes
- Thickness (µm): 12
- Daimaru Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Deskripsi:Digunakan untuk mengikat atau membungkus barang- barang yang disusun rapi, melindungi barang dari hujan dan debu, transportasi pengiriman.atribut:
- Width (cm): 50
- MultiPro Wet & Dry Vacuum Cleaneratribut:
- Frequency (Hz): 50
- Non Brand Plastik Wrap (Plastic Wrapping)atribut:
- Size: 50cm x 300yard
Daftar Harga plastik film Terbaru March 2026
| TRUSCO Stretch Film Manual (Plastic Wrap) | Rp469.900 |
| AVON Stretch Film (Plastic Wrapping) | Rp5.699.900 |
| Non Brand Plastik Pp (Plastik Bening) | Rp48.900 |
| TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp67.900 |
| DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp20.900 |
| TRUSCO Anti-Static Proofness Film Sheet | Rp6.299.900 |
| DAIKA Stretch Film Manual (Plastic Wrap) | Rp619.900 |
| IRIS OHYAMA Shatterproof Film | Rp179.900 |
| Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan) | Rp78.900 |
| Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek) | Rp17.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101001415-1.jpg)
/f1P102128541-7.jpg)
/P101544342-1.jpg)
/P102125731-6.jpg)
/qcP103146948-3.jpg)

/P102641075-1.jpg)

/qpP104667961-1.jpg)
/cnP101574455-2.jpg)
/P101544076-1.jpg)
/9qP106883350-1.jpg)
/lrP101545783-4.jpg)


/Non%20Brand%20Plastik%20Wrap%20(Plastic%20Wrapping)/P101544366-1.jpg)