Beli planer hitachi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HITACHI Planer Blade TCT
    Mulai

    Rp129.900

    HITACHI Planer Blade TCT
    atribut:
    • Blade Length l1 (mm): 82
  2. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  3. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  4. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  5. BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  6. KRUFER Planer Blade
    Mulai

    Rp439.900

    KRUFER Planer Blade
    Deskripsi:
    Mata mesin Planner
  7. RYU Planner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    RYU Planner
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  8. Yamamaster Planer Blade TCT
    Mulai

    Rp72.900

    Yamamaster Planer Blade TCT
    Deskripsi:
    Pisau potong kayu High Quality
  9. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  10. 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort
    • Color: White
    • Exhalation Valve: No
    • Filter Class: N95
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Hazard Type: Particulate
    • Product Color : White
    • Product Series: 8000
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
    • Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  11. Kakuri Plane Blade Replaceable
    Mulai

    Rp309.900

    Kakuri Plane Blade Replaceable
    Deskripsi:
    -It is a patented one touch replacement blade type.-No need for the troublesome blade sharpening and does not require adjustment of presser foot.-Smooth finish of the surface of boards, square timber etc. -Surface finishing of boards and square timber etc..
    atribut:
    • Blade Materials: Carbon Steel for Cutting Tools
  12. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  13. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  14. KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin B4-E (Map File)
    Mulai

    Rp25.900

    KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin B4-E (Map File)
    Deskripsi:
    The binding is made of resin, so it has strong holding power and documents will not shift.
    atribut:
    • Size: B4-E
    • Type: Horizontal type
    • Storage Dimension (mm): 15
    • Material: Cover / Colored paperboard (using waste paper pulp), binding and holding plate, sliding piece: R-PS
    • Storable Sheet Number: 150
    • Binding Specification: 80mm pitch
    • Eco Mark Certification Number: 17 112 157
    • Filing Thickness (mm): 15
    • Height (mm): 267
    • Hole Intervals (mm): 80
    • Kinds: Flat file
    • Number of Holes: 2
    • Outer Width (mm): 380
    • Paper Quality: Recycled material compounding ratio / Cover paper: color paperboard (recycled paper pulp blending ratio 71%), binding holder holding plate, sliding piece: R-PS 100%
    • Spine Width (mm): 18
    • Standard: Conformed to the Green Purchasing Law, Eco Mark certified products
    • Width (mm): 231
  15. Kakuri Mini Plane
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp329.900

    Kakuri Mini Plane
    Deskripsi:
    Usage:Surface finish of timbers and plates.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 150
    • Weight (g): 280
    • Blade Width (mm): 42
    • Material (Unit): Evergreen oak
    • Materials (Blade): Cutlery carbon steel
Daftar Harga planer hitachi Terbaru January 2026
HITACHI Planer Blade TCTRp129.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp17.999.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.599.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
BOSCH Planer (Mesin Ketam)Rp979.900
KRUFER Planer BladeRp439.900
RYU PlannerRp499.900
RYOBI Planner (Mesin Serut)Rp1.699.900
Yamamaster Planer Blade TCTRp72.900
BOSCH Mesin Gergaji Bundar GenggamRp1.799.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)