Beli pipe tools di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Crimping Plier HYD with Pump (Crimping Hidrolik)
    Mulai

    Rp2.999.900

  2. LOBSTER(LOBTEX) Heavy-Duty Type Crimping Tool for Bare Terminals and P/B Type Sleeve
    Mulai

    Rp4.099.900

    LOBSTER(LOBTEX) Heavy-Duty Type Crimping Tool for Bare Terminals and P/B Type Sleeve
    Deskripsi:
    -With an adjustment dial that can be crimped according to the worker's power.-Built-in female dies of rotary type.-For crimping bare terminal/P.B type sleeve.
    atribut:
    • Purpose of Use: For crimping bare terminal/P.B type sleeve.
  3. KRISBOW Tang Crimping
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Crimping Plier
    • Material: Steel
    • Handle: Plastic
  4. INGCO Hydraulic Crimping Tool
    Mulai

    Rp979.900

    INGCO Hydraulic Crimping Tool
    Deskripsi:
    INGCO Hydraulic Crimping // Tang Press Skun Hidrolik
    atribut:
    • Crimping Type: hexagon crimping
    • Sealing O-ring: one set
  5. TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik
    Deskripsi:
    Crimping Plier Hydraulic 16-300mm2 Hex YQK-300B adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 16-300mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Material: Steel
  7. FATOOLS Hydraulic Crimping Tool (Tang Crimping Hidrolik)
    Mulai

    Rp10.999.900

    FATOOLS Hydraulic Crimping Tool (Tang Crimping Hidrolik)
    Deskripsi:
    Design to accommodate hexagonal dies for applying compression fitting to copper and aluminum conductors.
    atribut:
    • Crimping Dies (mm²): 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400
    • Crimping Force (t): 13
    • Crimping Range (mm²): Cu 50-40
    • Oil Capacity (cc): 145
    • Stroke (mm): 30
    • Size (mm): SQ 50-400
  8. FATOOLS Hydraulic Terminal Crimping Plier
    Mulai

    Rp8.199.900

  9. Gestar Hydraulic Crimping Tools (Tang Hidrolik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

  10. KRISBOW Pembengkok Pipa
    Mulai

    Rp3.599.900

    KRISBOW Pembengkok Pipa
    atribut:
    • Max Bending Angel (°): 180
    • Dies Type (Radius) Round (inch (mm)): 3/8 (50), 1/2 (60), 9/16 (70), 5/8 (80), 3/4 (90), 7/8 (110)
    • Dies Type (Radius) Square (inch (mm)): 3/4 (100), 1 (110)
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 630x370x150
    • Maximum Thickness (mm): 0.8-1.2
  11. Enerpac Hydraulic Hand Pump, Single Speed, 700 Bar/10.000 Psi
    Mulai

    Rp12.999.900

    Enerpac Hydraulic Hand Pump, Single Speed, 700 Bar/10.000 Psi
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Reduced handle effort and ergonomic grip for less operator fatigue- Vent free reservoir eliminates spills- Quick grip handle allows for easy transport- Integral reservoir over-pressurization protection
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
    • Pressure Rating 2nd Stage (bar): 700
    • Cylinder Compatability: Single-acting
    • Power Source: Manual
    • Valve Operation: Manual
  12. KRISBOW Tang Crimping Point
    Mulai

    Rp299.900

    KRISBOW Tang Crimping Point
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm², Point
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (mm): 300x120x15
  13. TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp339.900

    TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size: 3 IN 1
    • Dimension 1 (mm): 185
    • Dimension 2 (mm): 52
    • Dimension 3 (mm): 34
  14. Wipro Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.399.900

Daftar Harga pipe tools Terbaru October 2026
KRISBOW Crimping Plier HYD with Pump (Crimping Hidrolik)Rp2.999.900
CP Hydraulic Crimping Tools (Tang Hidrolik)Rp759.900
LOBSTER(LOBTEX) Heavy-Duty Type Crimping Tool for Bare Terminals and P/B Type SleeveRp4.099.900
KRISBOW Tang CrimpingRp549.900
Wipro Skun Hydraulic Pliers (Tang Skun Hidrolik)Rp999.900
RIDGID Round Hex Crimp Die DIN 46235/46267Rp2.999.900
INGCO Hydraulic Crimping ToolRp979.900
TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)Rp429.900
KRISBOW Tang Crimping Hexagonal HidrolikRp549.900
Montoya Hydraulic Crimping ToolRp3.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)