Beli pipa seamless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Pipa Aluminium Seamless
    Mulai

    Rp749.900

    Non Brand Pipa Aluminium Seamless
    atribut:
    • Inner Diameter (mm): 25.75
    • Thickness (mm): 3
    • Outer Diameter (mm): 31.75
    • Length (m): 6
  2. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  3. PFF ELBOW 90' LR WPB-S BW S80 PFF
    Mulai

    Rp71.900

    PFF ELBOW 90' LR WPB-S BW S80 PFF
    atribut:
    • Material: WPB-S
  4. Non Brand Pipa Seamless
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Pipa Seamless
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (inch): 3/8
  5. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  6. Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    Mulai

    Rp1.099.900

    Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    atribut:
    • Schedule No: 40
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Chromium: 0.4
    • Copper: 0.4
    • Length Size (m): 6
    • Manganese: 1.2
    • Nickel: 0.4
    • Phosporus: 0.05
    • Sulfur: 0.045
    • Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
    • Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
  7. BENKAN CAP WPB-S BW S80 BKN
    Mulai

    Rp69.900

    BENKAN CAP WPB-S BW S80 BKN
    atribut:
    • Material: WPB-S
  8. BENKAN ELBOW 90' LR WPB-S BW S80 BKN
    Mulai

    Rp68.900

    BENKAN ELBOW 90' LR WPB-S BW S80 BKN
    atribut:
    • Material: WPB-S
  9. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  10. BENKAN TEE WPB-S BW S80 BKN
    Mulai

    Rp76.900

    BENKAN TEE WPB-S BW S80 BKN
    atribut:
    • Material: WPB-S
  11. FPS Dry Type Vacuum Cleaner
    Mulai

    Rp9.899.900

    FPS Dry Type Vacuum Cleaner
    atribut:
    • Body Size (mm): W380xD400xH420
    • Color: Gray
    • Content Set: Floor nozzle, hose assembly, aluminum extension tube x 3, clearance nozzle, round brush, filter, HEPA filter x 3, synthetic fiber filter bag x 2, disconnection prevention hook
    • Depth (mm): 400
    • Driving Noise (dB): Min. 55/Max. 65
    • Dust Collection Capacity (L): 11
    • Height (mm): 420
    • Material: Body = Resin, Extension tube = Aluminium
    • Maximum Air Volume (m³/minute): 2
    • Maximum Vacuum Pressure (kPa): 19
    • Noise Level (dB): 65
    • Power Consumption (W): 950
    • Power Cord Length (m): Approx. 12
    • Power Supply (V): AC100 (50/60)
    • Type: Dry
    • Width (mm): 360
  12. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Warna
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Warna
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Type: Tumpuk
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  13. BENKAN ELBOW 90' SR WPB-S BW S40 BKN
    Mulai

    Rp65.900

    BENKAN ELBOW 90' SR WPB-S BW S40 BKN
    atribut:
    • Material: WPB-S
  14. Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
  15. Non Brand Pipa Carbon Steel A53
    Mulai

    Rp849.900

    Non Brand Pipa Carbon Steel A53
    Deskripsi:
    Pipa ASTM A53 adalah pipa besi untuk struktur dan cairan tekanan rendah
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Material: Carbon Steel A53
  16. DURAN Erlenmeyer Flask Narrow Neck With Graduation
    Mulai

    Rp81.900

    DURAN Erlenmeyer Flask Narrow Neck With Graduation
    Deskripsi:
    Produk ini sering disebut Labu Ukur.
  17. DURAN Beaker Glass
    Mulai

    Rp65.900

    DURAN Beaker Glass
    Deskripsi:
    With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking in fired-on, highly durable, white ceramic. Spout for clean pouring. Uniform wall thickness distribution makes these beakers ideal for heating applications.
Daftar Harga pipa seamless Terbaru January 2026
Non Brand Pipe BE Seamless ASMERp2.599.900
Non Brand Pipa Aluminium SeamlessRp749.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Rp489.900
PFF ELBOW 90' LR WPB-S BW S80 PFFRp71.900
Non Brand Pipa SeamlessRp199.900
Non Brand Pipe PE Seamless ASMERp689.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900
Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40Rp1.099.900
BENKAN CAP WPB-S BW S80 BKNRp69.900
BENKAN ELBOW 90' LR WPB-S BW S80 BKNRp68.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)