Beli pipa pvc aw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 10
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe SUPER AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW (Connector Pipe)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)Deskripsi:- Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
- Schneider Electric Stop Kontak Universal + Saklar AvatarOn Series (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Schneider Electric AvatarOn switched socket E8315TS_WE is a complete product in color white and with 1 gang. This switch is 2P + 3P. And this device is universal standard. And its rated current is 16A. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The IP rating of this device is IP20. What's more, it well satisfied the standard of IEC 60884-2-3. Being environmentally friendly, this switched socket is a green premium product too. Being made of polycarbonate material, this switched socket is quite reliable and resistant. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.atribut:
- Color: White
- Material: Polycarbonate
- Product or Component Type: Switched Socket
- Height (mm): 86
- Width (mm): 86
- Depth (mm): 27.5
- Ambient Air Temperature for Operation (°C): -5 to 45
- Ambient Air Temperature for Storage (°C): -5 to 60
- Device Application: Power Supply
- Device Mounting: Surface
- Device Presentation: Complete Product
- IP Degree of Protection: IP20
- Number of Gangs: 1 Gang
- Outlet Poles Configuration: 2P + 3P with Shutter
- Rated Current (A): 16 (Socket-Outlet)
- Relative Humidity (%): 0 to 95
- Standards: IEC 60884-2-3
- Surface Finish: Glossy
- Surface Treatment: Painted Cover Plate
- Type of Packing: Flow-Pack
- ANEX Tweezers Stainless Steel Rubber Grip (Pinset Lab)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS410)
- Width (mm): 10
- Armaflex Insulation Pipe H-Series Class 1 (Pipa AC)Deskripsi:Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.atribut:
- Length (m): 2
- Schneider Electric Moulded Case Circuit Breaker GoPact 800 (MCCB)Deskripsi:This product is part of the new GoPact Molded Case Circuit Breakers range (MCCB). It is a complete 3 poles circuit breaker made of a 800A breaker frame and of a thermal magnetic trip unit (TMD). GoPact MCCB has a good price-performance ratio for basic applications and delivers a reliable electrical protection for your applications. The breaking capacity (Icu) is 50kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 415VAC 50/60Hz. This product embeds a 500A rating (In) thermal-magnetic trip unit (TMD). This TMD trip unit provides an adjustable thermal protection Ir (against overloads) with a setting range from 0.7xIn to 1xIn (350A-500A). And it provides a fixed magnetic (against short-circuits) protection set to 12xIn (6000A). GoPact MCCB comes with a variety of optional accessories simple to choose and to install. The weight is 6.9 kg. GoPact MCCB 800 is IEC 60947-1 and IEC 60947-2 certified. GoPact MCCB range benefits from Schneider Electric quality assurance.atribut:
- Circuit Breaker Mounting Mode: Fixed
- Control Type: Toggle
- Device Application: Distribution
- Product Range: GoPact MCCB
- Product or Component Type: Circuit breaker
- Suitability For Isolation: Yes conforming to EN/IEC 60947-2
- Utilization Category: Category A
- [Ue] Rated Operational Voltage (V): 415 AC 50/60Hz conforming to EN/IEC 60947-2
- [Ui] Rated Insulation Voltage (V): 440 AC conforming to EN/IEC 60947-2
- [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage (kV): 8 conforming to EN/IEC 60947-2
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)atribut:
- Capacity (L/minute): 10|30|50
- Frequency (Hz): 50
- Phase: 1
- Pipe (inch): 1
- Voltage (V): 220
- SANSYO Bent Tip Tweezersatribut:
- Dimensions (mm): 150
- Material: SUS430
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNIDeskripsi:Pipa baja dengan atau tanpa lapisan seng untuk saluran air bersih, air baku, air pada sistem plambing, air pada sistem hidran dan air lainnya kecuali untuk minum.
- Zebra Permanent Marker Name Pen (Spidol Permanen)atribut:
- Ink Type: Permanent Marker
- Nib Type: Fine
- Tip Size (mm): 1.2-1.5
- HQ Y-Strainer 125 WOG Screw Endatribut:
- Material: Brass
Daftar Harga pipa pvc aw Terbaru November 2026
| RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe) | Rp52.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW | Rp33.900 |
| RUCIKA Pipa PVC Standar AW (PVC Pipe) | Rp109.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe SUPER AW | Rp1.399.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Reducing Socket AW (Connector Pipe) | Rp4.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW (Connector Pipe) | Rp3.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe) | Rp6.900 |
| Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe) | Rp1.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee (Connector Pipe) | Rp9.900 |
| Schneider Electric Stop Kontak Universal + Saklar AvatarOn Series (Power Socket/Power Outlet) | Rp329.900 |
Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/f1P104821541-1.jpg)
%20Tipe%20AW/3aP105178118-1.jpg)
/5jP106206199-2.jpg)
%20Tipe%20SUPER%20AW/51P105178181-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Reducing%20Socket%20AW%20(Connector%20Pipe)/gqP104821602-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Socket%20AW%20(Connector%20Pipe)/i9P104821657-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow%20(Connector%20Pipe)/2zP104821107-3.jpg)
/Vinilon%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow%20(Connector%20Pipe)/4iP106381162-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee%20(Connector%20Pipe)/j9P104821693-1.jpg)
/q7P111788943-1.jpg)
/qwP105216968-4.jpg)
/11P111966037-1.jpg)
/qbP103840947-2.jpg)


/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee%20D-DT%20(Connector%20Pipe)/jpP104821709-1.jpg)
/npP101525853-5.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)