Beli pintu otomatis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware HD Webcam Desktop PC Laptop Video Conference 1080PDeskripsi:Hanya punya webcam bawaan dari laptop yang kualitasnya buruk? atau belum memiliki webcam sama sekali? Anda bisa memiliki webcam yang satu ini. Webcam ini sudah mampu menghasilkan video 1080P yang membuat gambar Anda bisa jernih. Selain itu, webcam ini sudah dilengkapi dengan built-in microphone sehingga Anda sudah tak membutuhkan microphone yang membuat ribet lagi
- UP-RAMP Heavy Duty Loading/Unloading Ramping Systematribut:
- Coating: Heavy Duty Polyurethane Coating-RAL5015/Sky Blue
- Operation: Manual
- Adjustable Height (m): 1.2-1.65
- Total/Inner Width (m): 2/1.9
- Curb Rail Height (m): 0.25 Towable by Forklift
- Flat Table Length (m): 2.8
- Slope (m): 8.2
- Slope Material: Steel Grating with Solid Wheels
- DORMAKABA Pintu Otomatisatribut:
- Opening Speed (Incremental Setting) (cm/s): 10-50
- Closing Speed (Incremental Setting) (cm/s): 10-40
- Hold Open Time (s): 0.5-30
- Mains Voltage (V): 230
- Frequency (Hz): 50/60
- International Protection: IP 20
- RGP Sign K3 - Hati Hati Terjatuhatribut:
- Sign Description: Hati Hati Terjatuh
- Vintage Door Closer/Penutup Pintu OtomatisDeskripsi:Dapat digunakan hingga 500.000 kali, 1 hari 100 kali pemakaian, dapat bertahan lebih dari 10 tahunatribut:
- Dimensions (mm): 190x40
- Material: Aluminium
- Maximum Load (kg): 40~65
- RGP Sign Parkir - Dilarang Parkir di Area IniDeskripsi:Bahan ACP 3mmSticker Cutting Reflective (Dapat Memantulkan Cahaya)Tersedia Ukuran 40x30cm/35x50cm/40x60cmPERBEDAAN UKURAN :40X30cm : Sangat cocok untuk di tempelkan pada tembok atau dinding (Free double tape khusus ukuran ini)35x50cm : Ukuran standar rambu pada umumnya cocok untuk di dinding maupun menggunakan tiang40x60 : Sangat cocok untuk di pasangkan dengan tiang di luar ruanganPERBEDAAN BAHAN :ACP 3mm : umumnya digunakan untuk di wilayah perumahan, Mall atau fasilitas umum. yang membutuhkan panel yang lebih ringanAluminium 1.2mm : umumnya digunakan untuk di wilayah Pabrik, proyek dan jalan raya. yang membutuhkan panel yang lebih kuatatribut:
- Sign Description: Dilarang Parkir Di Area Ini
- Logitech WebcamDeskripsi:Panggilan Video Full HD Portabel dengan Fokus Tajam. Webcam ini memiliki video Full HD widescreen (1080p pada 30fps), dengan autofocus cepat dan mulus untuk menjaga sosok Anda tetap fokus. Webcam ini memiliki desain portabel yang fold-and-go sehingga Anda dapat memasukkannya ke dalam tas dengan mudah.
- Logicool WebcamDeskripsi:Pure and simple HD videophone Experience a crisp, smooth videophone (720p/30fps) in widescreen format with C270n HD Webcam. The automatic light correction expresses vivid and natural colors.atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Dekkson Door CloserDeskripsi:Spek pintu : Pintu kayu, kaca, besi, alumunium
- BCKY Webcam Desktop PC Laptop Full HD with MicrophoneDeskripsi:Melakukan panggilan video di komputer atau laptop semakin profesional dengan webcam dari BCKY. Mengusung kamera kualitas tinggi, webcam ini dapat merekam video kualitas terbaik dengan resolusi hingga 1080 pixels. Lengkap dengan mikrofon yang mampu menangkap suara dengan baik saat Anda berbicara. Dukung aktivitas belajar dan bekerja Anda. selama di rumah dengan webcam berkualitas dari BCKY.atribut:
- Camera Sensor: CMOS
- Resolution (Pixel): 1920x1080
- Microphone: 2 Built-In Microphone
- Format Media: H.264 H.265 MJPG NV12 YUY2
- Connection: USB 2.0
- Material: Plastik
- Cable Length (m): 1.3
- Color: Black
- Dimensions (cm): 10x2.5x3
- Frame Speed (fps): 30
- OS Compatible for: Windows 2000, XP, 7, 8, hingga 10 Vista, Mac OS 10.6, Linux 2.6.24, Chrome OS 29.0.1547, Ubuntu version 10.04, Android V 5.0 Ke Atas
- View Angle (°): 150
- DORMAKABA Penutup Pintuatribut:
- Standard Finish: Silver
- BFT Automatic Sliding DoorDeskripsi:Operator for pedestrian sliding doors with 2 leaf with max weight 120+120 kg. useful passage 2900 mm and crosspiece width 6000 mm. Electrical locking with the holding of the doors at each stop position. WMP rapid assembly profile. Control unit with programming display and autoset system for movement and torque parameters. Incorporated dual channel radio receiver
- JETE WebcamDeskripsi:JETE GROUP PTZ Camera Video Conference merupakan perangkat untuk konferensi audio dan video dengan tingkat akurasi tinggi yang mudah dioperasikan. Hal itu didukung dengan resolusi video Full HD 1080p, 10X Zoom Optical, audio yang jernih, kamera yang bisa diputar dengan halus, dan kontrol yang mudah menggunakan remote.Dirancang dengan menggunakan material berkualitas premium dan fitur terbaik, rasakan kenyamanan dan kemudahan dalam mealkukan konferensi maupun panggilan video untuk tim Anda.JETE GROUP memiliki kamera video conference dengan resolusi HD1080p dan kualitas video 30fps. Selain itu kamera juga dibekali fitur 1/3 inch HD Color CMOS 2.1MP. Kemudian 88°FOV dengan mekanikal 350° pan dan 90°tilt, dan diagonal 90°Hal itu membuat kamera mampu menjangkau seluruh anggota di dalam ruangan hingga 25 orang dengan kualitas video terbaik. Bahkan untuk pembesaran objek tanpa khawatir buram, karena dilengkapi dengan 10x Zoom Optical Camera yang membuat pembesaran tetap dalam kualitas yang jernih dan tajam.Tak hanya dari segi visual atau video saja, JETE GROUP video conference memberikan pengalaman terbaik di sektor audio. saat melakukan konferensi. Teknologi Full DuplexSpeakernya menjadikan audio lebih jernih dengan output power hingga 95dbspl. Dengan speakerphone inilah yang membuat Anda bisa dengan mudah melakukan komunikasi bersama tim.Mengatur audio dan video conference JETE GROUP lebih mudah menggunakan remote control. Mulai dari mengatur kamera, preset 6 posisi kamera, mengatur volume audio, dan menjawab panggilan pada speakerphone.Remote control ini memiliki bobot yang tak terlalu berat dan desain yang kokoh. Sehingga, lebih nyaman dalam genggaman ketika melakukan pengaturan termasuk selama konferensi berlangsung tanpa mengganggu aktivitas utama Anda.PTZ Camera Video Conference ini kompatibel di berbagai perangkat dengan sistem OS maupun Windows. Pengguna dapat menghubungkan dan mengoperasikannya dengan PC atau laptop, termasuk Mac.Dengan mode Plug and Play membuat pairing lebih cepat. Anda bisa menggunakannya untuk melakukan video konferensi dengan berbagai software unggulan seperti Skype, MS Team, Zoom, BlueJeans, dan sebagainya.Mikrofon JETE GROUP dilengkapi dengan fitur Noise Reduction Technology. Dimana fitur tersebut mampu meredam suara bising dari luar, sehingga suara yang didengar para peserta konferensi dapat terdengar jelas.Selain itu, juga ada fitur OmniDirectional yang membuat mikrofon dapat menangkap suara lebih baik. Dengan mode Plug and Play yang mudah, membuat pengambilan audio tanpa khawatir putus dan bisa terhubung hingga jarak 6-10 meter dengan speakerphone melalui kabel 4AC.Kamera JETE GROUP dirancang lebih fleksibel namun tetap kokoh saat digunakan. Pengguna dapat memutar kamera hingga 90° ke arah atas dan bawah. Lalu, pada bagian bawah kamera dapat diputar hingga sudut 350° dengan lebih halus, senyap, namun memiliki tingkat akurasi tinggi pada objek.JETE GROUP terdiri dari lima perangkat unggulan untuk mendukung keperluan konferensi video dan audio. Dalam box terdiri dari 1 buah kamera PTZ 10x Zoom, 2 buah mikrofon, 1 buah remote, 1 buah HUB, dan 1 buah speaker.Hal ini memberikan kemudahan para pengguna yang menginginkan perangkat konferensi di kantor secara lengkap dengan harga terbaik serta kualitas premium untuk kebutuhan di era digital.Keunggulan lainnya dari PTZ Camera Video Conference ini adalah memiliki 6 preset kamera yang mampu bekerja dengan baik saat digunakan konferensi bersama tim.6 Preset kamera tersebut dapat mengunci titik objek dengan sempurna. Inilah yang memungkinkan pemindahan fokus kamera dilakukan dengan mudah hanya menggunakan remote control dalam genggaman Anda.atribut:
- SNI License: Yes
- RGP Danger Sign Customatribut:
- Size: A4
- RGP Sign K3 - Kedalaman Kolamatribut:
- Sign Description: Kedalaman Kolam
- RGP Sign K3 - Kepala Terbenturatribut:
- Sign Description: Kepala Terbentur
- Broco Sensor Gerak Gelombang Mikro Galleo Series (Motion Sensor)Deskripsi:Broco Motion Sensor Microwave adalah sensor yang bekerja menggunakan gelombang elektro-magnetik frekuensi tinggi (5.8 Ghz) yang dirangkai dengan perangkat elektronik.Detektor microwave ini memiliki bidang deteksi yang luas dan akan bekerja saat mendeteksi adanya pergerakan manusia. Saat detektor menangkap adanya gerakan maka akan mengaktifkan beban lampu sehingga lampu menyala.Detektor microwave juga memiliki tingkat deteksi yang kuat hingga mampu menembus pintu kayu/PVC, panel kaca dan dinding tipis.Broco Motion Sensor Microwave cocok untuk digunakan indoor atau outdoor dan dapat digunakan untuk fungsi yang lebih luas, seperti untuk alarm, pintu otomatis, dan sensor air terjun.atribut:
- Ambient Light (lux): < 3 - 2000 LUX (adjustable)
- Detection Movement Speed (m/s): 0.6-1.5
- Installation Height (m): 2.5-3.5
- Power Frequency (Hz): 50/60
- Power Source (V): 220-240
- Certificate: SNI (Indonesian National Standard)
- Delay Time: Min. 10 seconds ± 3 seconds, Max. 12 minutes ± 1 minute
- Detection Distance (m): 1-8 (radius) / (adjustable)
- Detection Range (⁰): 360
- HF System: 5.8 Ghz CW radar, 15M band
- Power Consumption (W): ± 0.9
- Quality: ISO 9001
- Logicool HD Professional WebcamDeskripsi:Vivid colors and ultra-high-definition image quality webcam with full HD glass lens, smooth video processing with H.264 encoder, dual microphone for realistic stereo audio, privacy shutteratribut:
- AS ONE Part Number: 64-3939-30
- Cable Length (m): 1.5
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Focus: Auto Focus
- Built-in Microphone: Stereo
- Maximum Resolution (p/fps): 1080/30-720/30
Daftar Harga pintu otomatis Terbaru March 2026
| Taffware HD Webcam Desktop PC Laptop Video Conference 1080P | Rp109.900 |
| ENIGMA Automatic Door (Pintu Otomatis) | Rp69.999.900 |
| UP-RAMP Heavy Duty Loading/Unloading Ramping System | Rp169.999.900 |
| DORMAKABA Pintu Otomatis | Rp25.999.900 |
| RGP Sign K3 - Hati Hati Terjatuh | Rp139.900 |
| Vintage Door Closer/Penutup Pintu Otomatis | Rp269.900 |
| RGP Sign Parkir - Dilarang Parkir di Area Ini | Rp139.900 |
| Logitech Webcam | Rp279.900 |
| Logicool Webcam | Rp659.900 |
| Dekkson Door Closer | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/28P105479080-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Pencegahan%20Bahaya/Penanda%20Bahaya%20Kejahatan/RGP%20Sign%20K3%20-%20Hati%20Hati%20Terjatuh/hqP111257638-1.jpg)
/Vintage%20Door%20Closer%2FPenutup%20Pintu%20Otomatis/m4P105877796-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Lalu%20Lintas/Dilarang%20Parkir%2FArea%20Parkir/RGP%20Sign%20Parkir%20-%20Dilarang%20Parkir%20di%20Area%20Ini/1hP111258053-1.jpg)







%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Pencegahan%20Bahaya/Penanda%20Bahaya%20Kejahatan/RGP%20Danger%20Sign%20Custom/0kP111131020-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Pencegahan%20Bahaya/Penanda%20Bahaya%20Kejahatan/RGP%20Sign%20K3%20-%20Kedalaman%20Kolam/j8P111257692-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Pencegahan%20Bahaya/Penanda%20Bahaya%20Kejahatan/RGP%20Sign%20K3%20-%20Kepala%20Terbentur/jxP111257717-1.jpg)
/i9P110051657-1.jpg)