Spesifikasi
| Pull Force (g) | 800 |
|---|---|
| Cable Length (m) | 1.2 |
| Material | ABS + Stainless Steel |
| Color | Black, white |
| Applicable Door Type | Pintu tunggal, pintu kiri dan kanan, pintu ganda |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
1. Berbagai jenis aplikasi: tegangan 800g (8N) , cocok untuk pintu atau pintu dengan gaya penutup yang lebih kuat. Misalnya: pintu kasa, pintu geser ganda, pintu tak terlihat, pintu keamanan, pintu kaca paduan aluminium, pintu besi, pintu kantor, pintu interior, pintu dapur dan kamar mandi.
2. Fitur: Anti-oksidasi, anti-korosi, kuat, stabil, tahan aus, tahan cuaca, ukuran kecil dan hemat ruang, perangkat pemotongan yang tenang dan aman.
3. Tahan lama dan tahan lama: kawat baja berkualitas tinggi telah melewati 50.000 kali uji kekuatan tarik dan uji pantulan, dan memiliki kekuatan tarik yang kuat.
4. Instalasi sederhana dan cepat: pemasangan perekat tidak berpori (pasang dan gunakan, gunakan setelah 24 jam, lengket lebih kuat), setelah pintu lebih dekat direkatkan, lengketnya sangat kuat dan tidak mudah rontok. Dan dapat dilepas kapan saja saat tidak digunakan, tanpa merusak permukaan objek. (Bisa juga diperbaiki dengan paku, tidak termasuk paku)
5. Fungsi: Saat belajar dan bekerja, hindari bangun berulang kali dan membuka pintu untuk meningkatkan efisiensi belajar dan bekerja; itu dapat mencegah nyamuk dan lalat memasuki ruangan, dan tikus tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki ruangan untuk mencuri barang-barang, yang dapat mencegah asap dapur memasuki ruang tamu, yang secara efektif dapat mengisolasi kelembaban dan udara pengap kamar mandi; saat Anda menggunakan AC, udara panas dan dingin tidak akan bocor terlalu banyak, sehingga mengurangi tagihan listrik dan menghemat kekhawatiran dan masalah
Isi Kemasan:
1 * Ezren EZ-1026 Penutup Otomatis Door Closer Automatic Penahan Pintu
2. Fitur: Anti-oksidasi, anti-korosi, kuat, stabil, tahan aus, tahan cuaca, ukuran kecil dan hemat ruang, perangkat pemotongan yang tenang dan aman.
3. Tahan lama dan tahan lama: kawat baja berkualitas tinggi telah melewati 50.000 kali uji kekuatan tarik dan uji pantulan, dan memiliki kekuatan tarik yang kuat.
4. Instalasi sederhana dan cepat: pemasangan perekat tidak berpori (pasang dan gunakan, gunakan setelah 24 jam, lengket lebih kuat), setelah pintu lebih dekat direkatkan, lengketnya sangat kuat dan tidak mudah rontok. Dan dapat dilepas kapan saja saat tidak digunakan, tanpa merusak permukaan objek. (Bisa juga diperbaiki dengan paku, tidak termasuk paku)
5. Fungsi: Saat belajar dan bekerja, hindari bangun berulang kali dan membuka pintu untuk meningkatkan efisiensi belajar dan bekerja; itu dapat mencegah nyamuk dan lalat memasuki ruangan, dan tikus tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki ruangan untuk mencuri barang-barang, yang dapat mencegah asap dapur memasuki ruang tamu, yang secara efektif dapat mengisolasi kelembaban dan udara pengap kamar mandi; saat Anda menggunakan AC, udara panas dan dingin tidak akan bocor terlalu banyak, sehingga mengurangi tagihan listrik dan menghemat kekhawatiran dan masalah
Isi Kemasan:
1 * Ezren EZ-1026 Penutup Otomatis Door Closer Automatic Penahan Pintu
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/igP108487664-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
