Beli pin roll pin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Dowel PinDeskripsi:-A headless pin with circular cross section and cylindrical side.-Inserting into a hole, used for fitting, positioning, and anti-rotation, etc.
- RS PRO Spring Pin Galvanised Steel (Roll Pin)Deskripsi:Steel Tension PinsSlotted Spring Tension Pins consist of a single coil of spring steel with an open slot enabling the pin to reduce in diameter as it is driven into a hole of appropriate size. A tension pin allows you to securely fix various machine parts together acting as a fastener between the parts.Tension Pins Available.• Stock number 374020, 3 mm diameter, pack of 30 x 10 mm, 30 x 16 mm, 30 x 24 mm, 30 x 30 mm.For Additional Strength.You can add to the strength of the slotted tension pins by simply inserting a smaller diameter pin inside the outer / larger pin. You securely insert the larger pin first then insert the smaller diameter pin into the larger diameter pin. Always make sure that the slot of the smaller diameter pin is NOT in-line with the larger pin.atribut:
- Diameter (mm): 3
- Finish: Galvanised
- Length (mm): 30x10, 30x16, 30x24, 30x30
- Material: Steel
- Pin Type: Slotted Spring
- Non Brand Spring Pin Steel M4 (Roll Pin)Deskripsi:Fleksibel, mampu mengkompresi saat masuk ke dalam lubang dan mengembang (ekspansi) setelah terpasang, memberikan penguncian yang kuat dan tahan getaran.atribut:
- Diameter (mm): 4
- Meval LED FlashlightDeskripsi:MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
- TOYOX Clamp Hose Safety-SB (Klem Selang)Deskripsi:Tidak berkaratTotal baja tahan karat, sehingga anti karatAmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggiAplikasi Klem selang untuk beragam rakitan selangBahan Klem: Baja tahan karat SUS304Rumah: Baja tahan karat SUS304Baut: Baja tahan karat SUS304Tutup pengaman: PEatribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Housing Material: Stainless Steel SUS 304
- Material Safety Close: PE
- Tungaloy External & Internal Turning Insert VNGG-01Deskripsi:Negative relief ang., G class, 35deg rhombic insert, for precision finishingatribut:
- Insert Size: 16.6
- Ic Diameter: 9.525
- Dimension of Insert (Thickness): 4.76
- Dia. of Insert Hole: 3.81
- Min D.O.C.: 0.02
- Max D.O.C.: 0.50
- Min. Turning Feed: 0.03
- Max. Turning Feed: 0.15
- Yoshinobu Cotter Pin White Large Pack (Spipen / Pin Pengunci)Deskripsi:Cotter Pin dari Yoshinobu memiliki ukuran dari 2-5 mmatribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized
- TOYOX Toyoron Hose (Selang Benang / Selang Air)Deskripsi:TOYORON Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah - Transparansi Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 4mm~75mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Clear blue with red and blue stripes
- TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)Deskripsi:AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PEatribut:
- Body Material: Stainless steel SUS 430)
- Housing Material: Stainless steel SUS 430)
- Material Safety Close: PE
- WERA Zyklop Speed RatchetDeskripsi:38-piece Zyklop set in robust metal case: Zyklop ratchet with 3/8"drive. The 72 fine-pitched teeth enable a low return angle of only 5°. The ratchet head pivots freely and can be locked into any position by using the slide switch that is positioned on either side. It is even possible to work conveniently in very confined and difficult-to-access areas with enhanced hand clearance. The predefined locking positions at 0°, 15° und 90°, both to the right and left, ensure safe working without any slipping of the ratchet head. The ratchet can be used as a conventional screwdriver in the 0° position by attaching an adaptor and a bit. The flywheel design ensures rapid screwdriving. The rotation-symmetric construction of the Kraftform handle and the free-turning sleeve support rapid twisting. The outstanding design of the Kraftform handle fits perfectly into the hand preventing hand injuries such as blisters and calluses. The hard materials used for the handle ensure quick and easy hand repositioning without any danger of the skin "sticking" to the handle. The softer anti-slip zones enable the low-loss transfer of high torque. For 3/8" square sockets as well as 3/8" adaptors with square drive, equipped with ball lock. Including 12 imperial Zyklop sockets, 2 Zyklop extensions with free-turning sleeve, 1 T-handle, 1 wobble extension, 1 universal joint, 1 adaptor with quick-release chuck, 19 bits. "Take it easy" Tool Finder with colour coding according to sizes. Contents of Set :- 8000 B1x 3/8"x199,0- 8790 HMB1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0; 1x 13/16"x30,0; 1x 7/8"x30,0- 8789 B1x 3/8"x165,0- 8794 B1x 3/8"x76,0- 8795 B1x 3/8"x50,0- 8784 B11x 1/4"x3/8"x44,0- 8796 SB1x 3/8"x125,0- 8796 LB1x 3/8"x200,0- 851/1 Z PH1x PH 2x25; 1x PH 3x25-855/1 Z PZ1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25- 867/1 Z TORX® BO1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25- 800/1 Z1x 1,0x5,5x25- 840/1 Z Hex-Plus1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25
- USAG 1/4inch Sq Rotary Ratchet HandleDeskripsi:A ratchet equipped with a rotary function that rotates the drive by rotating the grip.atribut:
- Gear Number: 72 sheets
- Overall Length (mm): 120
- Square Drive Size (inch): 1/4
- RIDGID Spring Pin (Roll Pin)Deskripsi:Spring pin for B-500, etc.
- TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)Deskripsi:TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
Daftar Harga pin roll pin Terbaru October 2026
| TRUSCO Spring PIn (Roll Pin) | Rp119.900 |
| Sandvik Spring Pin (Roll Pin) | Rp5.900 |
| NITTO KOHKI Spring Pin 3x10 AW | Rp19.900 |
| TRUSCO Dowel Pin | Rp86.900 |
| Modes Roll Pin | Rp3.900 |
| RS PRO Spring Pin Galvanised Steel (Roll Pin) | Rp629.900 |
| Non Brand Spring Pin Steel M4 (Roll Pin) | Rp9.900 |
| Meval LED Flashlight | Rp97.900 |
| Sandvik Punch | Rp25.900 |
| TOYOX Clamp Hose Safety-SB (Klem Selang) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6dP102013229-4.jpg)
/lbP107439767-1.jpg)



/nnP112215851-1.jpg)
/hbP116005623-1.jpg)


/h5P105211617-2.jpg)

/8yP107560322-1.jpg)
/q0P105211936-1.jpg)
/gwP105211608-1.jpg)


/35P112317113-1.jpg)
/0nP105212023-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)