Beli pilot ball liner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pilot Pulpen Ball LinerDeskripsi:Ball point dengan aliran tinta yang lembut, kekuatan dari sebuah ballpoint dan tulisan dengan gaya pulpen fountain.
- Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pulpen Uni Ball UB-105atribut:
- Size: 0,5 mm
- Tip Size (mm): 0.5
- Naga Mas Kertas HVS Warna F4 70gsm (Kertas Fotocopy)atribut:
- Size: Folio 70g
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 70
- 3M Post-It Penanda Tanda Tangan Panahatribut:
- Color: Random Color
- Size: 0,47x1,7 Inch
- Contents: 120flags
- Dimensions (mm): 12x43 (Descriptive)
- Dispenser: Yes
- Location: At Work
- Persona: Implementor
- Product Type: Flag
- Naga Mas Kertas HVS Warna A4 70gsm (Kertas Fotocopy)atribut:
- Size: A4 70g
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 70
- monotaro Aluminum Tape BlackDeskripsi:Repair of the black part that can not be used in normal aluminum tape, etc. to scratch each city.atribut:
- Tape Thickness (mm): 0.09
- Tensile strength (N / 25mm): 100
- Tape Length (m): Ten
- The substrate thickness (mm): 0.05
- Tape Width (mm): 50
- Color: black
- Pressure-sensitive adhesive force (N/25mm): 18 (to iron)
- Pilot Pulpenatribut:
- Tip Size (mm): 0.7
- Pilot Pulpen Gelatribut:
- Tip Size (mm): 0.7
- Soligen Gembok Nomor Password PendekDeskripsi:Sistem perCara set up nomor password :1. Setelan awal 0000, lalu tekan leher gembok ke bawah, kemudian lepaskan tekanan sampai posisi leher Gembok terbuka.2. Masukkan anak kunci kecil, tekan lalu putar 90 derajat.3. Setel nomor yg diinginkan, contoh 9999.4. Lalu putar kembali anak kunci kecil ke posisi semula dan dicabut.5. Test ke posisi acak, misalnya 9998, lalu tekan leher gembok sampai terkunci, lalu setel posisi 9999 dan tekan leher Gembok sampai terbuka.6. Setelan sudah OK. Ulangi dari awal bila mau ganti nomor password.atribut:
- Shackle Size: Short
- Type: Password Number 4 Digit
- Material: Brass
- Size (mm): 50
- Shackle Height (mm): 29 (on lock position)
- Shackle Diameter (mm): 8
- Pilot Pulpen Rexgripatribut:
- Tip Size (mm): 0.7
- Color: Mix Color
- Ink Color: Black
- Joyko Pulpen Gel QDeskripsi:Joyko Ballpoint Gel Pen Q Gel 0.5mm GP-265 adalah ballpoint gel dengan desain elegan dilengkapi dengan grip / pegangan karet yang nyaman dan enak digunakan. Dengan mata pen 0.5mm menghasilkan penulisan tinta yang smooth, lancar tidak macet dan nyaman digunakanatribut:
- Tip Size (mm): 0.5
- Snowman Spidol Papan Tulis BG-12Deskripsi:Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20atribut:
- Product Type: Refillable Body
- Diamond Map Map Karton 5002atribut:
- Size: Folio
Daftar Harga pilot ball liner Terbaru January 2026
| Pilot Pulpen Ball Liner | Rp17.900 |
| Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pulpen Uni Ball UB-105 | Rp8.900 |
| Standard Pulpen AE-7 | Rp2.900 |
| Kenko Pulpen Cetek | Rp12.900 |
| Faber Castell Dust - Free Eraser Small | Rp1.900 |
| Joyko Pulpen Gel | Rp12.900 |
| Naga Mas Kertas HVS Warna F4 70gsm (Kertas Fotocopy) | Rp86.900 |
| Snowman Pulpen V-5 | Rp8.900 |
| Kenko Cutter | Rp5.900 |
| 3M Post-It Penanda Tanda Tangan Panah | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Pulpen%20Uni%20Ball%20UB-105/P101546681-1.jpg)




/P103150404-1.jpg)



/olP101544885-6.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Soligen%20Gembok%20Nomor%20Password%20Pendek/6kP106660236-1.jpg)