Beli perusahaan alat berat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- monotaro.id Baut L Baja Hitam Gr 12.9 Half Drat Pack Kecilatribut:
- Material: Baja 12.9
- Surface Treatment: Black Steel
- monotaro.id Baut L Baja Hitam Gr 12.9 Full Dratatribut:
- Surface Treatment: Black Steel
- Material: Baja 12.9
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- CEJN Pressure GaugeDeskripsi:Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.atribut:
- Rated Pressure Range: 760-1500 Kg/cm
- Color: Chrome Metallic
- Coupling Size: 1/4 inch
- Connection Diameter: 63 mm
- Connection Type: Bottom
- NAGANO KEIKI Pressure GaugeDeskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- Yoshinobu Socket Bolt Black Full Draft Pack KecilDeskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Hexagonal Bolt (JPN) Galv. Grey (Baut Hexagonal)atribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized Grey
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- NAGANO Glycerin-filled Pressure Gaugeatribut:
- Joint Size: G3/8B
- Outside Diameter (phi): 75
- Materias (Bourdon Tube): SUS316
- Materials (share): SUS316
- Yoshinobu Nut White Pack Kecilatribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Drive Bolt (Baut JP) White (Jp Bolt)atribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Countersunk L Black Pack Kecil (Verseng)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
Daftar Harga perusahaan alat berat Terbaru January 2026
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor | Rp47.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L) | Rp209.900 |
| Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L) | Rp119.900 |
| monotaro.id Baut L Baja Hitam Gr 12.9 Half Drat Pack Kecil | Rp14.900 |
| monotaro.id Baut L Baja Hitam Gr 12.9 Full Drat | Rp11.900 |
| monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil | Rp3.900 |
| CEJN Pressure Gauge | Rp769.900 |
| WIKA Alat Pengukur Tekanan 232.50.100 | Rp1.499.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge | Rp319.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/6jP102036235-4.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)








%20Galv_%20Grey%20(Baut%20Hexagonal)/P102173381-1.jpg)




/8yP102893322-2.jpg)
%20White%20(Jp%20Bolt)/P102036266-1.jpg)
/P102036280-1.jpg)