Beli perkakas tukang kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- Vintage Door Closer/Penutup Pintu OtomatisDeskripsi:Dapat digunakan hingga 500.000 kali, 1 hari 100 kali pemakaian, dapat bertahan lebih dari 10 tahunatribut:
- Dimensions (mm): 190x40
- Material: Aluminium
- Maximum Load (kg): 40~65
- DORMAKABA Penutup Pintuatribut:
- Standard Finish: Silver
- TOTAL Plastering TrowelDeskripsi:Slight bow in blade good for working. Packed by label.atribut:
- Size (mm): 280x130
- LINIC Grout/Adhesive TrowelDeskripsi:Kennedy Grout/Adhesive Trowel withatribut:
- Dimensions: 270mm x 110mm
- Overall Width: 110 mm
- Type: Grout/Adhesive
- Material: Polyethylene
- Overall Length: 270 mm
- XANDER Sendok Semenatribut:
- Material Handle: Plastik
- Size (inch): 10
- Senator Plaster Finishing Trowelatribut:
- Size: 11inch x 4.1/2inch
- Fantoni Kursi Kantor ManagerDeskripsi:Jajaran vertikal bantalan pada sandaran kursi ini akan memfasilitasi kenyamanan punggung Anda saat akan mengistirahatkan diri. Begitu pula dengan materialnya yang lembut dan tahan lama, yang akan membuat Anda nyaman berlama-lama duduk di kursi ini.Spesifikasi :- Genuine Leather- Hydraulic- Metal Armrest and Base- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- Fantoni Manager Chair (Kursi Kantor)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- Fantoni Kursi Kantor StaffDeskripsi:Dudukan dengan warna aqua ini bisa menghadirkan kesan sejuk ke dalam ruangan kantor Anda, seperti warna lautan dalam yang tenang.Spesifikasi :- Netting Fabric- Hydraulic- Metal Base- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- Suiden Totally-Enclosed Industrial Fanatribut:
- Power Supply (V AC): 100 (at 50/60Hz)
- EVERYDAY Concrete TrowelDeskripsi:Power Trowel S100H adalah mesin penghalus pada permukaan beton, biasa digunakan untuk menghaluskan permukaan lantai pada gedung hingga lantai zona parkir. Dilengkapi dengan mesin Honda GX160 yang menggerakan blade dengan tujuan menghaluskan permukaan beton. Menggunakan bahan bakar bensin sehingga cocok digunakan ditempat yang jauh dari sumber listrik.atribut:
- Engine Model: Honda GX160
- Engine Power (hp): 5.5
- Pitch Range (°): 0-15
- Speed Range (rpm): 60-100
- Fantoni Kursi Kantor DirekturDeskripsi:Kursi yang mengusung konsep modern ini merupakan salah satu furniture yang mementingkan kenyamanan dan kelancaran fungsi, sehingga Anda tak akan merasa lelah bekerja dalam waktu lama.Spesifikasi :- Netting Fabric- Hydraulic- Metal Base- Adjustable Armrest- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- Senator Gauging Trowelatribut:
- Size: 7inch
- BESTGUARD Plastering TrowelDeskripsi:Hardened And Tempered Spring Steel Blade.Comfortable Polypropylene Handle.atribut:
- Size (mm): 250x110
- Sika SikaCoatDeskripsi:One component multipurpose flexible acrylic based liquid applied membrane. It can be applied on parapet walls, external walls, etc.- Alkali resistant- Easy application.- Excellent hiding power.atribut:
- Volume (Kg): 1
- Color: Grey
- Packaging: Pail
- Composition: Aqueous Acrylic Dispersion
- Shelf Life: 12 months from date of production
- Storage Conditions: Stored properly in original, unopened and undamaged sealed packaging in dry conditions at temperatures between +5°C and +30°C and protect from direct sunlight
- Ambient Air Temperature (°C ): < 35
- Density (kg/L): ~1.3 ± 0.05 (at +30°C)
- Drying Time (hour): > 3
- Tensile Strength (N/mm²): > 2 (without membrane)
Daftar Harga perkakas tukang kayu Terbaru January 2026
| BOSCH Planer (Mesin Ketam) | Rp979.900 |
| Vintage Door Closer/Penutup Pintu Otomatis | Rp269.900 |
| DORMAKABA Penutup Pintu | Rp369.900 |
| KRISBOW Roskam | Rp48.900 |
| TOTAL Plastering Trowel | Rp93.900 |
| LINIC Grout/Adhesive Trowel | Rp119.900 |
| XANDER Sendok Semen | Rp11.900 |
| Senator Plaster Finishing Trowel | Rp199.900 |
| Fantoni Kursi Kantor Manager | Rp1.699.900 |
| TORA Cement Spoon | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518398-1.jpg)
/Vintage%20Door%20Closer%2FPenutup%20Pintu%20Otomatis/m4P105877796-1.jpg)








/34P104795112-1.jpg)