EVERYDAY Concrete Trowel

Sebelum PPN:
Rp17.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Engine ModelHonda GX160
Engine Power (hp)5.5
Pitch Range (°)0-15
Speed Range (rpm)60-100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Power Trowel S100H adalah mesin penghalus pada permukaan beton, biasa digunakan untuk menghaluskan permukaan lantai pada gedung hingga lantai zona parkir. Dilengkapi dengan mesin Honda GX160 yang menggerakan blade dengan tujuan menghaluskan permukaan beton. Menggunakan bahan bakar bensin sehingga cocok digunakan ditempat yang jauh dari sumber listrik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan