Beli perkakas tukang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- DORMAKABA Penutup Pintuatribut:
- Standard Finish: Silver
- Vintage Door Closer/Penutup Pintu OtomatisDeskripsi:Dapat digunakan hingga 500.000 kali, 1 hari 100 kali pemakaian, dapat bertahan lebih dari 10 tahunatribut:
- Dimensions (mm): 190x40
- Material: Aluminium
- Maximum Load (kg): 40~65
- Dekkson Door CloserDeskripsi:Spek pintu : Pintu kayu, kaca, besi, alumunium
- Nicole Door Closeratribut:
- Finishing: Silver
- Dimensions (mm): 175x40
- Material: Aluminium
- Maximum Load (kg): 45
- NEW STAR Door Closeratribut:
- Suitable Door Weight (kg): 45 or less
- Width (mm): 325
- Depth (mm): 85
- Height (mm): 114
- Purpose of Use: For Hinged Door
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- NEW STAR Door Closer 7000 Series Parallel Type (With Stop)Deskripsi:For opening doors. Since the stop function eliminates the need for door stops, the floor surface is refreshed. Ideal for doors where there is a step and door stops do not reach. Ideal for holding the door open when carrying luggage.atribut:
- Stop Angle: 70 degrees ~ 180 degrees
- Applicable Door Width (mm): 950
- Type: Parallel type
- Applicable Door Mass (kg): 65 or less
- Width (mm): 310
- Applicable Door Height (mm): 2100
- Color: Silver
- Depth (mm): 85
- Height (mm): 90
- Mass (kg): 2.3
- Series: Door closer 7000 series
- Stop: Attached
- TRUSCO Number: 389-4045
- DORMAKABA Door Closer (Hidden)Deskripsi:The ITS 915 set includes the arm, slide channel, slide block, cushioned limit stay and fixing screws. The hold-open unit enables doors to be securely held without any fall-back at precisely the required position up to an opening angle of approximately 115atribut:
- Standard Finish: Silver
- Dimensions (mm): 267x36x57
- Door Thickness (mm): min. 45
- Opening (°): 0-115
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- DORMAKABA Patch Fitting UniversalDeskripsi:Including : (PT10/PT20/US10/EASY CLEAN SOCKET & PC 91MM NICKEL MATT)
- RYU Spray Gun ElectricDeskripsi:- High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
- NEW STAR Door Closers,Parallel Typeatribut:
- Specification: Retractable hinged door type
- Purpose of Use: For Hinged Door
Daftar Harga perkakas tukang Terbaru January 2026
| BOSCH Planer (Mesin Ketam) | Rp979.900 |
| DORMAKABA Penutup Pintu | Rp369.900 |
| Vintage Door Closer/Penutup Pintu Otomatis | Rp269.900 |
| Dekkson Door Closer | Rp489.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| Nicole Door Closer | Rp149.900 |
| NEW STAR Door Closer | Rp1.199.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| DORMAKABA Engsel Tanam Lantai | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518398-1.jpg)

/Vintage%20Door%20Closer%2FPenutup%20Pintu%20Otomatis/m4P105877796-1.jpg)











/byP103652430-1.jpg)
/P102943982-1.jpg)