Beli perekat keramik lantai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mortindo M 100 Perata Lantai
    Mulai

    Rp159.900

    Mortindo M 100 Perata Lantai
    Deskripsi:
    Mortindo M100 merupakan semen instan yang diformulasikan untuk kegunaan perata lantai, serta penambahan ketinggian lantai maupun lantai kerja sebelum pasangan keramik. Mortindo M100 ini berbahan dasar semen, pasir pilihan, filler dan aditif yang tercampur secara homogen.
    atribut:
    • Size (kg): 50
    • Type: Powder
    • Color: Light Grey
    • Adhesive: OPC (Ordinary Portland Cement)
    • Density (kg/L): Dry : 1.8, Wet: 1.95
    • Application Thickness (mm): 20
    • Compressive Strength (N/mm²): 8 (ASTM C109)
  2. Aquaproof Super Fix Perekat Keramik Lantai Dan Dinding
    Mulai

    Rp279.900

    Aquaproof Super Fix Perekat Keramik Lantai Dan Dinding
    Deskripsi:
    SUPERFIX adalah pengganti adukan semen pasir untuk merekatkan keramik, marmer, porselen atau mosaik pada dinding dan lantai, baikdi dalam maupun luar ruangan.Superfix mengisi seluruh celah yang kosong dan membuat keramik menempel sempurna. Cukup dengan lapisan tipis, hasil yang didapat tetap fantastis.CARA PENGGUNAAN :1. Bersihkan permukaan yang akan dilapisi dari lumut, jamur, minyak dan kotoran lain. Bila permukaan kering, basahi dengan air hingga permukaan cukup lembab untuk menghindari penyerapan air yang berlebihan dari adukan bahan perekat keramik (tile adhesive).2. Tuangkan Superfix ke dalam air bersih dengan perbandingan Superfix : Air = 5:1 (berat) kemudian aduk sampai rata hingga pasta hingga berbentuk pasta dan tidak ada lagi gumpalan. Superfix yang sudah dicampur hanya bisa digunakan 3 jam setelah pencampuran.3. Oleskan pasta Superfix dengan scrape atau trowel yang bergigi dengan ukuran 6x6mm sampai dengan 10x10mm. Setiap kali pelapisan, luas olesan pasta maksimal 1 meter pesegi, hal tersebut untuk menghindari pasta mengering sebelum keramik ditempelkan.4. Tempelkan keramik pada lapisan Superfix maksimal 10 menit sejak dioleskan, tekan secara perlahan, ketuk-ketuk keramik dengan palu karet agar pasta Superfix merata pada seluruh permukaan. Tebal lapisan yang didapat kurang lebih 2-3mm. Setelah 24 jam, bisa dilakukan pengisian nat dengan Supergrout.KEUNGGULAN :Thin Set Technology dari Superfix mampu merekatkan keramik jauh lebih kuat meskipun hanya dengan lapisan tipis +/- 2-3mmTak hanya bidang horizontal seperti lantai, Superfix juga memiliki daya lekat tinggi pada bidang vertikal seperti dindingSuperfix cocok diaplikasikan pada bagian interior maupun eksterior yang lebih sering terpapar cuaca ekstrem seperti dinding luar rumah dan terasTanpa melepas keramik lama, Superfix dapat merekatkan keramik baru pada dinding dan lantai sehingga pengerjaan renovasi atau perbaikan menjadi lebih mudah dan cepat.Superfix mampu tahan air panas hingga suhu 100 derajat celcius.
    atribut:
    • Size (kg): 25
  3. Tiga Roda Semen Portland
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Semen Portland
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  4. Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One
    Mulai

    Rp3.799.900

    Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One
    Deskripsi:
    Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
  5. Epson Printer Colour Multifunction L Series
    Mulai

    Rp2.999.900

    Epson Printer Colour Multifunction L Series
    Deskripsi:
    The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technology
    atribut:
    • Optical Resolution (dpi): 1200x2400
    • Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Scanner Type: Flatbed colour image scanner
  6. MU Perata Lantai Untuk Dak Beton, Garasi & Carport
    Mulai

    Rp319.900

    MU Perata Lantai Untuk Dak Beton, Garasi & Carport
    Deskripsi:
    Mortar Semen Instan yang diformulasikan khusus untuk pekerjaan screed di atap dak beton dan garasi carport, dengan kuat tekan setara K-175. Produk ini sangat tepat dikombinasikan dengan waterproofing.
    atribut:
    • Packaging (kg): 40
    • Air Consumption (L/kg): 5.5-6/40
    • Thickness (mm): 20
    • Dispersibility (m²/kg): 1/40
  7. Mortindo M 200 Perekat Bata Ringan
    Mulai

    Rp139.900

    Mortindo M 200 Perekat Bata Ringan
    Deskripsi:
    Mortindo M200 adalah mortar berkualitas tinggi yang diformulasikan khusus untuk pemasangan bata ringan dengan mudah dan cepat. Formula Mortindo M200 terdiri dari Portland Cement, pasir dan additif polimer kimiawi untuk menciptakan perekat yang sesuai untuk rekatan bata ringan.
    atribut:
    • Size (kg): 40
    • Type: Powder
    • Color: Light Grey
    • Adhesive: OPC (Ordinary Portland Cement)
    • Density (kg/L): Dry : 1.7, Wet: 1.85
    • Application Thickness (mm): ±3
    • Compressive Strength (N/mm²): 1 @ 28 Days (EN1052-3)
  8. Mortindo M 250 Perekat Keramik Dinding
    Mulai

    Rp189.900

    Mortindo M 250 Perekat Keramik Dinding
    Deskripsi:
    Semen instan yang dapat digunakan sebagai perekat dalam pemasangan keramik dinding maupun lantai. Granit, batu alam, marmer menempel kuat. Keramik tidak akan melorot pada pasangan dinding kamar mandi. Mencegah lepas dan terangkatnya pasangan keramik.
    atribut:
    • Size (kg): 25
  9. Sika SikaCeram
    Mulai

    Rp57.900

    Sika SikaCeram
    Deskripsi:
    SikaCeram®-200 TA TilefixPEREKAT KERAMIK PREMIUMSikaCeram®-200 TA Tilefix terdiri dari satu komponen, mortar siap pakai dengan modifikasi polimer untuk perekat keramik, kombinasi semen dengan pasir pilihan yang bermutu dan beberapa bahan tambahan, untuk mencegah keramik tidak mengangkat atau lepas.- Daya lekat yang sangat baik- Cocok untuk keramik ukuran besar- Aplikasi pada area terendam air
    atribut:
    • Storage Life: 9 bulan dari tanggal produksi bila disimpan dengan baik dalam kondisi kemasan dan segel orisinil, tidak terbuka dan tidak rusak.
    • Length of Time for Customisation (minute): ~20 setelah aplikasi (tergantung jenis substrat)
    • Pot Life (hour): ~1 (pada suhu +30 °C)
    • Storage Temperature Condition (°C): Simpan di tempat yang kering pada temperatur antara +5 dan +30
    • The Applied Product is Ready for Use (hour): Waktu tunggu sebelum pengisian nat : ̴24
    • Thickness Layer (mm): 2-3
  10. MU Perekat Keramik Ekstra Kuat
    Mulai

    Rp819.900

    MU Perekat Keramik Ekstra Kuat
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan Granite Tile, keramik & batu alam, di atas berbagai permukaan seperti: kayu, kaca, plat baja, gypsum, GRC dan lain-lain baik pada dinding ataupun lantai. Sangat direkomendasikan untuk pemasangan keramik / Granite Tile berukuran sangat besar (> 80x80cm). Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.
    atribut:
    • Packaging (kg): 25
    • Air Consumption (L/kg): 5.5-6/25
    • Thickness (mm): 3
    • Dispersibility (m²/kg): 5/25
  11. Brother Tube and Label Printer
    Mulai

    Rp11.999.900

    Brother Tube and Label Printer
    atribut:
    • Media Type: TZe Laminated Tape, HGe Laminated Tape, HSe Heat Shrink Tube
    • Tape Width (mm): TZe: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, HGe: 6, 9, 12, 18, 24, 36, HSe: 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6
    • Dimensions (mm): 338x188x173
    • Print Resolution (dpi): 360
    • No. Of Lines Printable: 2 (Tube), 17 (Label)
    • AC Adapter: AD9100ESA
    • Copy Printing: Yes
    • Cutter: Auto and half cutter
    • Mirror Printing: Yes
    • Number of Characters: 826
    • Number of Symbols: 465
    • Power Supply: AC adapter adapter (AD9100ESA): 24 V Battery (Optional), Li-ion Battery (PA-BT-4000LI): 14.4 V
    • Printing Speed (mm/s): 40 (Tube printing), 60 (Label printing)
  12. Mortindo M 320 Bonding Agent - MP
    Mulai

    Rp1.599.900

    Mortindo M 320 Bonding Agent - MP
    atribut:
    • Size (kg): 20
  13. Dulux Cat Weathershield Core
    Mulai

    Rp4.199.900

    Dulux Cat Weathershield Core
    Deskripsi:
    Dulux Weathershield adalah cat bermutu tinggi khusus untuk eksterior, berbahan dasar air. Dibuat dari 100% bahan acrylic untuk dinding luar yang baru atau sudah pernah dicat sebelumnya. Deskripsi Aplikasi Rol, atau kuas atau spray.
    atribut:
    • Drying Time (hour): 1-2
    • Finishing: Matt
    • Theoretical Spread (m²/L): 12-13
  14. Mortindo M 220 Acian Plester
    Mulai

    Rp169.900

    Mortindo M 220 Acian Plester
    Deskripsi:
    Mortindo M220 adalah acian plesteran dengan formula khusus yang sangat sesuai untuk acian permukaan plesteran. Mortindo M220 terdiri campuran semen, filler dan additive serta tercampur secara homogen.
    atribut:
    • Size (kg): 40
    • Type: Powder
    • Color: Light Grey
    • Adhesive: OPC (Ordinary Portland Cement)
    • Density (kg/L): Dry : 1.2, Wet: 1.8
    • Application Thickness (mm): 1.5
    • Compressive Strength (N/mm²): 10.5 (DIN 18555 part 3) (8-15 @28 Days)
    • Drying Shrinkage (N/mm²): 0.05 (ASTM C-531) (<0.2 @28 Days)
  15. Mortindo M 312 Non-Shrink Grout HS
    Mulai

    Rp179.900

    Mortindo M 312 Non-Shrink Grout HS
    atribut:
    • Size (kg): 25
  16. Superfix Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp65.900

    Superfix Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Thickness (micron): 40
    • Width (mm): 48
  17. Mortindo M 120 Perekat Keramik Diatas Keramik
    Mulai

    Rp309.900

    Mortindo M 120 Perekat Keramik Diatas Keramik
    Deskripsi:
    Mortindo M120 merupakan semen instan untuk merekatkan keramik atau homogeneous tile di atas keramik/homogeneous tile yang telah terpasang baik di dinding maupun lantai. Mortindo M120 adalah campuran homogen pasir pilihan, filler, dan aditif.
    atribut:
    • Size (kg): 25
    • Type: Powder
    • Color: Light Grey
    • Adhesive: OPC (Ordinary Portland Cement)
    • Density (kg/L): Dry : 1.5, Wet: 1.8
    • Application Thickness (mm): 3
    • Adhession Strength (N/mm²): 1.2 @ 7 Days (EN12004 : 2001)
  18. Mortindo Nat Keramik
    Mulai

    Rp329.900

    Mortindo Nat Keramik
    atribut:
    • Size (kg): 1
  19. Aquaproof Cat Pelapis Anti Bocor 4kg
    39%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp169.900

    Aquaproof Cat Pelapis Anti Bocor 4kg
    Deskripsi:
    Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.
    atribut:
    • Masa Simpan: Minimal 24 months
    • Bahan: Polymer Sintetis
Daftar Harga perekat keramik lantai Terbaru March 2026
Mortindo M 100 Perata LantaiRp159.900
Aquaproof Super Fix Perekat Keramik Lantai Dan DindingRp279.900
Tiga Roda Semen PortlandRp119.900
Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-OneRp3.799.900
Epson Printer Colour Multifunction L SeriesRp2.999.900
MU Perata Lantai Untuk Dak Beton, Garasi & CarportRp319.900
Mortindo M 200 Perekat Bata RinganRp139.900
Mortindo M 250 Perekat Keramik DindingRp189.900
Sika SikaCeramRp57.900
MU Perekat Keramik Ekstra KuatRp819.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)