Beli peralatan kamar mandi minimalis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- air Kran DoubleDeskripsi:> Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
- Fingerspot Kunci Pintu HotelDeskripsi:Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
- Identification Type: Card
- Operating Humidity (%): 20-80
- Operating Temperature (°С): -10 to 45
- Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
- aer Kitchen SinkDeskripsi:- Kitchen Sink menggunakan instalasi pipa 1/2inch- Terbuat dari stainless steel 304- Model minimalis, kuat dan awet- Terdapat tempat meletakkan peralatan dapur, tempat untuk mengeringkan buah-buahan dan sayuran- Diimensi (P x L x T): 80 X 48 X 22cmatribut:
- Material: Ceramic
- TRUSCO Spring Addition Trunk PullDeskripsi:31
- Aditech Manager Office Desk (Meja Kerja Kantor Manager)Deskripsi:Ternyata, karakter desain sebuah meja kantor bisa dipengaruhi oleh bentuk kaki, lho! Sebagai contohnya, meja berkonsep modern ini, dihiasi oleh kaki yang ramping, berdesain minimalis, dengan material yang juga tepat.
- TRUSCO Inspection Mirroratribut:
- Clip: Iron
- Connection Component: Iron, Rubber
- Mirror: Glass
- Mirror Frame: ABS Resin
- Rod Pat: Brass
- Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)Deskripsi:Application :Entrance, office, hospital room, toilet, etc.atribut:
- Material: Cylinder, thumb turn:Stainless steel
- Back Set (mm): 64
- Case Depth (mm): 82
- Round Diameter (mm): 48
- Door Thickness (mm): 33 to 42
- Specification: 3 keys included, U9 cylinder
- PIKKA PintuDeskripsi:1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.atribut:
- Thickness (mm): 40
- Size (mm): 900x2300
- LIVEO Wall Drying HangersDeskripsi:Wall Drying Hangers Liveo LV-306. Detail Produk dari Liveo LV306: Jemuran dinding type LV306 ini memiliki panjang pipa 1 meter (1.1cm bracket) x 3 batang pipa, Terbuat dari Stainless Steel (type 304) Anti Karat & Garansi 1 Tahun, Mampu menahan beban hingga 25kg bisa untuk menjemur sprei, dll. Pemasangannya mudah dengan cara di bor di tembok/dinding rumah dengan 4 buah dynabolt (kami menyediakan jasa pemasangan dengan tarif 100rb/produk hanya untuk wilayah Jabodetabek). Penggunaan nya juga sangat mudah jika ingin di gunakan tinggal tarik saja batang pipa sampai full terbentang (90cm) jika sudah selesai di gunakan tinggal dorong kembali batang pipa tadi ke dalam (20cm). Kemasan LV-306: Terpisah antara dus bracket (Siku) dengan Pipa Jemuran. Tersedia di dalam kemasan:- Free 12 Suspending Rings untuk gantungan baju (Hanger) - Mur dan baut komplet sesuai batang jemuran - Dynabolt untuk pemasangan di dindingatribut:
- Material: Stainless Steel
Daftar Harga peralatan kamar mandi minimalis Terbaru March 2026
| LIVEO Wall Drying Hangers | Rp449.900 |
| air Kran Double | Rp139.900 |
| Fingerspot Kunci Pintu Hotel | Rp1.599.900 |
| aer Kitchen Sink | Rp1.999.900 |
| TRUSCO Spring Addition Trunk Pull | Rp139.900 |
| Aditech Manager Office Desk (Meja Kerja Kantor Manager) | Rp1.599.900 |
| aer Toilet Closet Jet Shower | Rp98.900 |
| TRUSCO Inspection Mirror | Rp129.900 |
| air Pembuangan Air Lantai Kuningan | Rp19.900 |
| Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu) | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/3mP104795130-1.jpg)



/miP102028810-4.jpg)